絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- BEST(ベスト)[金物](88)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(73)
- DIA(59)
- 日東工器(50)
- TOEX(LIXIL)(32)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- 新日軽(LIXIL)(14)
- RYOBI(リョービ)(12)
- 末広金具(SUEHIRO)(11)
- SYS(シブタニ)(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- 大鳥機工(4)
- 中西産業(4)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- ブランドをもっと見る
適合扉質量(kg)
- 20以下(1)
適合扉厚(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
勝手
- 右(1)
- 左(1)
適合扉幅(mm)
- 700以下(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

グラビティーヒンジ(中心吊)
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個欠品中自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷ROHS対応品です。用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手左仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷ROHS対応品です。用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手右仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカウンターヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉の吊り込みが簡単です。 約45°間隔で扉の停止位置を調整できます。用途カウンター扉付属品皿タッピングネジ12本、タッピングネジ3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+樹脂仕上バレル研磨+グレー色適合扉厚(mm)30~45適合扉幅(mm)700以下(横長の扉には使用しないで下さい)適合扉質量(kg)5~20