62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合扉厚(mm)から絞り込む
  • SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) SYS(シブタニ)

    SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)

    SYS(シブタニ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
    仕様左右兼用材質ステンレス勝手左右兼用仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本適合扉質量(kg)30
  • DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
    用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)材質黄銅(真鍮)/鋼適合扉厚(mm)25~30適合扉質量(kg)26以下最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)25
  • DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
    用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)材質黄銅(真鍮)/鋼適合扉厚(mm)19~24適合扉質量(kg)26以下最大扉厚(mm)24最小扉厚(mm)19
  • 600NC グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    600NC グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉重量:40kg以下。No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm。No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm。No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm
    用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114勝手右勝手仕上ホーニング適合扉質量(kg)40以下
  • 600NP グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    600NP グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉厚:13mm。枠厚:13mm。扉重量:40kg以下
    用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)42幅(mm)55高さ(mm)114仕上ホーニング適合扉厚(mm)13適合扉質量(kg)40以下
  • 600NC グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    600NC グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉重量:40kg以下。No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm。No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm。No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm
    用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114勝手左勝手仕上ホーニング適合扉質量(kg)40以下
  • 1603B グレビティヒンジ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603B グレビティヒンジ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1603BCL グレビティヒンジ 指はさみ防止ロングタイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603BCL グレビティヒンジ 指はさみ防止ロングタイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)136幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ BEST(ベスト)[金物]

    1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ) BEST(ベスト)[金物]

    1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)136幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1603BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)31厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611A グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード・パブリック兼用耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉内開き
  • 1611C グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611C グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1611B グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611B グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプパブリック仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1611C グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611C グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]

    1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    369税込406
    1セット(4本)
    10日以内出荷
    材質 SUS304。1611グレビティヒンジ専用ビス
    用途パネル、ラバトリースペース材質SUS304
  • 1611B グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611B グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプパブリック仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1602C グレビティヒンジ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602C グレビティヒンジ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5
  • 1611ヒンジ用スペーサー BEST(ベスト)[金物]

    1611ヒンジ用スペーサー

    BEST(ベスト)[金物]
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    材質 PA樹脂(黒)
    用途1611 グレビティヒンジのオプションパーツ材質PA樹脂長さ(mm)94幅(mm)28
  • 1602CC グレビティヒンジ下部固定 BEST(ベスト)[金物]

    1602CC グレビティヒンジ下部固定

    BEST(ベスト)[金物]
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
    用途カウンタードア長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5

ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

グレビティヒンジ