カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](88)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(73)
- DIA(59)
- 日東工器(50)
- TOEX(LIXIL)(32)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- 新日軽(LIXIL)(14)
- RYOBI(リョービ)(12)
- 末広金具(SUEHIRO)(11)
- SYS(シブタニ)(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- 大鳥機工(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- 中西産業(4)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- ブランドをもっと見る
適合扉質量(kg)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
300以下・450以下・500以下・700以下・762以下・800以下・850以下・900以下・914以下・950以下・1000以下・1050以下・1067以下・1200以下・1300以下・1400以下・1500以下・1600以下・1800以下・2200以下
ヒンジとは、扉やふたなど2つの部材を支え、開閉できるようにするための部品です。蝶番や丁番と呼ばれることもあります。ステンレスや鉄で作られているものが多く耐久性に優れているアイテム。上下軸を支点に開閉するピポットヒンジや、中心部以外にも扉が静止する位置を設定できるグレビティヒンジなど数多くの種類があります。最大開扉角度や、右開き・左開きと決められている部品もあるため使用する現場によって適切なタイプを選びましょう。

グラビティーヒンジ(中心吊)
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個欠品中自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタンドアヒンジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
丁番 オートヒンジ
アトムリビンテック(43件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
スライディングクローザ 制動装置
日東工器¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト
中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)
SYS(シブタニ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
オートヒンジ 100シリーズ 112型
日東工器(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型
日東工器¥13,980~税込¥15,378~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 100シリーズ 132型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
ステンレスミニグレビティヒンジ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。用途カウンターなどの軽量扉に。厚さ(mm)20~40質量(kg)建具:10以下アズワン品番64-5072-72
ラバトリヒンジ
HOJO¥4,398税込¥4,8381組翌日出荷トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型
日東工器¥25,980税込¥28,5781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
キャビネットヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷ROHS対応品です。用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手左仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷ROHS対応品です。用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手右仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(2個)当日出荷軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20![蝶番型グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158345-131111-02.jpg)
蝶番型グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381組(2個)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼勝手左右兼用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)20以下
回転ストッパー 床面埋込み型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。仕様左右兼用タイプ材質ステンレス色(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
カウンターヒンジ S-966
MK(丸喜金属本社)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ![ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767843-160719-02.jpg)
ラバトリーヒンジ 外開き用
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き(常時閉)※内開き常時閉の場合、スクリーン側の取付ネジ頭が外側になります。適合扉質量(kg)15以下![非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767685-160719-02.jpg)
非常解 グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂タイプ枠付用仕上バレル研磨適合扉質量(kg)10~30![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)
グレビティーヒンジ(面付型)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組(2枚)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
ラバトリヒンジ
HOJO¥4,198税込¥4,6181組翌日出荷トイレブース用金具・面付ラバトリーヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上勝手左右兼用適合扉厚(mm)30~40











![グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158266-131111-02.jpg)
![グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24991347-211019-02.jpg)

![ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767807-160719-02.jpg)






![グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158363-131111-02.jpg)








![カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158372-131111-02.jpg)
![蝶番型グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158345-131111-02.jpg)






![ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767843-160719-02.jpg)
![非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767685-160719-02.jpg)
![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)