147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勝手から絞り込む
  • 回転ストッパー 床面埋込み型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    回転ストッパー 床面埋込み型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
    仕様左右兼用タイプ材質ステンレス(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
  • フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工

    フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

    大鳥機工(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH (ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
    仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
    仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス+ABS樹脂。右勝手。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
  • ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き R

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ヒンジ PH TAP穴付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • フロアヒンジ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • 190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]

    190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
  • 埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
  • フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
    用途一般ドア用仕様ストップ切替型
  • フロアヒンジ 2250 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 2250

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    47,980税込52,778
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
    適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
  • フロアヒンジ 中心吊自由開き DIA

    フロアヒンジ 中心吊自由開き

    DIA
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
  • 190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]

    190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L

    BEST(ベスト)[金物]
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50サテンニッケル
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR  R BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50パールクローム
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
  • 190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC BEST(ベスト)[金物]

    190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC

    BEST(ベスト)[金物]
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)62幅(mm)51厚さ(mm)27.5クローム
  • 埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
  • フロアヒンジ S-40/S-30/30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ S-40/S-30/30

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    ・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)90
  • フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
  • フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
  • フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
  • フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
    用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
  • フロアヒンジ交換用本体のみ TOSTEM(LIXIL)

    フロアヒンジ交換用本体のみ

    TOSTEM(LIXIL)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロアヒンジの交換に使えます。軸心63mmです。ドア本体取り外しやフロアヒンジ交換の経験のある業者様向けです。
  • ヒンジ PH L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH L

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • フロアヒンジ 持出吊一方開き DIA

    フロアヒンジ 持出吊一方開き

    DIA
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷から18日以内出荷
    ストップ付・なし兼用
  • ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップなし)本体のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップなし)本体のみ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN L BEST(ベスト)[金物]

    190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN L

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50サテンニッケル
  • 190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN R BEST(ベスト)[金物]

    190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN R

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 35kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50サテンニッケル
  • 190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR R BEST(ベスト)[金物]

    190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR R

    BEST(ベスト)[金物]
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50パールクローム
  • 190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR L BEST(ベスト)[金物]

    190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR L

    BEST(ベスト)[金物]
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50パールクローム
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR L BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR L

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50パールクローム
  • 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN L BEST(ベスト)[金物]

    190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN L

    BEST(ベスト)[金物]
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50サテンニッケル
  • 190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) SN BEST(ベスト)[金物]

    190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) SN

    BEST(ベスト)[金物]
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
    用途室内ドア長さ(mm)62幅(mm)51厚さ(mm)27.5サテンニッケル
  • 取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120ストップあり
  • フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
  • フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
  • フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    ・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
    対応木製枠・木製ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下適合ドアサイズW950×H2100mm
  • 埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    56,980税込62,678
    1台
    13日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm

ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

フロアヒンジ