76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開き方から絞り込む
  • フリーステー TANNER

    フリーステー

    TANNER(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
    付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)材質熱間圧延鋼板耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105開き方上蓋
  • フリーステー 和合商事

    フリーステー

    和合商事
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
    セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)材質熱間圧延鋼板寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
  • ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
  • フリクションステー ブラック系 新日軽(LIXIL)

    フリクションステー ブラック系

    新日軽(LIXIL)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合アクティ70、アルプラ70、アルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70ブラック系
  • ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スプリングステー(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
  • フリクションステー シルバー 新日軽(LIXIL)

    フリクションステー シルバー

    新日軽(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    適合アクティ70、アルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70シルバー
  • ソフトダウンステーPacta用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
    質量(g)45左右区別左右1組
  • 棒タスキ ACE(エース)

    棒タスキ

    ACE(エース)
    689税込758
    1本
    3日以内出荷
    ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
    用途扉の開閉金具材質鋼 6ナイロン適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16仕上クロームメッキ
  • ステー天開用 WAKI(和気産業)

    ステー天開用

    WAKI(和気産業)
    979税込1,077
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)開き方天開用
  • たてすべり出しステー(ノンフリクション仕様) 新日軽(LIXIL)

    たてすべり出しステー(ノンフリクション仕様)

    新日軽(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4シルバー
  • コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレ

    コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付

    ハーフェレ
    3,698税込4,068
    1ペア
    当日出荷
    ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
    用途扉の取付け仕様パネル重量 12 kg 以下材質スチール仕上青亜鉛メッキ開き角度(度)95
  • コーナーベンチヒンジ 木製軽量シートパネル用 バネなし ハーフェレ

    コーナーベンチヒンジ 木製軽量シートパネル用 バネなし

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1ペア
    当日出荷
    ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用
    用途扉の取付け仕様軽量シートパネル材質スチール仕上青亜鉛メッキ開き角度(度)95
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
    質量(g)20
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
    材質亜鉛合金質量(g)265左右区別左右1組
  • 122mm ステー(ワンタッチ式/左用) エスコ

    122mm ステー(ワンタッチ式/左用)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA951LE-8タイプ左用左右区別左用
  • 200x200mm フリーステー(角度自在/ホワイト) エスコ

    200x200mm フリーステー(角度自在/ホワイト)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EG-1
  • ワンタッチステー ストップ付 ACE(エース)

    ワンタッチステー ストップ付

    ACE(エース)
    819税込901
    1本
    3日以内出荷
    ライティングデスク ストツプ付
    用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ
  • ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    開き方水平収納
  • ストップ付ステー左右 WAKI(和気産業)

    ストップ付ステー左右

    WAKI(和気産業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)タイプS-21
  • 縦すべりフリクションアーム TOSTEM(LIXIL)

    縦すべりフリクションアーム

    TOSTEM(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1セット
    7日以内出荷
    適合86仕様、NCVゼファーシルバー
  • 両たてすべり出しステー 新日軽(LIXIL)

    両たてすべり出しステー

    新日軽(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4シルバー
  • ステー(45°開き) 新日軽(LIXIL)

    ステー(45°開き)

    新日軽(LIXIL)
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    適合アルプラ70、アルプラ70MSシルバー
  • アームステー 新日軽(LIXIL)

    アームステー

    新日軽(LIXIL)
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    適合アルプラ70シルバー
  • アームガイド 新日軽(LIXIL)

    アームガイド

    新日軽(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4ブラウン系
  • 突き出しアーム 新日軽(LIXIL)

    突き出しアーム

    新日軽(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4シルバー
  • たてすべり出しステー(フリクション仕様) 新日軽(LIXIL)

    たてすべり出しステー(フリクション仕様)

    新日軽(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4シルバー勝手L(左)
  • たてすべり出しステー(フリクション仕様)(R) 新日軽(LIXIL)

    たてすべり出しステー(フリクション仕様)(R)

    新日軽(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4シルバー勝手R(右)
  • すべり出しステー(ロック無)(R) 新日軽(LIXIL)

    すべり出しステー(ロック無)(R)

    新日軽(LIXIL)
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラ70MS、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4シルバー
  • すべり出しステー(ロック無)(L) 新日軽(LIXIL)

    すべり出しステー(ロック無)(L)

    新日軽(LIXIL)
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラ70MS、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4シルバー
  • すべり出しフリクションステー 新日軽(LIXIL)

    すべり出しフリクションステー

    新日軽(LIXIL)
    10,680税込11,748
    1個
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラ70MS、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4シルバー
  • すべり出しフリクションステー(ロック無) 新日軽(LIXIL)

    すべり出しフリクションステー(ロック無)

    新日軽(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    適合アルプラ70、アルプラ70MSシルバー
  • すべり出しステー(ロック無) 新日軽(LIXIL)

    すべり出しステー(ロック無)

    新日軽(LIXIL)
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    適合アルプラ70、アルプラ70MSシルバー
  • すべり出しフリクションステー(ロック付) 新日軽(LIXIL)

    すべり出しフリクションステー(ロック付)

    新日軽(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    適合アルプラ70、アルプラ70MSシルバー
  • 天板取付ブラケット用カバー LAMP(スガツネ工業)

    天板取付ブラケット用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    リフトアシストステーWind(ウィンド)用カバーです。
  • リフトアシストステーWind用 天井取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストステーWind用 天井取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。 Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。 天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本質量(g)261
  • ソフトアシストステーWind 本体用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトアシストステーWind 本体用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
    左右区別左右1組
ステー