59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開き方から絞り込む
  • フリーステー TANNER

    フリーステー

    TANNER(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
    材質熱間圧延鋼板付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • フリーステー 和合商事

    フリーステー

    和合商事
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
    材質熱間圧延鋼板セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
  • ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    用途テレビ台などの低い扉などに最適です。材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)143
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
  • ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スプリングステー(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地開き方上蓋仕上素地ステー種類パワーアシストステー
  • コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレ

    コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付

    ハーフェレ
    3,698税込4,068
    1ペア
    当日出荷
    ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
    用途扉の取付け開き角度(度)95仕上青亜鉛メッキ材質スチール仕様パネル重量 12 kg 以下
  • ステー天開用 WAKI(和気産業)

    ステー天開用

    WAKI(和気産業)
    979税込1,077
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
    用途蝶番材質(本体)開き方天開用付属品取付けビス付き
  • コーナーベンチヒンジ 木製軽量シートパネル用 バネなし ハーフェレ

    コーナーベンチヒンジ 木製軽量シートパネル用 バネなし

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1ペア
    当日出荷
    ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用
    用途扉の取付け開き角度(度)95仕上青亜鉛メッキ材質スチール仕様軽量シートパネル
  • 200x200mm フリーステー(角度自在/ホワイト) エスコ

    200x200mm フリーステー(角度自在/ホワイト)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EG-1
  • 棒タスキ ACE(エース)

    棒タスキ

    ACE(エース)
    749税込824
    1本
    3日以内出荷
    ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
    用途扉の開閉金具材質鋼 6ナイロン適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16仕上クロームメッキ
  • ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
  • ストップ付ステー左右 WAKI(和気産業)

    ストップ付ステー左右

    WAKI(和気産業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
    用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付きタイプS-21
  • ドロップ丁番 IT4011-500型 LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番 IT4011-500型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。
    材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっきブラック傾斜角度(°)90推奨扉厚(mm)18~20仕様適応かぶせ量:16.5~18.5
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
    質量(g)20
  • ソフトダウンステーPacta用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
    質量(g)45左右区別左右1組
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
    材質亜鉛合金質量(g)265左右区別左右1組
  • 122mm ステー(ワンタッチ式/左用) エスコ

    122mm ステー(ワンタッチ式/左用)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    5日以内出荷
    左右区別左用エスコ品番EA951LE-8タイプ左用
  • ベルタステー 上蓋用 LILIEL(リリエル)

    ベルタステー 上蓋用

    LILIEL(リリエル)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
    材質SPC/ZDC開き方上蓋用表面処理黒Ni
  • 天蓋用ステー ACE(エース)

    天蓋用ステー

    ACE(エース)
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
    用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド開き方天蓋用仕上クロームメッキ
  • 前蓋用ステー ACE(エース)

    前蓋用ステー

    ACE(エース)
    819税込901
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
    用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド開き方前蓋用長さ(mm)105仕上クロームメッキ
  • ワンタッチステー ストップ付 ACE(エース)

    ワンタッチステー ストップ付

    ACE(エース)
    819税込901
    1本
    3日以内出荷
    ライティングデスク ストツプ付
    用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ
  • 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)開き方水平収納仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下ホワイト
  • ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    開き方水平収納
  • 天板取付ブラケット用カバー LAMP(スガツネ工業)

    天板取付ブラケット用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    リフトアシストステーWind(ウィンド)用カバーです。
  • リフトアシストステーWind用 天井取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストステーWind用 天井取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。 Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。 天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
    質量(g)261付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本
  • ソフトアシストステーWind 本体用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトアシストステーWind 本体用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
    左右区別左右1組
  • リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
  • リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
  • ソフトダウンワイヤーステー IT46型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンワイヤーステー IT46型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
    質量(g)340付属品受座(埋込用)推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16仕様ソフトダウン
  • カバープロファイル IT46型 LAMP(スガツネ工業)

    カバープロファイル IT46型

    LAMP(スガツネ工業)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるカバープロファイルです。
  • ソフトダウンワイヤーステー 受座(面付用) IT46型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンワイヤーステー 受座(面付用) IT46型

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1セット
    5日以内出荷
    ワイヤーステーと組合わせてお使いいただける受座です。
  • フリクションワイヤーステー IT46型 LAMP(スガツネ工業)

    フリクションワイヤーステー IT46型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
    質量(g)340付属品受座(埋込用)推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16仕様フリクション
  • ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ソフトダウンステー Pacta(パクタ)用のドロップ丁番です。 扉幅が900 mm以上の場合にご使用ください。 ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
    質量(g)80
  • フリーステー金具 ACE(エース)

    フリーステー金具

    ACE(エース)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • ウィズ ソフトダウンステー キャッチ無 ACE(エース)

    ウィズ ソフトダウンステー キャッチ無

    ACE(エース)
    3,198税込3,518
    1パック
    3日以内出荷
  • ウィズ ソフトダウンステー キャッチ付 ACE(エース)

    ウィズ ソフトダウンステー キャッチ付

    ACE(エース)
    2,498税込2,748
    1パック
    3日以内出荷
  • 鉄クローム丸棒ステー WAKI(和気産業)

    鉄クローム丸棒ステー

    WAKI(和気産業)
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    キャビネット・作業机・道具箱用金具。
    材質鉄クローム寸法(mm)210
ステー