絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)(35)
- ウエスト(27)
- BEST(ベスト)[金物](26)
- アトムリビンテック(20)
- TOSTEM(LIXIL)(20)
- エスコ(19)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- MIWA(17)
- GIKEN(川口技研)(12)
- ハイロジック(8)
- アルファ(7)
- 美和ロック(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- ヒットハードウェアー(5)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- YKK AP(3)
- 永大産業(2)
- シロクマ(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 引き戸錠

引戸鎌錠 内締錠 -/FLサムターン
GOAL(ゴール)¥5,798税込¥6,3781個32日以内出荷用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51適合厚さ(mm)29~41(木扉は36~41)
本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上![628 SK錠前 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
628 SK錠前
BEST(ベスト)[金物]¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から10日以内出荷材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅。仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム。扉厚:13、16、20、40mm。付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)用途パネル・ラバトリーブース高さ(mm)67.5仕上塗装+サテンクローム![267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776877-251106-02.jpg)
267 オフセット引戸錠 表示錠
BEST(ベスト)[金物]¥4,698~税込¥5,168~1個10日以内出荷材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5バックセット(mm)60![266 角型鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776597-251106-02.jpg)
266 角型鎌錠 間仕切錠
BEST(ベスト)[金物]¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100![265 ラウンド鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363996-251106-02.jpg)
265 ラウンド鎌錠 間仕切錠
BEST(ベスト)[金物]¥2,898~税込¥3,188~1個10日以内出荷材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)用途室内引戸材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100![265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363996-251106-02.jpg)
265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠
BEST(ベスト)[金物]¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)72バックセット(mm)50![261 大型サムタン鎌錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363978-251106-02.jpg)
261 大型サムタン鎌錠
BEST(ベスト)[金物]¥7,598税込¥8,3581個10日以内出荷材質:亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:30~40mm用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)79色シルバー適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)50![252 引手付鎌錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363935-251106-02.jpg)
252 引手付鎌錠
BEST(ベスト)[金物]¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)。バックセット:30mm。扉厚:28~36mm。縦框巾:50mm以上。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm材質本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)長さ(mm)113幅(mm)47厚さ(mm)41適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)30
ケース引戸鎌錠 片面サムターン/シルバー 28-40mm/38mm
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト色シルバー錠前片面サムターン取付扉厚(mm)28~40バックセット(mm)38
引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ
エスコ¥7,850~税込¥8,635~1個ほか翌日出荷材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)51
引戸鎌錠 表示錠/白 28-36mm/51mm
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色白錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 表示錠/SG 28-36mm/51mm
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色SG錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 表示錠/シルバー 28-36mm/51mm
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色シルバー錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸錠
ウエスト¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷不正解錠プロテクター付き。 リバーシブルキーで押さずに施錠・解錠。 隙間からの解錠も困難なフレーム構造。 飾り座の素材はキズがつきにくく耐候性に優れたAESを採用付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)27~40
戸襖錠
WAKI(和気産業)¥4,198税込¥4,6181セット翌々日出荷取付けカンタン! カギ付室内錠戸襖用。 ビスと止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス6本・ラッチプレート適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)48×19色ヘアーライン寸法H65 ×W65 ×D68(31)適合扉厚(mm)25~37ビスピッチ(mm)(フロント)36バックセット(mm)65
面付本締鎌錠
WAKI(和気産業)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体・座:スチール・ABS穴径(Φmm)シリンダー切欠:18アズワン品番64-5074-86適合扉厚(mm)23~31
引違戸錠S1703シリーズ
GOAL(ゴール)¥4,698税込¥5,1681個12日以内出荷から32日以内出荷安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前6本ピンシリンダー
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ錠前サムターン
引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ
GOAL(ゴール)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から31日以内出荷引戸用鎌錠の自動施錠錠。 戸を閉めると自動的に施錠されます。 施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。 トリガー(安全)装置付き。 クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。 (自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。 戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。 取付位置のズレを調整できます。)用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)33~43
ガラス戸錠2510シリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から13日以内出荷ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。用途ガラス扉・引戸錠前サムターン
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座適合扉厚(mm)30~45錠前サムターン
ユニロックUSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,598税込¥10,5581個32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前6本ピンシリンダー
ケース引戸鎌錠
MK(丸喜金属本社)¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷から翌々日出荷つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。仕様表示付色シルバー
アウトセット引戸鎌錠
アトムリビンテック¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷アウトセット引戸用の鎌錠です。付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)対応戸厚(mm)33~40
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
ランプ印 引戸面付カマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3801材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上










![628 SK錠前 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776877-251106-02.jpg)
![266 角型鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776597-251106-02.jpg)

![265 ラウンド鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363996-251106-02.jpg)
![261 大型サムタン鎌錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363978-251106-02.jpg)
![252 引手付鎌錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363935-251106-02.jpg)