4ページ目: 引き戸錠

242件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA SL99-3 DT26~32 DB MIWA

    MIWA SL99-3 DT26~32 DB

    MIWA
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL77-3 DT33~40 MIWA

    MIWA SL77-3 DT33~40

    MIWA
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL77-8 DT29~32 ST MIWA

    MIWA SL77-8 DT29~32 ST

    MIWA
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R 美和ロック

    MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R

    美和ロック
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手
    勝手右勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクボックスXL-MT120-U型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクボックスXL-MT120-U型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    面付カマ錠XL-MT120-H型用のストライクボックスです。カマ錠と同デザインで、一体感を演出できます。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
  • ステンレス鋼製面付カマ錠XL-MT120-H型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製面付カマ錠XL-MT120-H型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。本品は片引き用です。扉2枚引き分けに使用する場合は、本品の他に別売品のカマ錠用ストライクボックスXL-MT120-U型が必要です。非常解錠機構付です。六角棒スパナで解錠します。表示部の発色が良く施錠状態が分かりやすい表示器付です。
    トラスコ品番223-7660
  • Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン)

    Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ

    UNION(ユニオン)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    表示錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)40×40×2材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)28~40
  • 静音引戸鎌錠 美和ロック

    静音引戸鎌錠

    美和ロック
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    静音性に優れた堅牢な引戸鎌錠です。外側は大型非常開装置付表示装置・内側は大型サムターンのセットです。
    適合扉厚(mm)33~42寸法BS(mm)51
  • 引戸鎌錠 GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠

    GOAL(ゴール)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。サムターンはFL(No.2)型・非常解錠装置(エマーシル)はLX-45VFのセットです。
    寸法BS(mm)51
  • ケース鎌錠 アトムリビンテック

    ケース鎌錠

    アトムリビンテック
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比)。ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比)。スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。レバータイプ(L3 表示錠)のセットです。
    適合扉厚(mm)30~40寸法BS(mm)51
  • 267 オフセット引戸錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]

    267 オフセット引戸錠 間仕切錠

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5バックセット(mm)60
  • 267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
    用途室内引戸付属品ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント 皿小ネジM3×22mm材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5適合扉厚(mm)36~40バックセット(mm)60
  • 266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)71バックセット(mm)50
  • 297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]

    297K コンシールドカムロック(ロングストローク)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
  • 297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]

    297K コンシールドカムロック(ロングストローク)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
  • 297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST(ベスト)[金物]

    297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。動作温度:-5℃~+40℃。定格電圧:DC30V。保護構造:IP6X(防水機能なし)。付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm。 端子台 なべドリルネジ4×16mm。仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
    用途297Kの施解錠の確認用付属品本体 トラス小ネジ×M4×8mm、端子台 なべドリルネジ4×16mm材質鋼板
  • 引違戸錠(内外締) ウエスト

    引違戸錠(内外締)

    ウエスト
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ塗装シルバー (ST)適合扉厚(mm)25ケース【ロックケース】S03
  • 265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)72バックセット(mm)50
  • リズムラッチ No.20 シロクマ

    リズムラッチ No.20

    シロクマ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
  • 261 大型サムタン鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    261 大型サムタン鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:30~40mm
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)79シルバー適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)50
  • 250 引き寄せ締り BEST(ベスト)[金物]

    250 引き寄せ締り

    BEST(ベスト)[金物]
    71,980税込79,178
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:黄銅。扉厚:36mm以上。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm。・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
    用途引違い戸、片引戸付属品本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm材質黄銅長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5勝手適合扉厚(mm)36以上
  • 250 引き寄せ締り BEST(ベスト)[金物]

    250 引き寄せ締り

    BEST(ベスト)[金物]
    71,980税込79,178
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質:黄銅。扉厚:36mm以上。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm。・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
    用途引違い戸、片引戸付属品本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm材質黄銅長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5勝手適合扉厚(mm)36以上
  • 248 手掛付鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    248 手掛付鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    右勝手。材質:黄銅。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
    用途室内物入れ引戸付属品皿木ネジ3.1×20mm材質黄銅長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21サテンクローム勝手適合扉厚(mm)30~36
  • 230-S 彫込片鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    230-S 彫込片鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
    用途室内引戸付属品皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm材質鋼板、ステンレス鋼SUS304長さ(mm)150幅(mm)88厚さ(mm)124バレル研磨適合扉厚(mm)30~60
  • アクションラッチ No.9 シロクマ

    アクションラッチ No.9

    シロクマ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    材質アルミ仕上塗装シルバーロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31
  • スクエア簡易錠 TOSTEM(LIXIL)

    スクエア簡易錠

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 丸型簡易錠 *DAK-MAFX TOSTEM(LIXIL)

    丸型簡易錠 *DAK-MAFX

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズ18ラシッサ、21ラシッサUD
  • 簡易錠(プッシュ錠) TOSTEM(LIXIL)

    簡易錠(プッシュ錠)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 角型簡易錠 TOSTEM(LIXIL)

    角型簡易錠

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    SNプラス適合シリーズ12WL
  • 角型簡易錠(キエテクノ仕様) TOSTEM(LIXIL)

    角型簡易錠(キエテクノ仕様)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    SNプラス適合シリーズ12WL、15GLR
  • プッシュプルハンドル用簡易錠 TOSTEM(LIXIL)

    プッシュプルハンドル用簡易錠

    TOSTEM(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズ18ラシッサ
  • 丸型簡易錠 BD-DAK-MHGS TOSTEM(LIXIL)

    丸型簡易錠 BD-DAK-MHGS

    TOSTEM(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    シャインニッケル適合シリーズ18TA
  • 簡易錠セット TOSTEM(LIXIL)

    簡易錠セット

    TOSTEM(LIXIL)
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    シャインニッケル適合シリーズ21ラシッサUD
  • 丸型簡易錠  MZTZDAK* TOSTEM(LIXIL)

    丸型簡易錠 MZTZDAK*

    TOSTEM(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
  • セレクト丸型簡易錠 TOSTEM(LIXIL)

    セレクト丸型簡易錠

    TOSTEM(LIXIL)
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD
  • セレクト角型簡易錠 TOSTEM(LIXIL)

    セレクト角型簡易錠

    TOSTEM(LIXIL)
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    サテンニッケル適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
  • 引戸用WCロック アイワ金属

    引戸用WCロック

    アイワ金属
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷
    引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 非常解錠装置付き
    材質本体、表示プレート:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25
  • 引戸鎌錠 UD型 30-39mm/51mm エスコ

    引戸鎌錠 UD型 30-39mm/51mm

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    材質錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4ねじピッチ(mm)82取付穴径(Φmm)5適合扉厚(mm)30~39バックセット(mm)51
  • ケース引戸鎌錠 両面サムターン/SG 28-36mm/38mm エスコ

    ケース引戸鎌錠 両面サムターン/SG 28-36mm/38mm

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストSG錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

引き戸錠