絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)(35)
- ウエスト(27)
- BEST(ベスト)[金物](26)
- アトムリビンテック(20)
- TOSTEM(LIXIL)(20)
- エスコ(19)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- MIWA(17)
- GIKEN(川口技研)(12)
- ハイロジック(8)
- アルファ(7)
- 美和ロック(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- ヒットハードウェアー(5)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- YKK AP(3)
- 永大産業(2)
- シロクマ(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 引き戸錠

引戸用取替向鎌錠
アルファ¥6,198税込¥6,8181セット翌々日出荷各社アルミドア対応の取替錠用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)19~25高さ(mm)(切り欠き穴)77~147調整範囲(mm)【チリ寸法】5~12適合扉厚(mm)22~40
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン適合扉厚(mm)28~36
LSミニケース小判座内締錠 (ミニケースラッチ+小判座セット)
GIKEN(川口技研)¥3,398~税込¥3,738~1組3日以内出荷から12日以内出荷仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
引戸鎌錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
ケース鎌錠 P2
アトムリビンテック¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から5日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
ケース鎌錠 引手付きタイプ KJ-170
アトムリビンテック¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷プッシュロック式の引手付き鎌錠です。 引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+皿タッピンねじ3×16 2本仕様手掛かり深さ/13mm材質【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304)適合扉厚(mm)30~38
面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)850適合ガラス厚(mm)8、10、12
面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。用途ガラス引戸用のカマ錠です。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4質量(g)470適合ガラス厚(mm)8、10、12
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
KLD51/KLD30 ケース鎌錠
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。用途木製引戸の錠前![696C 鍵穴キャップ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
696C 鍵穴キャップ
BEST(ベスト)[金物]¥499税込¥5491個10日以内出荷材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)。扉厚:30~40mm。付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm。NO.696C 鍵穴キャップ。材質:AES樹脂(別売)用途パネル・ラバトリーブース材質AES樹脂長さ(mm)21幅(mm)17.5高さ(mm)17.5![696 フラットSK錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
696 フラットSK錠
BEST(ベスト)[金物]¥7,598税込¥8,3581個当日出荷材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)。扉厚:30~40mm。付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm。NO.696C 鍵穴キャップ。材質:AES樹脂(別売)用途パネル・ラバトリーブース付属品付属鍵2本材質戸当り:PA樹脂(グレー)長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5材質(本体)亜鉛取付ねじなべタッピンネジ4×35mm材質(ベース)AES樹脂材質(ゴム)AES樹脂適合扉厚(mm)30~40![628 SK錠前 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
628 SK錠前
BEST(ベスト)[金物]¥669税込¥7361個10日以内出荷材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅。仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム。No.628S・P、628-S40-1に使用できるコカギです。用途パネル・ラバトリーブース
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L
美和ロック¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手勝手左勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
NK座取替用8STラッチセット小判座内締錠(チューブララッチ+UKT13座セット)
GIKEN(川口技研)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:内締錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)51





























![696C 鍵穴キャップ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)