4ページ目: 引き戸錠

211件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製面付カマ錠XL-MT120-H型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製面付カマ錠XL-MT120-H型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。本品は片引き用です。扉2枚引き分けに使用する場合は、本品の他に別売品のカマ錠用ストライクボックスXL-MT120-U型が必要です。非常解錠機構付です。六角棒スパナで解錠します。表示部の発色が良く施錠状態が分かりやすい表示器付です。
    トラスコ品番223-7660
  • Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン)

    Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ

    UNION(ユニオン)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    表示錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)40×40×2材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)28~40
  • 静音引戸鎌錠 美和ロック

    静音引戸鎌錠

    美和ロック
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    静音性に優れた堅牢な引戸鎌錠です。外側は大型非常開装置付表示装置・内側は大型サムターンのセットです。
    適合扉厚(mm)33~42寸法BS(mm)51
  • 引戸鎌錠 GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠

    GOAL(ゴール)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。サムターンはFL(No.2)型・非常解錠装置(エマーシル)はLX-45VFのセットです。
    寸法BS(mm)51
  • ケース鎌錠 アトムリビンテック

    ケース鎌錠

    アトムリビンテック
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比)。ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比)。スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。レバータイプ(L3 表示錠)のセットです。
    適合扉厚(mm)30~40寸法BS(mm)51
  • 267 オフセット引戸錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]

    267 オフセット引戸錠 間仕切錠

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5バックセット(mm)60
  • 267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
    用途室内引戸付属品ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント 皿小ネジM3×22mm材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5適合扉厚(mm)36~40バックセット(mm)60
  • 266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)71バックセット(mm)50
  • 297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]

    297K コンシールドカムロック(ロングストローク)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
  • 297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]

    297K コンシールドカムロック(ロングストローク)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
  • 297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST(ベスト)[金物]

    297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。動作温度:-5℃~+40℃。定格電圧:DC30V。保護構造:IP6X(防水機能なし)。付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm。 端子台 なべドリルネジ4×16mm。仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
    用途297Kの施解錠の確認用付属品本体 トラス小ネジ×M4×8mm、端子台 なべドリルネジ4×16mm材質鋼板
  • 引違戸錠(内外締) ウエスト

    引違戸錠(内外締)

    ウエスト
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ塗装シルバー (ST)適合扉厚(mm)25ケース【ロックケース】S03
  • 265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)72バックセット(mm)50
  • リズムラッチ No.20 シロクマ

    リズムラッチ No.20

    シロクマ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
  • 261 大型サムタン鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    261 大型サムタン鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:30~40mm
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)79シルバー適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)50
  • 250 引き寄せ締り BEST(ベスト)[金物]

    250 引き寄せ締り

    BEST(ベスト)[金物]
    71,980税込79,178
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:黄銅。扉厚:36mm以上。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm。・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
    用途引違い戸、片引戸付属品本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm材質黄銅長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5勝手適合扉厚(mm)36以上
  • 250 引き寄せ締り BEST(ベスト)[金物]

    250 引き寄せ締り

    BEST(ベスト)[金物]
    71,980税込79,178
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質:黄銅。扉厚:36mm以上。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm。・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
    用途引違い戸、片引戸付属品本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm材質黄銅長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5勝手適合扉厚(mm)36以上
  • 248 手掛付鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    248 手掛付鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    右勝手。材質:黄銅。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
    用途室内物入れ引戸付属品皿木ネジ3.1×20mm材質黄銅長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21サテンクローム勝手適合扉厚(mm)30~36
  • 230-S 彫込片鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    230-S 彫込片鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
    用途室内引戸付属品皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm材質鋼板、ステンレス鋼SUS304長さ(mm)150幅(mm)88厚さ(mm)124バレル研磨適合扉厚(mm)30~60
  • アクションラッチ No.9 シロクマ

    アクションラッチ No.9

    シロクマ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    材質アルミ仕上塗装シルバーロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31
  • 引戸用WCロック アイワ金属

    引戸用WCロック

    アイワ金属
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷
    引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 非常解錠装置付き
    材質本体、表示プレート:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25
  • 引戸用取替錠 アルファ

    引戸用取替錠

    アルファ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各メーカー向けの引戸用取替錠です。
    付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
  • スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品 永大産業

    スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品

    永大産業
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他シルバー
  • d line 表示器付カマ錠 14-3479型 LAMP(スガツネ工業)

    d line 表示器付カマ錠 14-3479型

    LAMP(スガツネ工業)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
    付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)280
  • ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクプレート LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    面付カマ錠HCZ-80型用のストライクプレートです。
    仕様木扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
  • 面付カマ錠 ストライクボックス HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)

    面付カマ錠 ストライクボックス HCZ-80型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    面付カマ錠HCZ-80型用のストライクボックスです。
    質量(g)500
  • 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)

    面付カマ錠 HCZ-80型

    LAMP(スガツネ工業)
    95,980税込105,578
    1セット
    5日以内出荷
    ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
    用途木扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)33~45
  • 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)

    面付カマ錠 HCZ-80型

    LAMP(スガツネ工業)
    95,980税込105,578
    1セット
    5日以内出荷
    ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
    用途ガラス扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)10~12.7
  • ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製面付カマ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    239,800税込263,780
    1セット
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
    付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L適合板厚(mm)10~12.7
  • ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製面付カマ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    71,980税込79,178
    1セット
    5日以内出荷
    ZL-2402-G用のストライクプレートです。
    仕様ガラス・木扉兼用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
  • 室内引戸用 簡易錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内引戸用 簡易錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容本体×1、取付ねじセット×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 室内ドア用 簡易錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア用 簡易錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容錠セット(内・外)×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサUD両側折ドア、連動折ドア専用品加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 室内ドア用 簡易錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア用 簡易錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容錠セット(内・外)×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠ASCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
    用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前サムターン錠
  • 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,898税込7,588
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
  • 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,198税込9,018
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,198税込6,818
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
  • ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,998税込9,898
    1個
    32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
    用途ガラス引戸用仕様種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前GPシリンダー
  • ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
    用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

引き戸錠