3ページ目: 引き戸錠

211件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引戸鎌錠 内締錠 -/FLサムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 内締錠 -/FLサムターン

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1個
    32日以内出荷
    用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51適合厚さ(mm)29~41(木扉は36~41)
  • 本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    (室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • 内締錠 WAKI(和気産業)

    内締錠

    WAKI(和気産業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
    用途木製の引き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
  • 628 SK錠前 BEST(ベスト)[金物]

    628 SK錠前

    BEST(ベスト)[金物]
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅。仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム。扉厚:13、16、20、40mm。付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)
    用途パネル・ラバトリーブース高さ(mm)67.5仕上塗装+サテンクローム
  • MIWA SL12-3 DT26~32 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT26~32 DN

    MIWA
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL99-3 DT42~49 DB MIWA

    MIWA SL99-3 DT42~49 DB

    MIWA
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • 267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]

    267 オフセット引戸錠 表示錠

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5バックセット(mm)60
  • 266 角型鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]

    266 角型鎌錠 間仕切錠

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100
  • 265 ラウンド鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]

    265 ラウンド鎌錠 間仕切錠

    BEST(ベスト)[金物]
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
    用途室内引戸材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100
  • 265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)72バックセット(mm)50
  • 261 大型サムタン鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    261 大型サムタン鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:50mm。扉厚:30~40mm
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)79シルバー適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)50
  • 252 引手付鎌錠 BEST(ベスト)[金物]

    252 引手付鎌錠

    BEST(ベスト)[金物]
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)。バックセット:30mm。扉厚:28~36mm。縦框巾:50mm以上。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm材質本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)長さ(mm)113幅(mm)47厚さ(mm)41適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)30
  • 真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮丸球ネジ締

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    簡単な引き違い戸ロックにご使用いただけます。
    トラスコ品番333-8084材質真鍮幅(mm)15高さ(mm)55
  • 引戸錠 ウエスト

    引戸錠

    ウエスト
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    不正解錠プロテクター付き。 リバーシブルキーで押さずに施錠・解錠。 隙間からの解錠も困難なフレーム構造。 飾り座の素材はキズがつきにくく耐候性に優れたAESを採用
    付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)27~40
  • 面付本締鎌錠 WAKI(和気産業)

    面付本締鎌錠

    WAKI(和気産業)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
    用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体・座:スチール・ABS穴径(Φmm)シリンダー切欠:18アズワン品番64-5074-86適合扉厚(mm)23~31
  • 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1703シリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前6本ピンシリンダー
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ錠前サムターン
  • 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ

    GOAL(ゴール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    引戸用鎌錠の自動施錠錠。 戸を閉めると自動的に施錠されます。 施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。 トリガー(安全)装置付き。 クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。 (自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。 戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。 取付位置のズレを調整できます。)
    用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)33~43
  • ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス戸錠2510シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
    用途ガラス扉・引戸錠前サムターン
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,598税込10,558
    1個
    32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前6本ピンシリンダー
  • ケース引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    ケース引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。
    仕様表示付シルバー
  • 戸先内外錠と召し合せ外錠 TOSTEM(LIXIL)

    戸先内外錠と召し合せ外錠

    TOSTEM(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
  • アウトセット引戸鎌錠 アトムリビンテック

    アウトセット引戸鎌錠

    アトムリビンテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    アウトセット引戸用の鎌錠です。
    付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)対応戸厚(mm)33~40
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31
  • チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 個室錠

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
  • チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 個室錠

    アトムリビンテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金タイプ丸座
  • LVSケーススクエア角座内締錠(ケースラッチ+SQ角座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケーススクエア角座内締錠(ケースラッチ+SQ角座セット)

    GIKEN(川口技研)
    3,500税込3,850
    1組ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)33~40
  • LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1組ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
  • ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 引戸面付カマ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3801材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • 696 フラットSK錠 BEST(ベスト)[金物]

    696 フラットSK錠

    BEST(ベスト)[金物]
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)。扉厚:30~40mm。付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm。NO.696C 鍵穴キャップ。材質:AES樹脂(別売)
    用途パネル・ラバトリーブース付属品付属鍵2本材質戸当り:PA樹脂(グレー)長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5材質(本体)亜鉛取付ねじなべタッピンネジ4×35mm材質(ベース)AES樹脂材質(ゴム)AES樹脂適合扉厚(mm)30~40
  • MIWA SL12-3 DT40~44 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT40~44 DN

    MIWA
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL99-3 DT33~41 DB MIWA

    MIWA SL99-3 DT33~41 DB

    MIWA
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL99-3 DT26~32 DB MIWA

    MIWA SL99-3 DT26~32 DB

    MIWA
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL77-3 DT33~40 MIWA

    MIWA SL77-3 DT33~40

    MIWA
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL77-8 DT29~32 ST MIWA

    MIWA SL77-8 DT29~32 ST

    MIWA
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL77-8 DT37~41 ST MIWA

    MIWA SL77-8 DT37~41 ST

    MIWA
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R 美和ロック

    MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R

    美和ロック
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手
    勝手右勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

引き戸錠