絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(7)
- APLUS(クマモト)(8)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- MK(丸喜金属本社)(18)
- NewHikari(1)
- RS PRO(4)
- SYS(シブタニ)(3)
- WAKI(和気産業)(19)
- アルファ(2)
- エスコ(26)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ストロング金属(15)
- ハイロジック(11)
- ヒットハードウェアー(8)
- フジテック・ジャパン(3)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

A型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(19件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付材質SPCC色グリーン仕上塗装
掛金錠
アルファ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス色シルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷強固な作りのステンレス製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)103寸法L1(mm)80寸法B(mm)37内径(mm)(丸かん)11.5
ストロング ステン・ストップ掛金
ストロング金属(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(1セット)当日出荷丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。 美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥359~税込¥395~1個(1セット)当日出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上色シルバー
ストロング ラッチ
ストロング金属¥389~税込¥428~1個(1セット)当日出荷から5日以内出荷南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上鉄製/カラー塗装
ストロング ステンレスカラー掛金
ストロング金属¥439~税込¥483~1個(1セット)当日出荷から6日以内出荷機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥229~税込¥252~1個(1セット)当日出荷から7日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色緑
ストロング プレートラッチ
ストロング金属¥499~税込¥549~1個(1セット)当日出荷ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ色GBRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮掛金 A型
ストロング金属¥699~税込¥769~1個翌々日出荷から3日以内出荷掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー 掛金の基本形用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適材質真鍮
シリンダー掛金錠
WAKI(和気産業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
ストロング掛金 つや消し黒
WAKI(和気産業)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。付属品ビス材質鉄色つや消し黒
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥399~税込¥439~1個(1セット)5日以内出荷から6日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色黒![カラー掛金 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804755-180622-02.jpg)
カラー掛金
BEST(ベスト)[金物]¥229~税込¥252~1パック当日出荷から9日以内出荷扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。材質鉄、焼付塗装色白











































![カラー掛金 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804755-180622-02.jpg)