絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(7)
- APLUS(クマモト)(8)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- MK(丸喜金属本社)(18)
- NewHikari(1)
- RS PRO(4)
- SYS(シブタニ)(3)
- WAKI(和気産業)(19)
- アルファ(2)
- エスコ(26)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ストロング金属(15)
- ハイロジック(11)
- ヒットハードウェアー(8)
- フジテック・ジャパン(3)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 掛金

UC強力掛金
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(2個)当日出荷開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
三ツ玉下り
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1セット翌々日出荷装飾用に優れた締め具用途小箱などに使用する開き防止用の締め具材質/仕上本体:鉄/GB色GB木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属¥609税込¥6701個欠品中強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730材質SPCC色グリーン質量(g)98
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥399~税込¥439~1個(1セット)5日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色白
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥599税込¥6591個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0
ステンレス ニュー横掛金
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開閉時南京錠等でロック出来ます。用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷エスコ品番EA951BD-35材質鋼板厚さ(mm)1.0寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法B(mm)11寸法C(mm)20仕上グリーン焼付塗装寸法G(mm)14
受座W型
LAMP(スガツネ工業)¥23~税込¥25~1個4日以内出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。用途マグネット受座に。付属品受座W4種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 打掛BLT型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛金HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
ステンレス ストレート掛金
フジテック・ジャパン¥309~税込¥340~1個4日以内出荷リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。付属品取付ビス材質SUS304仕上ミガキ
ストロングメッキ掛金
ストロング金属¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷倉庫扉などの鉄扉に溶接取付可能なユニクロメッキ仕上げです。 南京錠を付けることでいたずら行為の抑止にもつながります。用途門扉・鉄扉まわりに。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ寸法B(mm)54
シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ
エスコ¥2,590~税込¥2,849~1個翌日出荷掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス色シルバータイプ紐付
57mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法t(mm)1.4寸法F(mm)23寸法E(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23寸法G(mm)7.5
ダム掛金
ヒットハードウェアー¥639~税込¥703~1個5日以内出荷用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装色黒
ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥799税込¥8791個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-0567セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)61.2寸法L(mm)50.5
ストロング上段差掛金
ストロング金属¥859税込¥9451個当日出荷南京錠を付ける事により悪戯防止にも役立つ 丸かんが90度毎にストップし確実に掛け外し出来る用途家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差(約3mm程度まで)ある箇所に最適材質ステンレス板厚(mm)1.5仕上鏡面仕上寸法(縦×横×高さ)(mm)72.5×28×20サイズ規格75mm
ストロング下段差掛金
ストロング金属¥859税込¥9451個当日出荷受金具の取付け位置により、上段差・下段差掛金をお選びいただけます用途便利な上・下段差仕様! 段差のある物置などに最適です。家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差のある箇所に最適です付属品ステンレス皿木ビス(3.5X16)サイズ規格75mm
安全掛金 120BR
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。 取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。材質スチール
樹脂キャッチJC-T50
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷かぶせ扉、インセット扉兼用です。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)、十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)トラスコ品番132-4573材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル取付面付タイプ種類クリップ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)25.5
レバーラッチAL-02
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個4日以内出荷両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。トラスコ品番133-7207材質亜鉛合金
ボールキャッチBCU型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質亜鉛合金(ZDC)取付面付タイプ種類ボール型RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチPR-20P型
LAMP(スガツネ工業)¥559税込¥6151個4日以内出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。ハンドル、つまみが不要です。マグネットを使用しないタイプです。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応