カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(67)
- APLUS(クマモト)(49)
- ハイロジック(45)
- WAKI(和気産業)(44)
- 末広金具(SUEHIRO)(43)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- 中西産業(27)
- SYS(シブタニ)(23)
- ACE(エース)(18)
- フジテック・ジャパン(17)
- アトムリビンテック(16)
- ストロング金属(15)
- ヒットハードウェアー(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- NewHikari(11)
- TRUSCO(10)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 門扉固定

アームストッパー 333-S
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70
小型アームストッパー(小) 333P1
末広金具(SUEHIRO)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)131.3寸法L1(mm)14寸法L3(mm)20仕上電解研磨寸法T1(mm)29
小型フランスオトシ(消音仕様)
末広金具(SUEHIRO)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
ステンレスフランスオトシ 3002/3002-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)170×22仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥399~税込¥439~1個(1セット)5日以内出荷から6日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色黒
アームストッパーI型 面付/高受
NewHikari¥2,698税込¥2,9681台当日出荷扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。材質/仕上ステンレス(SUS304)色シルバー奥行(mm)312~549
ドアーストッパー
シブタニ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ワンタッチで開扉を保持できます。使用時以外は床や天井にフラットに納まるため邪魔になりません。ケースはステンレス製のため耐食性に優れています。用途扉解放時の保持など材質ケース:ステンレス(SUS304),ストッパー:ナイロン(PA)仕上ケース:ヘアーライン,ストッパー:生地・表面シボ加工製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
FBストライク フタ付
アトムリビンテック¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥799税込¥8791個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-0567セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)61.2寸法L(mm)50.5
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥599税込¥6591個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0![ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804956-181022-02.jpg)
ユニクロ強力丸落
BEST(ベスト)[金物]¥749~税込¥824~1パック当日出荷から9日以内出荷ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。材質鋼板、鋼棒幅(mm)47色ユニクロ奥行(mm)17
安全掛金 120BR
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。 取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。材質スチール
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属¥609税込¥6701個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730材質SPCC色グリーン質量(g)98
ステンレス 超強力丸棒貫抜
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から3日以内出荷用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー掛金錠
WAKI(和気産業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
ステンレス ニュー横掛金
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開閉時南京錠等でロック出来ます。用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷エスコ品番EA951BD-35材質鋼板厚さ(mm)1.0寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法B(mm)11寸法C(mm)20仕上グリーン焼付塗装寸法G(mm)14
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
















![ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804956-181022-02.jpg)
![共受 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804807-181022-02.jpg)