カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(67)
- APLUS(クマモト)(49)
- ハイロジック(45)
- WAKI(和気産業)(44)
- 末広金具(SUEHIRO)(43)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- 中西産業(27)
- SYS(シブタニ)(23)
- ACE(エース)(18)
- フジテック・ジャパン(17)
- アトムリビンテック(16)
- ストロング金属(15)
- ヒットハードウェアー(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- NewHikari(11)
- TRUSCO(10)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 門扉固定

強力締付打掛
NewHikari¥529税込¥5821個翌々日出荷あらゆる扉の戸締り用金物です。ねじ締め付けで安全性もアップします。大量使用に最適です。用途扉などに。付属品木ねじトラスコ品番848-9765表面処理焼付け塗装
ユニクロ門落し
NewHikari¥6,398税込¥7,0381箱(6個)翌々日出荷門扉の固定に使用します。用途工場の門扉などに。トラスコ品番848-9771材質本体:鉄(ユニクロメッキ仕上)棒径(Φmm)丸棒:13
ステンレス強力締付打掛
NewHikari¥2,498税込¥2,7481個当日出荷簡易な掛け金具として広く使用されています。ねじ締め付けで安全性もアップします。ステンレス製で耐久性に優れています。用途扉などに。付属品スチール面取付用の子ネジ、取付用タッピングネジトラスコ品番848-9778材質SUS304
ステンレス強力締付打掛
NewHikari¥589~税込¥648~1個当日出荷簡易な掛け金具として広く使用されています。ねじ締め付けで安全性もアップします。ステンレス製で耐久性に優れています。用途扉などに。材質SUS304
樹脂キャッチJC-T50
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷かぶせ扉、インセット扉兼用です。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)、十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)トラスコ品番132-4573材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル取付面付タイプ種類クリップ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)25.5
レバーラッチAL-02
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個4日以内出荷両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。トラスコ品番133-7207材質亜鉛合金
ラッチNS2
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個4日以内出荷従来のラッチのような、扉側のストライカーの折れ、突起による不具合を解消しました。ロック時に扉を無理に外しても、ラッチの破損が起こりにくくなっています。ワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。トラスコ品番131-6728材質ポリカーボネート(PC)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチMC-25型
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。付属品受座、十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)、十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質ポリプロピレン(PP)吸着力(N)4.9吸着力(N[kgf])0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチBCU型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質亜鉛合金(ZDC)取付面付タイプ種類ボール型RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチPR-20P型
LAMP(スガツネ工業)¥559税込¥6151個4日以内出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。ハンドル、つまみが不要です。マグネットを使用しないタイプです。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチMC-20型
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個4日以内出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。付属品ストライク、十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40保持力4kgf
フックTF50C型、TF10C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
フックTF30C型、TF31C型、TF41C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フックTF20C-CR、TF22C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
デザインプッシュラッチDPL-SQ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)トラスコ品番132-7667材質亜鉛合金(ZDC)取付埋込タイプ種類つまみ付プッシュ型RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)98保持力10kgf
ステンレス鋼製 角ラッチKR75
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付サラ木ねじ3.1×20ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番131-6780RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチKR65
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付サラ木ねじ3.1×20ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番131-9848RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 打掛BLT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)トラスコ品番132-1497RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 打掛BLT型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチC882型
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。付属品受座材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー ストロング
光¥38,980税込¥42,8781箱(20個)翌々日出荷ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定に。付属品補助板仕様ストロングトラスコ品番707-7387材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)61全長(mm)290色アイボリー高さ(mm)35タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
光¥28,980税込¥31,8781箱(20個)翌々日出荷ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定に。付属品補助板仕様徳用幅(mm)30全長(mm)230高さ(mm)25タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し
アトムリビンテック¥8,898税込¥9,7881セット(2個)5日以内出荷マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM仕上黒
壁付落し受座 16Φ用
岡田装飾金物¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷壁面にビス止めできるので、面倒な地面への穴あけ作業が不要です。用途片開き仕様の場合、壁に取付けて落しの軸を受ける。適合機種間仕切ポール主材質スチール
ABLOY ロッキングプレート
ハイロジック¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷南京錠の弦とビス穴を隠すプレート。防犯強化、いたずら防止に材質亜鉛メッキ/ポリエステル樹脂コーティング硬化鋼
アームストッパー
トップ(エイト)¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
アームストッパー
トップ(エイト)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内