カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(67)
- APLUS(クマモト)(49)
- ハイロジック(45)
- WAKI(和気産業)(44)
- 末広金具(SUEHIRO)(43)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- 中西産業(27)
- SYS(シブタニ)(23)
- ACE(エース)(18)
- フジテック・ジャパン(17)
- アトムリビンテック(16)
- ストロング金属(15)
- ヒットハードウェアー(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- NewHikari(11)
- TRUSCO(10)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 門扉固定

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛金HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
ステンレス丸棒貫抜
APLUS(クマモト)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 16本 ステン+Aナベタッピング3×16 4本材質SUS304仕上電解研磨
マグネット付き戸当り
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷・戸当りに後付け可能なマグネットタイプのドアストッパー。・マグネットで鉄製扉を吸着し、開扉状態を保持します。・【取付方法】戸当りを回して床との隙間をあけ、マグネッパーを差し込みます。用途鉄製扉材質鉄+ネオジム磁石タイプCタイプ仕上黒塗装
マグネット式ドアストッパー スタンダード
光¥35,980税込¥39,5781箱(20個)15日以内出荷ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定に。付属品補助板仕様スタンダードトラスコ品番707-7384材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)45全長(mm)270色黒高さ(mm)40タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ストレート掛金
フジテック・ジャパン¥309~税込¥340~1個4日以内出荷リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。付属品取付ビス材質SUS304仕上ミガキ
ユニクロ門落し
フジテック・ジャパン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。用途規格(mm)材質鉄ストローク(mm)170仕上ユニクロメッキ
アームストッパー
トップ(エイト)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
締付打掛
WAKI(和気産業)¥419~税込¥461~1個翌々日出荷木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
ステンレス丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引抜落し
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個6日以内出荷ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。用途鋼製建具付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック貫抜
フジテック・ジャパン¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス材質鉄管色ブラック寸法H(mm)4.2寸法D(mm)25寸法E(mm)3寸法C(mm)16仕上ユニクロメッキ
小型アームストッパー(大) 333P2
末広金具(SUEHIRO)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)184.7寸法L1(mm)14寸法L3(mm)21.5仕上電解研磨寸法T1(mm)38.3
ステンレスフランスオトシ 3005/3005-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)172×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥399~税込¥439~1個(1セット)5日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色白
ダム掛金
ヒットハードウェアー¥639~税込¥703~1個5日以内出荷用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装色黒
真鍮打掛SS
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷小型のスタンダードな真鍮製の打掛です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮厚さ(mm)11色金色寸法(幅W×高さH)(mm)43×32仕上真鍮クリアー仕上げ
MTSフランス落し
アトムリビンテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から10日以内出荷シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。付属品皿タッピンねじ 3×25材質SUS304、軟質PE種類6R(受金別売)
FBストライク フタ付
アトムリビンテック¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA![ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804956-181022-02.jpg)
ユニクロ強力丸落
BEST(ベスト)[金物]¥749~税込¥824~1パック当日出荷から9日以内出荷ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。材質鋼板、鋼棒幅(mm)47色ユニクロ奥行(mm)17
ストロング上段差掛金
ストロング金属¥859税込¥9451個当日出荷南京錠を付ける事により悪戯防止にも役立つ 丸かんが90度毎にストップし確実に掛け外し出来る用途家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差(約3mm程度まで)ある箇所に最適材質ステンレス板厚(mm)1.5仕上鏡面仕上寸法(縦×横×高さ)(mm)72.5×28×20サイズ規格75mm



































![ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804956-181022-02.jpg)