絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- RYOBI(リョービ)(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- APLUS(クマモト)(4)
- ハイロジック(3)
- SYS(シブタニ)(3)
- エスコ(2)
- Benry(2)
- ACE(エース)(2)
- 中西産業(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- ヒットハードウェアー(2)
- 末広金具(SUEHIRO)(2)
- ガードロック(1)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ドアガード 外開き
Benry(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
ドアガード(外開用)
SYS(シブタニ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付![セフティガード BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804983-181022-02.jpg)
セフティガード
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381パック当日出荷不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)14全長(mm)135奥行(mm)27
耐震型ドアガード 外開き
Benry(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。 大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
ドアガード 外開用
ヒットハードウェアー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷外開き扉に対応したドアガードです。用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
玄関ドア用 取替ドアガード
ガードロック¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製色シルバーサイズ(mm)67×23.9×112
ドアガード(内開用)
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
ドアガード 耐震型
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)色シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78
ドアガード 標準型
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジタイプ外扉用
ドアガード
ジョー・プリンス竹下¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 外開き用です。用途玄関ドア付属品M4バインド小ネジ5個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マイティーガード(外開キ用)
中西産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷換気用ストラップ機構付き付属品M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)![281 ガードプレート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777261-251106-02.jpg)
281 ガードプレート
BEST(ベスト)[金物]¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm用途玄関・勝手口等、ケースロック用長さ(mm)246幅(mm)30厚さ(mm)13色ヘアライン
消音ドアガード(内開用)
SYS(シブタニ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質亜鉛ダイキャスト軟質塩ビ(先端部)色シルバー仕上サーチライトニッケルクロムビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
引き戸用ドアガード
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷「アームを倒すだけ」で玄関引戸をしっかりロック!防犯対策が難しいと言われる玄関引戸に、ドライバー1本で後付けできるドアガードです。不法侵入の防止や、かけ忘れ防止に最適。ロックしたまま少しだけ戸を開けて訪問者を確認できるため、一人暮らしや高齢者世帯の安全対策にもおすすめです。素早く確実なロック機能:アームをたおすだけで簡単にロックが完了。急いでいる時や帰宅時もスムーズに防犯対策が可能です。ロックしたまま安全に訪問者確認:ロック状態で解除ボタンをつまんで引戸を引けば、少しだけ開けて外の様子を確認できます。ドアを開けきることなく対応できるため安心です。初心者でも安心!:ドライバー1本で簡単取付。付属のドリルネジやネジ位置ゲージを使用することで、取り付けが可能です。本製品は室内側から見て「左側」専用です。右側には取り付けできません。、。アルミサッシまたは木製の引戸・枠用です。必要寸法:枠の幅:35mm以上、引戸の幅:29mm以上色ブラック適合扉引き戸専用
ドアロック
ハイロジック¥499税込¥5491個3日以内出荷お子様やペットのドア開けを防ぐ。本品のボタンを押して、回転させる、2タッチでレバーハンドルの動きを制限します。複雑な2タッチの動きが、お子様やペットの容易な開閉を防ぎます。シングルタイプはレバーが下がるレバーハンドルに、ダブルタイプはレバーが上下するレバーハンドルにご使用ください。両面テープで簡単取付。屋内専用材質ABS樹脂規格シングル
ドアガード 内開用
ヒットハードウェアー¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷内開き扉に対応したドアガードです。用途内開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉内開き
ZC玄関用ドアガード 片開き用
TOSTEM(LIXIL)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷色ブラック適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸![282 ガードプレート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777270-251106-02.jpg)
282 ガードプレート
BEST(ベスト)[金物]¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm用途玄関・勝手口等、円筒錠用長さ(mm)180幅(mm)26厚さ(mm)15色ホーニング
ドアロック
ハイロジック¥699税込¥7691個3日以内出荷お子様やペットのドア開けを防ぐ。本品のボタンを押して、倒す、2タッチでレバーハンドルの動きを制限します。複雑な2タッチの動きが、お子様やペットの容易な開閉を防ぎます。シングルタイプはレバーが下がるレバーハンドルに、ダブルタイプはレバーが上下するレバーハンドルにご使用ください。両面テープで簡単取付。屋内専用材質ABS樹脂規格ダブル











![ドアガード [外開き用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03694747-260520-02.jpg)
![セフティガード BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804983-181022-02.jpg)
















![281 ガードプレート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777261-251106-02.jpg)


![ドアガード [内開き用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03694783-260520-02.jpg)








![282 ガードプレート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777270-251106-02.jpg)