44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ドアガード RYOBI(リョービ)

    ドアガード

    RYOBI(リョービ)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様アーム、受け座調整式種別外開き用
  • ドアガード(ゴム付) RYOBI(リョービ)

    ドアガード(ゴム付)

    RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • ドアガード RYOBI(リョービ)

    ドアガード

    RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様受け座調整式
  • ドアガード 外開き Benry

    ドアガード 外開き

    Benry(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
    付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
  • ドアガード(外開き用) APLUS(クマモト)

    ドアガード(外開き用)

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • 耐震型ドアガード RYOBI(リョービ)

    耐震型ドアガード

    RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
  • 耐震型ドアガード 外開き Benry

    耐震型ドアガード 外開き

    Benry(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。 大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
    付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
  • ドアガード(外開用) SYS(シブタニ)

    ドアガード(外開用)

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
  • セフティガード BEST(ベスト)[金物]

    セフティガード

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1パック
    当日出荷
    不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)14全長(mm)135奥行(mm)27
  • 玄関ドア用 取替ドアガード ガードロック

    玄関ドア用 取替ドアガード

    ガードロック
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
    付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製シルバーサイズ(mm)67×23.9×112
  • ドアガード 外開用 ヒットハードウェアー

    ドアガード 外開用

    ヒットハードウェアー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外開き扉に対応したドアガードです。
    用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
  • ドアガード 耐震型 WAKI(和気産業)

    ドアガード 耐震型

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。
    用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78
  • ドアガード 標準型 WAKI(和気産業)

    ドアガード 標準型

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。
    用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジタイプ外扉用
  • ドアガードセット TOSTEM(LIXIL)

    ドアガードセット

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドアガード(内開用) SYS(シブタニ)

    ドアガード(内開用)

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
  • ドアガード(内開き用) APLUS(クマモト)

    ドアガード(内開き用)

    APLUS(クマモト)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • 突出シ棒 中西産業

    突出シ棒

    中西産業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨
  • ステンレスドアガード(外開き用) APLUS(クマモト)

    ステンレスドアガード(外開き用)

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    3,688税込4,057
    1セット
    当日出荷
    仕様外開き用材質(本体)SUS304仕上
  • ドアストップ ハイロジック

    ドアストップ

    ハイロジック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ドアを全開することなしに、開けることができます。訪問者の確認などに
    材質亜鉛ダイカスト付属ねじ有無あり(4mmサッシ用ネジ)
  • PRE-E101 UNION(ユニオン)

    PRE-E101

    UNION(ユニオン)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法102.5×41×29.5対象内開きドア用取付ビスM4
  • ドアガード ジョー・プリンス竹下

    ドアガード

    ジョー・プリンス竹下
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 左右兼用型です。 外開き用です。
    用途玄関ドア付属品M4バインド小ネジ5個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティーガード(外開キ用) 中西産業

    マイティーガード(外開キ用)

    中西産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    換気用ストラップ機構付き
    付属品M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)
  • 消音ドアガード(内開用) SYS(シブタニ)

    消音ドアガード(内開用)

    SYS(シブタニ)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    材質亜鉛ダイキャスト軟質塩ビ(先端部)シルバー仕上サーチライトニッケルクロムビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
  • 281 ガードプレート BEST(ベスト)[金物]

    281 ガードプレート

    BEST(ベスト)[金物]
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
    用途玄関・勝手口等、ケースロック用長さ(mm)246幅(mm)30厚さ(mm)13ヘアライン
  • ドア ガードロックセット TOSTEM(LIXIL)

    ドア ガードロックセット

    TOSTEM(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容本体×1ブラック
  • ドアーガード外開用 WAKI(和気産業)

    ドアーガード外開用

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
    用途防犯用 玄関扉の補助錠。材質亜鉛ダイカスト
  • 引き戸用ドアガード ヒナカ(旧:日中製作所)

    引き戸用ドアガード

    ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    「アームを倒すだけ」で玄関引戸をしっかりロック!防犯対策が難しいと言われる玄関引戸に、ドライバー1本で後付けできるドアガードです。不法侵入の防止や、かけ忘れ防止に最適。ロックしたまま少しだけ戸を開けて訪問者を確認できるため、一人暮らしや高齢者世帯の安全対策にもおすすめです。素早く確実なロック機能:アームをたおすだけで簡単にロックが完了。急いでいる時や帰宅時もスムーズに防犯対策が可能です。ロックしたまま安全に訪問者確認:ロック状態で解除ボタンをつまんで引戸を引けば、少しだけ開けて外の様子を確認できます。ドアを開けきることなく対応できるため安心です。初心者でも安心!:ドライバー1本で簡単取付。付属のドリルネジやネジ位置ゲージを使用することで、取り付けが可能です。本製品は室内側から見て「左側」専用です。右側には取り付けできません。、。アルミサッシまたは木製の引戸・枠用です。必要寸法:枠の幅:35mm以上、引戸の幅:29mm以上
    ブラック適合扉引き戸専用
  • ドアロック ハイロジック

    ドアロック

    ハイロジック
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    お子様やペットのドア開けを防ぐ。本品のボタンを押して、回転させる、2タッチでレバーハンドルの動きを制限します。複雑な2タッチの動きが、お子様やペットの容易な開閉を防ぎます。シングルタイプはレバーが下がるレバーハンドルに、ダブルタイプはレバーが上下するレバーハンドルにご使用ください。両面テープで簡単取付。屋内専用
    材質ABS樹脂規格シングル
  • ドアガード 内開用 ヒットハードウェアー

    ドアガード 内開用

    ヒットハードウェアー
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    内開き扉に対応したドアガードです。
    用途内開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉内開き
  • 耐震用ドアファスナー(外開き) 202 末広金具(SUEHIRO)

    耐震用ドアファスナー(外開き) 202

    末広金具(SUEHIRO)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    付属品バインドネジ M4×12 5本材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトクローム
  • ドアガード 外開き用 ACE(エース)

    ドアガード 外開き用

    ACE(エース)
    2,498税込2,748
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    本品は母斑補助錠です。
    用途左右兼用タイプ、外開き専用
  • ドアーガード内開用 WAKI(和気産業)

    ドアーガード内開用

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
    用途防犯用 玄関扉の補助錠。
  • ドアガード [内開き用] エスコ

    ドアガード [内開き用]

    エスコ(1件のレビュー)
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 1540 セイフティガード BEST(ベスト)[金物]

    1540 セイフティガード

    BEST(ベスト)[金物]
    4,598税込5,058
    1個
    10日以内出荷
    材質 亜鉛。付属ネジ バインド小ネジM4×12mm
    用途玄関、テラス、バルコニー、勝手口等の出入口長さ(mm)60幅(mm)135厚さ(mm)27
  • 282 ガードプレート BEST(ベスト)[金物]

    282 ガードプレート

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm
    用途玄関・勝手口等、円筒錠用長さ(mm)180幅(mm)26厚さ(mm)15ホーニング
  • ドアロック ハイロジック

    ドアロック

    ハイロジック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    お子様やペットのドア開けを防ぐ。本品のボタンを押して、倒す、2タッチでレバーハンドルの動きを制限します。複雑な2タッチの動きが、お子様やペットの容易な開閉を防ぎます。シングルタイプはレバーが下がるレバーハンドルに、ダブルタイプはレバーが上下するレバーハンドルにご使用ください。両面テープで簡単取付。屋内専用
    材質ABS樹脂規格ダブル
  • PRE-E201 UNION(ユニオン)

    PRE-E201

    UNION(ユニオン)
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    寸法106×28.5取付ビスM4
  • 耐震用ドアファスナー(外開き) 304 末広金具(SUEHIRO)

    耐震用ドアファスナー(外開き) 304

    末広金具(SUEHIRO)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属品サッシ用皿ネジ M4×12 3本、バインドネジ M4×14 2本材質亜鉛ダイキャスト仕上シルバー塗装
  • ステンレスドアガード 中西産業

    ステンレスドアガード

    中西産業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    付属品M4×10バインド小ねじ(2本) 、 M4×10皿小ねじ(3本)材質ステンレス仕上シルバー
ドアガード