カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(373)
- ヨコヅナ(204)
- ツキエス(193)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- BIDOOR(ビドー)(132)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- ケージーパルテック(80)
- エスコ(64)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- 浜国(51)
- シロクマ(48)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- 家研販売(40)
- ノダ(38)
- GIKEN(川口技研)(37)
- ダイケン(34)
- エスエス興商(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フジキング重量戸車 H型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー
ダイケン(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
フラットレール YXA21
ケージーパルテック¥999~税込¥1,099~1本(1830mm)ほか3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
下部ピボット受け金具(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。材質/仕上鋼/クロメート
ステンレス鋼製戸引手
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE
ケージーパルテック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷V溝面付レールはフラットな仕上りでお子様や加齢者にも優しい薄型です。3本引き出隅コーナーパーツで新しい空間が設計出来ます。スムーズな動きの専用戸車も豊富に揃っています。用途平面着け、室内用仕様穴付、SUS皿木ネジ 2.7×16×12材質アルミ色アーバンブラウン
引戸クローザー 型
NEW STAR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
ヤボシ ウレタン戸車
ツチノ¥499~税込¥549~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(外輪)ウレタン材質(リベット)SWCH-8R
木製引戸用 調整戸車 K3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51![極太丸球捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026064-160801-02.jpg)
極太丸球捻締 黄銅磨き
BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ3.1×20mm材質黄銅色黄銅磨き
フラットレール用戸車 KSK33
ケージーパルテック¥539税込¥5931個当日出荷仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
フラットレール DTA6
ケージーパルテック¥889~税込¥978~1本(1830mm)ほか3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。仕様鍔付材質A6063S-T5高さ(mm)6.5堀込み寸法(mm)9×6.5
ソフトクローズ上部吊り車 FC-292
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
薄扉用吊り車
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本仕様金属ベアリング色黒材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)鋼
























![鴨居レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81456630-240801-02.jpg)













![極太丸球捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026064-160801-02.jpg)