2,310件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    家具用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
    材質ポリアミド色ホワイト種類家具用後付ダンパー
  • アウトセット戸当2型 アトムリビンテック

    アウトセット戸当2型

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
    用途主に屋内用。床付け付属品(+)なべタッピンねじ4×25材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
    付属品(+)バインドタッピンねじ3×20材質6ナイロン色乳白色
  • 引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)

    引戸戸車セット

    TOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    色シルバー
  • フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 V型

    ヤボシ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(12件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(本体)ステンレスタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
  • ホワイトガラス戸レール3下 光モール

    ホワイトガラス戸レール3下

    光モール(7件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
  • ガラス戸レール 5下 光モール

    ガラス戸レール 5下

    光モール(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DS調整戸車 アトムリビンテック

    DS調整戸車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼車輪径(Φmm)30タイプV型仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
  • 網戸用戸車 共栄用偏芯タイプ ハイロジック

    網戸用戸車 共栄用偏芯タイプ

    ハイロジック(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    セット内容左右各1個
  • Uステンレール用戸車 ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車

    ヨコヅナ(7件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
    用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミE型レール下 光モール

    アルミE型レール下

    光モール(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッターST枠V型戸車ベアリング入 APLUS(クマモト)

    フラッターST枠V型戸車ベアリング入

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4車輪径A(mm)33材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 甲丸レール パルステンレスレール

    甲丸レール

    パルステンレスレール
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    翌日出荷
    ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
    用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80板厚(mm)1取付芯々(mm)36
  • 調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    調整戸車14型 ステンレス枠

    ヨコヅナ(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ

    調整戸車14型 鉄枠

    ヨコヅナ(7件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
  • ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型 車のみ

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.材質(車輪)SUS303タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス戸レール 5上 光モール

    ガラス戸レール 5上

    光モール(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシック引手 アトムリビンテック

    ベーシック引手

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
    用途屋内の家具や、建具の引手に。付属品クギ#18×16丸頭種類取手
  • フラットレール TA7 ケージーパルテック

    フラットレール TA7

    ケージーパルテック(5件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
    材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
  • 赤枠ローラー戸車 ヨコヅナ

    赤枠ローラー戸車

    ヨコヅナ(8件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み枠厚(mm)焼き付け塗装
  • 家具用ダンパーDS型 吊元タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用ダンパーDS型 吊元タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
    仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
  • 吊戸車 ダイケン

    吊戸車

    ダイケン(20件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
  • 内外錠 TOSTEM(LIXIL)

    内外錠

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
  • 引手 横引き用 ステン二重丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 ステン二重丸

    BIDOOR(ビドー)(8件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
    材質SUS304
  • ベアリング入 鉄車 車のみ ヨコヅナ

    ベアリング入 鉄車 車のみ

    ヨコヅナ(8件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    タイプ丸型
  • ホワイトガラス戸レール5上 光モール

    ホワイトガラス戸レール5上

    光モール(15件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板枠重量戸車 ダイケン

    鋼板枠重量戸車

    ダイケン(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
    材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(20件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+なべタッピンねじ3×20
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(14件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
  • アルミE型レール上 光モール

    アルミE型レール上

    光モール(6件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)8溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • 楽ちんI型引手 ノムラテック

    楽ちんI型引手

    ノムラテック(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1セット(2個)
    当日出荷
    粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)35×95×10色黒
  • フラットレール AMW33・36 ケージーパルテック

    フラットレール AMW33・36

    ケージーパルテック(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(1830mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法B(mm)3穴数12
  • 黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ

    黒ナイロン車 車のみ

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    ¥63~税込¥69~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折戸金物 ガイド ハイロジック

    折戸金物 ガイド

    ハイロジック(6件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YDST33

    ケージーパルテック(6件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
引戸金具・折戸金具