2,310件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットレール AYW33・36 ケージーパルテック

    フラットレール AYW33・36

    ケージーパルテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(1830mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
    仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5穴数12
  • 鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(11件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
  • Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入車輪径(Φmm)33質量(g)35タイプ山V型軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uステンレール用戸車 ベアリング入 ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車 ベアリング入

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
    用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
  • ガラス戸レール3下 光モール

    ガラス戸レール3下

    光モール(7件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切折戸用丁番 アトムリビンテック

    間仕切折戸用丁番

    アトムリビンテック(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    用途間仕切折戸用
  • ドアゴムパッキン ハイロジック

    ドアゴムパッキン

    ハイロジック
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開き戸や引戸の框部分などに。特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています。扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります。隙間に応じて高さ調節が可能です。特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です。耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です。嵌合型なので接着不要です。調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください。嵌合型につき両面テープは付いていません。室内外使用可能
    材質EPDMゴム長さ(mm)2200
  • 戸車引戸用 Yレール ノダ

    戸車引戸用 Yレール

    ノダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    7日以内出荷
    仕様幅1645mm用長さ(mm)1745
  • ホームフロアレール ダブル 浜国

    ホームフロアレール ダブル

    浜国
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌日出荷
    バリアフリー対応型面付Vレール
    用途一般室内建具用
  • B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    B型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
  • 12MM厚の板が引き戸になるレール OHSATO(大里)

    12MM厚の板が引き戸になるレール

    OHSATO(大里)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
    用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セット ACE(エース)

    共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セット

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様偏心寸法(cm)9×5.5×0.8
  • 雨戸戸車 TOSTEM(LIXIL)

    雨戸戸車

    TOSTEM(LIXIL)(12件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フジ門扉用枠付ガイドローラー ヤボシ

    フジ門扉用枠付ガイドローラー

    ヤボシ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
    用途門扉用のガイドローラー(枠付)材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ種類新型適合扉厚(mm)60まで
  • 引手 横引き用 深口桑片チリ角 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 深口桑片チリ角

    BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    材質Wアッシュ仕上桑クリアー
  • キャッチ(後付け可能) アトムリビンテック

    キャッチ(後付け可能)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • 折戸金物 ブラケット上・下 ハイロジック

    折戸金物 ブラケット上・下

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • ガラス戸レール3上 光モール

    ガラス戸レール3上

    光モール(8件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮メッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮メッキ中折ネジ締

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
  • ガラス戸レール 3上 光モール

    ガラス戸レール 3上

    光モール(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面引手 中西産業

    両面引手

    中西産業(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
  • 連動引戸金具 ガイドピース アトムリビンテック

    連動引戸金具 ガイドピース

    アトムリビンテック
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質鋼仕上クロメート
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 調整戸車 FA-700 アトムリビンテック

    調整戸車 FA-700

    アトムリビンテック(18件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸車輪径(Φmm)30材質(車輪)POMタイプV型耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
  • 網戸用戸車 三協用 ハイロジック

    網戸用戸車 三協用

    ハイロジック(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途3K網戸・ノイスター網戸用径(Φmm)23(戸車)取付穴ピッチ(mm)19
  • 防音戸車 平 ハイロジック

    防音戸車 平

    ハイロジック(13件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(23件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途網戸適合平行型(下框)形状Φ10丸車輪径(Φmm)10材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
  • 吊り車(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    吊り車(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
    用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
  • 引戸錠 ウエスト

    引戸錠

    ウエスト
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック
    当日出荷
    材質【マテリアル】アルミ適合扉厚(mm)25.5~31鍵3本
  • イーグル甲丸レール 浜国

    イーグル甲丸レール

    浜国(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    翌日出荷
    真鍮釘付
    材質真鍮
  • ガラス戸レール 3下 光モール

    ガラス戸レール 3下

    光モール(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸車 平型 K9(駒谷)

    戸車 平型

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
    付属品ビス2本入りタイプ平型寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。
    付属品六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本材質ステンレス鋼、POM仕上生地、白
  • 浴室中折ドア下部ガイドセット TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折ドア下部ガイドセット

    TOSTEM(LIXIL)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容本体×1材質樹脂
  • フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシ

    フジキング重量戸車 V型 車のみ

    ヤボシ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
  • ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 773N サイレントテーパー付戸車

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)車輪径(Φmm)33適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
  • パルステン敷居レール AFS39 ケージーパルテック

    パルステン敷居レール AFS39

    ケージーパルテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1本(1820mm)ほか
    当日出荷
    仕様ねじ穴有材質SUS304 HL・SPV t=1.0穴数12
  • S型敷居レール戸車 M45・MS45 ケージーパルテック

    S型敷居レール戸車 M45・MS45

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45車輪径(Φmm)45
  • 鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ

    鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)

    ヨコヅナ(12件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ

    6’ナイロン車 車のみ

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.材質6ナイロン車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ丸型寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
引戸金具・折戸金具