絞り込み
ブランド
- ケージーパルテック(122)
- 浜国(45)
- アトムリビンテック(27)
- ハイロジック(12)
- 光モール(8)
- トップ(エイト)(7)
- パルステンレスレール(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- アルインコ(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- ヨコヅナ(3)
- ノダ(2)
- ウッドワン(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- ハイテクウッドプラス(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ピンチブロック(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

フラットレール AMS17
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
アルミアミ戸レール下
光モール(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 5下
光モール(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
甲丸レール
パルステンレスレール¥8,798~税込¥9,678~1本翌日出荷ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80板厚(mm)1取付芯々(mm)36
フラットレール TA7
ケージーパルテック(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
ホワイトガラス戸レール3下
光モール(7件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミモールE型レール上
アルインコ(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材 内装などに。材質アルミ幅(mm)12厚さ(mm)1色シルバー
フラットレール AMW33・36
ケージーパルテック(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法B(mm)3穴数12
リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用
トップ(エイト)¥979~税込¥1,077~1本翌日出荷U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール用途7分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×20.5
フラットレール AYS17
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5穴数12
パラレール ニューシングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(2本)当日出荷から4日以内出荷フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。材質アルミ
ウイングレールシングル
ハイロジック(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ材質アルミ全長(mm)1820質量(g)245
ホワイトガラス戸レール5下
光モール(9件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステン甲丸レールB3 6×7.5
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥859税込¥9451本翌々日出荷室内用ステンレス甲丸レールです材質SUS304長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5穴数6ヶ仕上生地穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
アルミモールE型レール下
アルインコ¥389~税込¥428~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材 内装などに。材質アルミ幅(mm)12厚さ(mm)1色シルバー
ツバ無しVレール
アトムリビンテック(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。用途V型戸車とセットでご使用ください。材質アルミ押出し材仕上アルマイトアンバー断面寸法(mm)9×6
フラットレール AYW33・36
ケージーパルテック¥2,598~税込¥2,858~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5穴数12
リバーシブル アルミ製 敷居レール 6分溝用
トップ(エイト)¥919~税込¥1,011~1本翌日出荷U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール用途6分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×17.5
ステン甲丸レールB4 6.5×9
ケージーパルテック¥949税込¥1,0441本翌々日出荷室内用ステンレス甲丸レールです材質SUS304長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9穴数6ヶ仕上生地穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5