絞り込み

下部ガイド 収納折戸(薄扉)用 (HR SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉)に適しております。材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(コロ)6ナイロン/-対応戸厚(mm)20~26
下部調整戸車用跳ね上がり抑制パーツ
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷用途ソフトクローズ作動時の跳ね上がり抑制パーツです。付属品#ERROR!材質POM,鋼ねじ【結合ねじ】+バインド小ねじ 4×14 1本仕上本体:黒 下部スライダー:白
ガイドピース
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動開閉させます。付属品FG-780、FG-780-24:+皿タッピンねじ 4×20 4本 FG-780-26:+皿タッピンねじ 4×32材質鋼仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド
アトムリビンテック¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品#ERROR!仕様【FC-315 トリガー】[材質]ステンレス鋼 [添付品]+皿小頭タッピンねじ 4×16 2本材質【本体】PA66、POM、鋼、ステンレス鋼【カップ】PA66【車輪】エラストマー【カバー】ABS使用治具【FC-614トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。 [材質]PP
MF-TY01(片引きトリガーセット)
アトムリビンテック¥649税込¥7141セット3日以内出荷付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×18(2本)材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
HRシステム 上部ガイド
アトムリビンテック¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本 体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 車 輪:エストラマー カバー:ABS
格納下部ガイド
アトムリビンテック¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM仕上黒
ソフトクローズ上部ガイド
アトムリビンテック¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、POM、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エストラマー カバー:ABS
ガイドピース
アトムリビンテック¥619税込¥6811個当日出荷用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質鋼仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
ガイドピース
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷連動引戸用のガイドです。木口への掘込が大きいフランス落しと併用できます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質鋼仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
ソフトクローズ上部ガイド
アトムリビンテック¥6,198税込¥6,8181個当日出荷戸の上面に面付するので、戸に掘り込み不要です。付属品FC-137 1ヶ、FC-331 1ヶ、FC-330S 3枚、FC-340 1ヶ、丸木ねじ 3.5×38 1本、スペーサー 1ヶ材質POM、ステンレス鋼色黒
HRシステム 上部ガイド
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)仕様クローズ速度調整不可材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
HRシステム ソフトクローズ側上部ガイド
アトムリビンテック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)仕様クローズ速度調整不可材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
引戸用調整ガイド受け FA-940
アトムリビンテック¥209税込¥2301個10日以内出荷下荷重引戸の上部調節ガイド受け付属品+皿タッピンねじ3×12 2本材質PA66仕上グレー適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
左用下部ガイド(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用下部ガイド。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
右用下部ガイド(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用下部ガイド。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
左用下部ガイド(OFD-2N SYSTEM)
アトムリビンテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの左用下部ガイド。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメートベアリング金属ベアリング
右用下部ガイド(OFD-2N SYSTEM)
アトムリビンテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの右用下部ガイド。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメートベアリング金属ベアリング
下部ガイド(SD SYSTEM)
アトムリビンテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドランナー。折戸での使用の際に使用。用途間仕切折戸専用金具材質亜鉛合金(カップ)6ナイロン(コロ)色ダークブラウン材質(本体)66ナイロン、鋼材質(カバー)ABS樹脂