絞り込み
ブランド
- GIKEN(川口技研)(51)
- BEST(ベスト)[金物](48)
- 長沢製作所(14)
- GOAL(ゴール)(10)
- アトムリビンテック(9)
- SYS(シブタニ)(9)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- UNION(ユニオン)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- ECLE(マツ六)(5)
- MIWA(4)
- エスコ(3)
- ハイロジック(3)
- ACE(エース)(2)
- シロクマ(2)
- ダイケン(1)
- ミネベアショウワ(1)
- トップ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 表示錠
「バックセット(mm)」から絞り込む
![内開き用 表示付ボルト 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768087-160719-02.jpg)
内開き用 表示付ボルト 黄銅磨き
BEST(ベスト)[金物]¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー、六角レンチ材質非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上黄銅磨き取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm機能非常解錠:あり材質(ベース)ビニール適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
ハイレバーNo.65 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.65 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座仕上メタリックシルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上ハンドルタイプレバーハンドル
ハイレバーNo.52 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,298~税込¥5,828~1セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質亜鉛合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,198~税込¥5,718~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
表示器付ラッチ錠 ET-70FN
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。用途フラット付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様フラット材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上環境対応RoHS2 10物質推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)適合パネル厚さ(mm)13、16、20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
NOMOS TD錠 TD3(表示錠)
アトムリビンテック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から7日以内出荷キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能表示錠用
表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
DJレバー 小判座表示錠
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から5日以内出荷用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60(60L)![658 打掛錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
658 打掛錠
BEST(ベスト)[金物]¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂。扉厚:32~44mm用途ラバトリーブース引戸・折戸付属品ベーススペーサーA・B長さ(mm)94.7幅(mm)74.5色シルバー高さ(mm)65材質(本体)亜鉛ダイカスト備考※ストライクは別売です。仕上シルバー材質(ベース)PPS樹脂適合扉厚(mm)32~44![610EC 打掛錠用表示カバー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610EC 打掛錠用表示カバー
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅長さ(mm)11.5幅(mm)36色シルバー高さ(mm)36仕上シルバー
MHSハイスペック錠
UNION(ユニオン)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)材質/仕上スチール適合扉厚(mm)33~43![1670-A トイレ あいて~るプレート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70199913-210804-02.jpg)
1670-A トイレ あいて~るプレート
BEST(ベスト)[金物]¥3,898税込¥4,2881個当日出荷トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。用途トイレの使用状況の確認に。付属品両面テープ材質プレート:ABS樹脂、ベース:POM樹脂寸法(cm)0.15×16.05×7取付ねじトラスタッピンネジ4×12mm適合扉内開き常開ブース専用![1660 忘れ物ゼロトレー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70199904-210804-02.jpg)
1660 忘れ物ゼロトレー
BEST(ベスト)[金物]¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トイレブース内の小物置き。ドアの錠部分に小物置きを設置することで携帯電話や財布等の忘れ物を軽減させます。触れる樹脂部分には安心の抗菌加工を施してあります。用途ラバトリーブース内の小物置き材質ステンレス鋼SUS304、スチレン系ゴム寸法(cm)6.76×10.6×9.26仕上バレル研磨耐荷重(g)500
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)33~43ハンドルタイプドアノブ
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
TOMFU G1 表示錠 特大座
長沢製作所¥8,898税込¥9,7881個16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別特大座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
GM 1K 表示錠 小判座
長沢製作所¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から16日以内出荷ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。種別小判座錠前表示錠ドア厚(mm)30~36
CJK NEXES H2 表示錠 丸座
長沢製作所¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51![表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768297-160719-02.jpg)
表示付ボルト
BEST(ベスト)[金物]¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。外開きでのご使用の場合は『ベスト 外開き用手掛け #1816』を別途お買い求めください。ストライクは別売りです。用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き![外開き用 表示付ボルト 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768114-160719-02.jpg)
外開き用 表示付ボルト 黄銅磨き
BEST(ベスト)[金物]¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)付属品ストライク、非常解錠キー、六角レンチ材質本体・ベース:黄銅ストローク(mm)30仕上黄銅磨き取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm機能非常解錠:あり材質(ベース)ビニール材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き材質(ストライク)ステンレス鋼SUS304
LSミニケースH15角長座表示錠 (ミニケースラッチ+角長座セット)
GIKEN(川口技研)¥3,500~税込¥3,850~1組3日以内出荷仕様LSミニケース錠タイプH15角長座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.81 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥7,398税込¥8,1381セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質亜鉛合金、ステンレスパイプ仕上1カラー(クローム+ステンレス)バックセット51mm表面仕上げメッキ、生地
ハイレバーNo.66 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプH15角長座仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーハンドルタイプレバーハンドル
ハイレバーNo.66 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898~税込¥5,388~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上![658HSK-L L型ストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
658HSK-L L型ストライク
BEST(ベスト)[金物]¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂。扉厚:32~44mm用途ラバトリーブース引戸・折戸付属品トロヨケ長さ(mm)2幅(mm)36高さ(mm)110勝手左右兼用![658HSK-I I型ストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
658HSK-I I型ストライク
BEST(ベスト)[金物]¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂。扉厚:32~44mm用途ラバトリーブース引戸・折戸付属品トロヨケ長さ(mm)17.3幅(mm)32高さ(mm)110![610B-S 打掛錠(スタンダード仕様) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610B-S 打掛錠(スタンダード仕様)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質表示カバー・ロック棒:黄銅長さ(mm)86.5幅(mm)101.5色シルバー高さ(mm)55タイプスタンダード仕様仕上シルバー機能非常解錠:あり材質(つまみ)PA樹脂![610HSP スペーサー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610HSP スペーサー
BEST(ベスト)[金物]¥169~税込¥186~1個10日以内出荷材質 POM樹脂(黒)用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質POM(黒)幅(mm)55色黒高さ(mm)55![1615 レバー引戸表示錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1615 レバー引戸表示錠
BEST(ベスト)[金物]¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm用途一般住宅用室内引戸付属品皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm材質真鍮長さ(mm)35幅(mm)72.5厚さ(mm)35色サテンクローム勝手右適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)26ハンドルタイプレバーハンドル![1312K 角型表示付ボルト(内開き) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1312K 角型表示付ボルト(内開き)
BEST(ベスト)[金物]¥4,798税込¥5,2781個10日以内出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)62.55材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ角型機能非常解錠:あり材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796
BAUHAUS(マツ六)¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー表示錠になります。トラスコ品番717-3043材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス長さ(mm)156幅(mm)145色アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66




![内開き用 表示付ボルト 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768087-160719-02.jpg)








![658 打掛錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![1670-A トイレ あいて~るプレート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70199913-210804-02.jpg)
![1660 忘れ物ゼロトレー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70199904-210804-02.jpg)












![表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768297-160719-02.jpg)
![外開き用 表示付ボルト 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768114-160719-02.jpg)