43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
  • 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所

    浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)

    久力製作所(48件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
  • ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

    GOAL(ゴール)(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
    用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用)

    ECLE(マツ六)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックULWシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
    用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
  • プッシュ栓錠 アルファ

    プッシュ栓錠

    アルファ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで簡単施錠
    ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組
    当日出荷
    米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
  • レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
  • レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1組
    当日出荷
    耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
  • レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル間仕切り錠 LY-4

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
    用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
    用途事務所、会議室、応接室、トイレなど勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45シリーズUSシリーズ
  • 間仕切錠 ステンレス WAKI(和気産業)

    間仕切錠 ステンレス

    WAKI(和気産業)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
    用途浴室ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレスヘアーライン寸法H66 ×W66 ×D66(75)材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40
  • レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
  • ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス ナイトラッチ錠

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    用途寝室個室用(ツマミカギ)材質ノブ・座:ステンレスセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠((2)型)、寝室個室用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • 間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 GOA型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1組
    当日出荷
    耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
  • 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)

    円筒錠USシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
  • GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所

    GM シリンダー付間仕切錠

    長沢製作所(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別シリンダー付間仕切錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
  • 間仕切錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)

    間仕切錠 ステンレス円筒錠

    WAKI(和気産業)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ステンレスヘアーラインバックセット(mm)60
  • LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    LTUレバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど勝手なし錠前間仕切り錠
  • ホームレバー内締錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー内締錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途寝室、個室用(ツマミカギ)材質ハンドル:アルミ合金、座:亜鉛合金ブラウンバックセット(mm)60機能内締錠((2)型)、寝室個室用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル仕上塗装適合扉厚(mm)29~45
  • 間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    4,298税込4,728
    1セット
    翌々日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン寸法H65 ×W65 ×D68(73)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • ハイスラッチ錠 GIKEN(川口技研)

    ハイスラッチ錠

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途寝室個室用(スライドカギ)材質ノブ・座:ステンレス種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠((1)型)、寝室個室用(スライドカギ)適合扉厚(mm)外開き28~35、内開き30~40バックセット(mm)60
  • 間仕切錠 ハイテクウッドプラス

    間仕切錠

    ハイテクウッドプラス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    間仕切器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
    用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。セット内容レバーハンドル(+錠)シャンパンゴールド
  • PRE-W154 UNION(ユニオン)

    PRE-W154

    UNION(ユニオン)
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷
    寸法74×49ドア厚(mm)対応:40~47(オプション指定より入力)
  • 間仕切錠 木目調ノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 木目調ノブ

    WAKI(和気産業)
    3,598税込3,958
    1セット
    翌々日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5木目ハンドル形状ドアノブ材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 間仕切装置 PRE-W274 UNION(ユニオン)

    間仕切装置 PRE-W274

    UNION(ユニオン)
    3,998税込4,398
    1組
    3日以内出荷
    間仕切錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
  • 間仕切装置 PRE-W174 UNION(ユニオン)

    間仕切装置 PRE-W174

    UNION(ユニオン)
    6,798税込7,478
    1組
    3日以内出荷
    間仕切錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
  • PRE-W174 UNION(ユニオン)

    PRE-W174

    UNION(ユニオン)
    4,598税込5,058
    1組
    3日以内出荷
    質量(kg)0.09寸法Φ35ドア厚(mm)対応:33~50(オプション指定より入力)
  • 真鍮 箱錠 HOJO

    真鍮 箱錠

    HOJO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    左右兼用
    材質真鍮磨仕上適合扉厚(mm)28~45
  • 間仕切レバー 鍵付 WAKI(和気産業)

    間仕切レバー 鍵付

    WAKI(和気産業)
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    外カギ、内カギ付室内錠。 室内、室外から施錠できます。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。
    用途木製室内ドア、軽量ドアバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×22.5ビスピッチ(mm)(フロント)42適合扉厚(mm)30~40材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合GIA寸法H56 ×W135 ×D60(70)ハンドル形状レバーハンドル
  • 戸襖錠 WAKI(和気産業)

    戸襖錠

    WAKI(和気産業)
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    取付けカンタン! カギ付室内錠戸襖用。 ビスと止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス6本・ラッチプレート適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)48×19ヘアーライン寸法H65 ×W65 ×D68(31)適合扉厚(mm)25~37ビスピッチ(mm)(フロント)36バックセット(mm)65
  • 室内用レバー錠 個室用セット 個室の錠 WAKI(和気産業)

    室内用レバー錠 個室用セット 個室の錠

    WAKI(和気産業)
    5,598税込6,158
    1セット
    翌々日出荷
    円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
    寸法(mm)(フロント)22.5×58穴径(Φmm)(扉)40-55寸法(Φ)(ラッチ)21-23適合扉厚(mm)30-36バックセット60mm
  • 29-45mm/50mm レバーハンドル(間仕切錠/シルバー) エスコ

    29-45mm/50mm レバーハンドル(間仕切錠/シルバー)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KC-42ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)29~45
  • 25-40mm/100mm レバーハンドル間仕切錠(取替用) エスコ

    25-40mm/100mm レバーハンドル間仕切錠(取替用)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KB-23ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)25~40
  • 23-43mm/100mm 間 仕 切 錠(取替え用) エスコ

    23-43mm/100mm 間 仕 切 錠(取替え用)

    エスコ
    8,550税込9,405
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KB-12適合扉厚(mm)23~43
  • チューブラ鎌錠 間仕切錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 間仕切錠

    アトムリビンテック
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

間仕切錠