絞り込み
バックセット(mm)
  • 32(1)
  • 51(1)
  • 60(3)
  • 64(6)
  • 70(5)
  • 89(2)
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • アトムリビンテック(7)
  • ECLE(マツ六)(7)
  • UNION(ユニオン)(4)
  • エスコ(3)
  • 美和ロック(3)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • 長沢製作所(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • アルファ(1)
  • ノダ(1)
  • ハイロジック(1)
  • 久力製作所(1)
  • BAUHAUS(マツ六)(1)
  • MIWA(1)
  • ハイテクウッドプラス(1)
  • HOJO(1)
適合扉厚(mm)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(4)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
32(1)
51(1)
60(3)
64(6)
70(5)
89(2)
  • ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

    GOAL(ゴール)(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
    用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
  • ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックULWシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
    用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組
    当日出荷
    米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
  • レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1組
    当日出荷
    耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
  • レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル間仕切り錠 LY-4

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
    用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠
  • レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
    用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45
  • レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
  • 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)

    円筒錠USシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
  • LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    LTUレバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど勝手なし錠前間仕切り錠
  • レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 GOA型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1組
    当日出荷
    耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
  • レバーハンドル錠 間仕切錠 非常解錠装置/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 間仕切錠 非常解錠装置/サムターン

    GOAL(ゴール)
    10,980税込12,078
    1個
    32日以内出荷
    用途トイレ、寝室・子供部屋等種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43
  • レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル間仕切り錠 LY-4

    GOAL(ゴール)
    8,398税込9,238
    1組
    32日以内出荷
    仕様左・フロント仕様・L20

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

間仕切錠