絞り込み
バックセット(mm)
- 32(1)
- 60(3)
- 64(5)
- 70(3)
- 89(2)
ブランド
- GOAL(ゴール)
- WAKI(和気産業)(7)
- アトムリビンテック(7)
- ECLE(マツ六)(7)
- UNION(ユニオン)(4)
- エスコ(3)
- 美和ロック(3)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 長沢製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- アルファ(1)
- ノダ(1)
- ハイロジック(1)
- 久力製作所(1)
- BAUHAUS(マツ六)(1)
- MIWA(1)
- ハイテクウッドプラス(1)
- HOJO(1)
適合扉厚(mm)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(4)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- 樹脂(2)
特価
「バックセット(mm)」から絞り込む
32(1)
60(3)
64(5)
70(3)
89(2)

ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ
GOAL(ゴール)(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
ユニロックULWシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681組当日出荷米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
レバーハンドル浴室錠
GOAL(ゴール)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
ユニロックUSシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
円筒錠USシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
LTUレバーハンドル浴室錠
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。用途バスユニット、浴室、トイレなど勝手なし錠前間仕切り錠
レバーハンドル錠 間仕切錠 非常解錠装置/サムターン
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷用途トイレ、寝室・子供部屋等種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43