絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- RS PRO(8)
- IKO(日本トムソン)(6)
- 冨士精密(4)
- INA(3)
- 能瀬精工(JNS)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- 光精軌工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個18日以内出荷ボールジョイントSBJL-M、SBJL-F、SBJS-M、SBJS-F取りつけ用プレート。 ボールジョイントを機器・装置に全面から取りつけることができます。 本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。 ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。 使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。材質【六角穴付皿ボルト】SUS304材質(本体)SUS304材質(ピン)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼球
- ベアリング用ナット・ワッシャ
- ベアリング用シムリング
- ベアリング関連商品