絞り込み
ブランド
  • insta360(251)
  • GoPro(104)
  • DJI(83)
  • Arashi Vision(36)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • エツミ(21)
  • SONY(ソニー)(15)
  • ラムマウント(15)
  • PGYTECH(13)
  • Xacti(12)
  • JTT(8)
  • Manfrotto(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Canon(5)
  • FeiyuTech(5)
  • エレコム(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • KANDAO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプタイプカメラアタッチメント プラス JTT

    クランプタイプカメラアタッチメント プラス

    JTT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
    材質アルミ合金、スチール寸法(mm)150×85×25質量(g)200取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
  • wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKA

    wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
    セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
  • カメラマウント サンワサプライ

    カメラマウント

    サンワサプライ
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
    セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法マグネット取付け調整機能自由な位置に固定可能
  • GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro

    GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW

    GoPro
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
    付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
  • 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    【期間限定特価】 広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
    仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグセット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書寸法(mm)約126×59×63質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、電源リチウムイオン充電池 NP-FV5レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7有効画素数約846万画素ズーム(光学/デジタル)光学3倍ズーム光学3倍、デジタル3.3倍焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)画質4Kポート入出力:USB2.0 Type-Cカメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5Mビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサー1/2.8型 CMOS
  • GoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セット GoPro

    GoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セット

    GoPro
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリーを2個同時に充電できるデュアルチャージャーと、Enduroバッテリー2個のセット
    適合機種HERO91011セット内容Enduroリチャージャブルバッテリー2個、デュアルバッテリーチャージャー、USB-Cケーブル幅(mm)40高さ(mm)45質量(g)140奥行(mm)35
  • DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ

    DJI
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    広角レンズを取り付けるとFOVを108°まで拡張でき、より広い画角で撮影できます。
    寸法(mm)45.07×30.09×7.40質量(g)5.77
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • 超長い自撮り棒 insta360

    超長い自撮り棒

    insta360
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
    質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルバッテリーチャージャーHERO13 GoPro

    デュアルバッテリーチャージャーHERO13

    GoPro
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    効率的なダイナミック充電機能により、可能な限りスピーディにバッテリーをフル充電。LEDインジケーターで充電レベルや充電ステータスを簡単にチェック。 。バッテリースロットが深くなり安定性が増したため、バッテリーの持ち運びが簡単に。
    セット内容デュアルバッテリーチャージャー、HERO13 Black Enduroバッテリー2個、USB C-Cケーブル幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)60奥行(mm)45
  • HERO13 ブラック アクセサリーバンドル GoPro

    HERO13 ブラック アクセサリーバンドル

    GoPro
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    HERO13 Blackとアクセサリが同梱されたセット商品。HERO13はさらに大容量になったバッテリーで長時間撮影が可能で、GPSデータにより映像に速度、地形、高度、重力加速度などをレイヤー表示可能、さらにプロ向けの豊富なレンズモジュラーが幅広いユーザーの創造力 をさらに刺激します。便利なハンドラー、予備のエンデューロバッテリー、SDカードなどがセットになったお得なセット。ケース付。
    セット内容Enduroバッテリー2個、ザ・ハンドラー、SDカード、携帯ケース、保証規定書幅(mm)72質量(kg)0.153高さ(mm)51奥行(mm)34対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
  • デジタルハイビジョンビデオカメラ フィールドスリー

    デジタルハイビジョンビデオカメラ

    フィールドスリー
    15,273税込16,800
    1台
    当日出荷
    長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
    付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能質量(g)291(バッテリー含まず)電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム連続使用時間(分)96インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応)ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF充電時間(時間)2画質ハイビジョンパソコン動作環境Windows11
  • ジョーズフレックスクランプマウント GoPro

    ジョーズフレックスクランプマウント

    GoPro
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    クランプとフレキシブルアームのセットです。 凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。 フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
    仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能トラスコ品番764-0722適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック質量(g)200対応機種全てのGoPro カメラ
  • DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ

    DJI
    90,000税込99,000
    1セット
    欠品中
    Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
    用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600/動画:100~25600/低照度動画:100~51200/スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800/動画:50~12800/低照度動画:50~25600/スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ/解像度:556×314/輝度:1000ニト
  • Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ

    DJI
    46,000税込50,600
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
  • ヘッドストラップ2.0 GoPro

    ヘッドストラップ2.0

    GoPro
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    臨場感あふれるPOV映像をハンズフリーで撮影可能です。
    トラスコ品番564-1808幅(mm)100高さ(mm)145品名ヘッドストラップ2.0奥行(mm)48
  • DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット DJI

    DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット

    DJI
    8,000税込8,800
    1セット
    4日以内出荷
    NDフィルターセットには、さまざまな光条件に対応できるND16、ND64、ND256フィルターが含まれています。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で均一な減光効果を実現します。
    付属品Osmo Pocket 4P ND16 フィルター × 1Osmo Pocket 4P ND64 フィルター × 1Osmo Pocket 4P ND256 フィルター × 1Osmo Pocket 4P NDフィルターケース × 1寸法(mm)44.99×30.10×8.30質量(g)2.95
  • フレキシブルロングネッククリップ JTT

    フレキシブルロングネッククリップ

    JTT
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド 複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。 これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。 フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。 クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。 確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。 薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。 クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。
    セット内容クリップ、フレキシブルネック材質プラスチック長さ(cm)約20(フレキシブルネック)ねじ規格1/4インチオスクランプ幅(mm)10~30
  • GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoPro

    GoPro HERO12 Black アクションカメラ

    GoPro
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
    付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTHバッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)視野角8:7のアスペクト比での156度プロセッサーGP2オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)特性優れた耐久性 + 防水性イメージセンサー1/1.9インチCMOS
  • ショーティー GoPro

    ショーティー

    GoPro(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
    用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。トラスコ品番207-2265適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品セット内容ミニ延長ポール + 三脚質量(g)63.5伸縮範囲(cm)11.7~22.7
  • GoPro対応アクションメタルアダプター エツミ

    GoPro対応アクションメタルアダプター

    エツミ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
    用途アダプター全長(mm)ネジ:53サイズ底部:1/4メスネジ直径(Φmm)プレート:29質量(g)25
  • Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ

    DJI
    58,600税込64,460
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
  • アクションカメラ NAGAOKA

    アクションカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    7,488税込8,237
    1台
    当日出荷
    WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
    付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEG録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)バッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5

    insta360
    82,980税込91,278
    1セットほか
    当日出荷
    驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / ac
  • GoPro HERO CHDHF-131-JP GoPro

    GoPro HERO CHDHF-131-JP

    GoPro
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
    付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ寸法(mm)56.6×47.7×29.4サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)レンズ口径:F2.3メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD焦点距離(mm)【35mm相当】15コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウントUSBポートUSB-C防水性水深5m対応BluetoothBLE 5.2アスペクト比16:9Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
  • 見えない自撮り棒+三脚 insta360

    見えない自撮り棒+三脚

    insta360
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
    材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 吸盤型 固定撮影 前後左右角度調整可 フロントガラス 取り外し簡単 エレコム

    GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 吸盤型 固定撮影 前後左右角度調整可 フロントガラス 取り外し簡単

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
    セット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABSブラック直径(Φmm)【吸盤部】約66質量(g)約78対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)

    RICOH 360度カメラ THETA X

    RICOH(リコー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
    用途動画・写真撮影付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
  • DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ

    DJI
    70,400税込77,440
    1個
    当日出荷
    【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
    仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
  • HERO11ブラック 特別セット GoPro

    HERO11ブラック 特別セット

    GoPro
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    HERO11Blackに携帯用の三脚付きミニ延長ポールとMicroSD 64GBが付いたお買い得セットです。HERO11 Blackなら、素晴らしいハイライトビデオをスマートフォンに自動で送信できます。ソーシャルメディアに縦長ショットを即座に共有できます。自動ブーストと水平ロック機能内蔵のHyperSmooth5.0が、これまでにないなめらかで美しいショットを実現します。新しいナイトエフェクトを使えば、暗くなっても創造性を発揮できます。10ビットカラーがあらゆるビデオを鮮やかに彩ります。HERO11 Blackは、これまでで最もパワフルなGoProです。
    トラスコ品番674-1674セット内容本体HERO11Black、USB-Cケーブル、ミニ延長ポール ショーティ(型式:AFTTM-001)、MicroSD 64GB(型式:ADTAG-64G)対応メモリーカードmicroSD
  • Gopro用コンパクトケース GoPro

    Gopro用コンパクトケース

    GoPro
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    本体とアクセサリをまとめて収納できるケースです。内側の仕切りは調節可能で、自由自在にアクセサリが配置できます。外側は頑丈な半硬質シェルで、小雨や小雪にも対応する全天候型です。
    用途カメラとアクセサリの持ち運びに。トラスコ品番245-7106適合機種全てのGoProカメラ・アクセサリセット内容ケイシー(本体)、ポーチ(本体に内蔵)幅(mm)225グレー高さ(mm)95奥行(mm)160
  • Luna Ultra スライド式保護ケース insta360

    Luna Ultra スライド式保護ケース

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    48日以内出荷
    Luna Ultra用スライド式保護ケース(CINSBBTF)は、大切なカメラ本体をしっかり守りながら、快適な取り出しを実現する専用ケースです。スライド構造を採用。保護ケースを下げるとカメラが自動的に起動し撮影を開始、収納時は保護ケースを上にスライドすることで、ジンバルを安全に保護します。必要なときに素早くカメラを取り出して撮影を開始できるため、シャッターチャンスを逃しません。持ち運び時にはレンズやボディを傷や汚れ、衝撃から保護し、日常使いや旅行時も安心です。コンパクトかつ軽量設計で携行性に優れ、バッグやポーチにもすっきり収まります。また、本体にフィットする専用設計により、装着したままでも扱いやすい点も魅力です。
    セット内容スライド式保護ケース、インストールツール質量(g)20.54対象Luna Ultraサイズ(mm)40.89 × 41.15 × 96.70素材金属、プラスチック、シリコン、磁石
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット

    insta360
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    セット内容Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。質量(g)200センサー1/1.28インチ絞り F2.0、1/1.28インチ解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0マイク/スピーカー4サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
  • メディアモジュラー(HERO9) GoPro

    メディアモジュラー(HERO9)

    GoPro
    12,880税込14,168
    1個
    当日出荷
    内蔵のマイクと、外部マイク取付用の3.5mmマイク端子です。外部モニターを接続できるHDMI端子を搭載しています。GoProカメラをライブ配信やビデオブログ向けのカメラとして活用する事ができるようになります。
    トラスコ品番244-3676適合機種HERO13Black、HERO12Black、HERO11Black、HERO10Black、HERO9Blackセット内容HERO9 Black 用メディアモジュラー(本体)、垂直マウント用バックル、サムスクリュー幅(mm)32ブラック高さ(mm)32奥行(mm)6.5
  • 114cm見えない自撮り棒 insta360

    114cm見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 エレコム

    GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
    セット内容ネックレス式マウント、接続ネジ材質ネックレス式マウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABSブラック対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
  • フレキシブルアーム三脚 JTT

    フレキシブルアーム三脚

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自由に曲げられる脚を持つ小型三脚 平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。 通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。 針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。 脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。 上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。 取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。 雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
    ねじ規格1/4インチオス脚長(cm)約22
  • GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2) GoPro

    GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2)

    GoPro
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    適合機種全てのGoProカメラ幅(mm)80質量(g)280奥行(mm)143対応機種全てのGoPro カメラ
...
ビデオカメラ/アクションカメラ