428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプタイプカメラアタッチメント プラス JTT

    クランプタイプカメラアタッチメント プラス

    JTT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
    材質アルミ合金、スチール寸法(mm)150×85×25質量(g)200取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
  • カメラマウント サンワサプライ

    カメラマウント

    サンワサプライ
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
    セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法マグネット取付け調整機能自由な位置に固定可能
  • GoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セット GoPro

    GoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セット

    GoPro
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリーを2個同時に充電できるデュアルチャージャーと、Enduroバッテリー2個のセット
    適合機種HERO91011セット内容Enduroリチャージャブルバッテリー2個、デュアルバッテリーチャージャー、USB-Cケーブル幅(mm)40高さ(mm)45質量(g)140奥行(mm)35
  • デュアルバッテリーチャージャーHERO13 GoPro

    デュアルバッテリーチャージャーHERO13

    GoPro
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    効率的なダイナミック充電機能により、可能な限りスピーディにバッテリーをフル充電。LEDインジケーターで充電レベルや充電ステータスを簡単にチェック。 。バッテリースロットが深くなり安定性が増したため、バッテリーの持ち運びが簡単に。
    セット内容デュアルバッテリーチャージャー、HERO13 Black Enduroバッテリー2個、USB C-Cケーブル幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)60奥行(mm)45
  • 超長い自撮り棒 insta360

    超長い自撮り棒

    insta360
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
    質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョーズフレックスクランプマウント GoPro

    ジョーズフレックスクランプマウント

    GoPro
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    クランプとフレキシブルアームのセットです。 凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。 フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
    仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能トラスコ品番764-0722適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック質量(g)200対応機種全てのGoPro カメラ
  • フレキシブルロングネッククリップ JTT

    フレキシブルロングネッククリップ

    JTT
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド 複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。 これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。 フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。 クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。 確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。 薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。 クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。
    セット内容クリップ、フレキシブルネック材質プラスチック長さ(cm)約20(フレキシブルネック)ねじ規格1/4インチオスクランプ幅(mm)10~30
  • GoPro対応アクションメタルアダプター エツミ

    GoPro対応アクションメタルアダプター

    エツミ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
    用途アダプター全長(mm)ネジ:53サイズ底部:1/4メスネジ直径(Φmm)プレート:29質量(g)25
  • ヘッドストラップ2.0 GoPro

    ヘッドストラップ2.0

    GoPro
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    臨場感あふれるPOV映像をハンズフリーで撮影可能です。
    トラスコ品番564-1808幅(mm)100高さ(mm)145品名ヘッドストラップ2.0奥行(mm)48
  • GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 吸盤型 固定撮影 前後左右角度調整可 フロントガラス 取り外し簡単 エレコム

    GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 吸盤型 固定撮影 前後左右角度調整可 フロントガラス 取り外し簡単

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
    セット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABSブラック直径(Φmm)【吸盤部】約66質量(g)約78対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
  • 見えない自撮り棒+三脚 insta360

    見えない自撮り棒+三脚

    insta360
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
    材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショーティー GoPro

    ショーティー

    GoPro(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
    用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。トラスコ品番207-2265適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品セット内容ミニ延長ポール + 三脚質量(g)63.5伸縮範囲(cm)11.7~22.7
  • DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ

    DJI
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    広角レンズを取り付けるとFOVを108°まで拡張でき、より広い画角で撮影できます。
    寸法(mm)45.07×30.09×7.40質量(g)5.77
  • GoPro用トライポッドアダプター エツミ

    GoPro用トライポッドアダプター

    エツミ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。
    用途トライポッドアダプター質量(g)9全高(mm)32最大径(Φmm)28ねじ高さ(mm)5
  • GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 エレコム

    GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
    対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX材質ネックレス式マウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193ブラックセット内容ネックレス式マウント、接続ネジ
  • Luna Ultra スライド式保護ケース insta360

    Luna Ultra スライド式保護ケース

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    48日以内出荷
    Luna Ultra用スライド式保護ケース(CINSBBTF)は、大切なカメラ本体をしっかり守りながら、快適な取り出しを実現する専用ケースです。スライド構造を採用。保護ケースを下げるとカメラが自動的に起動し撮影を開始、収納時は保護ケースを上にスライドすることで、ジンバルを安全に保護します。必要なときに素早くカメラを取り出して撮影を開始できるため、シャッターチャンスを逃しません。持ち運び時にはレンズやボディを傷や汚れ、衝撃から保護し、日常使いや旅行時も安心です。コンパクトかつ軽量設計で携行性に優れ、バッグやポーチにもすっきり収まります。また、本体にフィットする専用設計により、装着したままでも扱いやすい点も魅力です。
    セット内容スライド式保護ケース、インストールツール質量(g)20.54対象Luna Ultraサイズ(mm)40.89 × 41.15 × 96.70素材金属、プラスチック、シリコン、磁石
  • X3 着脱式標準レンズガード insta360

    X3 着脱式標準レンズガード

    insta360
    3,298税込3,628
    1セット(2枚)
    当日出荷
    アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
    セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2対応製品X3材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3質量(g)0.9、(レンズガード)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 114cm見えない自撮り棒 insta360

    114cm見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルアーム三脚 JTT

    フレキシブルアーム三脚

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自由に曲げられる脚を持つ小型三脚 平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。 通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。 針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。 脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。 上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。 取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。 雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
    ねじ規格1/4インチオス脚長(cm)約22
  • ヘルメットフロント+サイドマウント GoPro

    ヘルメットフロント+サイドマウント

    GoPro(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
    トラスコ品番207-2267適合機種HEROの全カメラセット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ質量(g)45
  • GoProHERO用シリコンカバー エツミ

    GoProHERO用シリコンカバー

    エツミ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    衝撃から護る、GoPro Hero12/11/10/9対応のシリコン製のプロテクターカバー。
    用途シリコンカバー質量(g)30対応GoProHero13/12/11/10/9用素材シリコン
  • ライトモジュラー GoPro

    ライトモジュラー

    GoPro
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。
    トラスコ品番207-2274適合機種メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウントセット内容Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル質量(g)150光束(Lm)オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
  • DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット DJI

    DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット

    DJI
    8,000税込8,800
    1セット
    4日以内出荷
    NDフィルターセットには、さまざまな光条件に対応できるND16、ND64、ND256フィルターが含まれています。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で均一な減光効果を実現します。
    付属品Osmo Pocket 4P ND16 フィルター × 1Osmo Pocket 4P ND64 フィルター × 1Osmo Pocket 4P ND256 フィルター × 1Osmo Pocket 4P NDフィルターケース × 1寸法(mm)44.99×30.10×8.30質量(g)2.95
  • コンタクトドアキット GoPro

    コンタクトドアキット

    GoPro
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    マグネット式のケーブルで水中でもすばやく外部電源に接続できる防水性。USB-Cタイプの電源に接続して継続的に電力を供給可能。HERO9 Black~HERO13 Blackに対応。
    セット内容Contactoドア, 0.5mのマグネット式電源ケーブル、1.2mのマグネット式電源ケーブル、VoltaおよびUSB-C向けのアダプターケーブル幅(mm)50質量(kg)0.05高さ(mm)140奥行(mm)20
  • 三脚アダプター GoPro

    三脚アダプター

    GoPro
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    一般的な1/4-20マウント用ネジ付きの三脚、一脚、カメラアクセサリーにGoProを装着できるアダプターのセット。フィンガーアダプターでGoProを三脚に直接マウントできるほか、ボールジョイントアダプターを使用すれば、三脚に装着したカメラの傾きや回転を自由に調節して多彩なアングルを追求できます。
    幅(mm)35質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)35
  • DJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック DJI

    DJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック

    DJI
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    固定された360°撮影用に設計されたこの三脚付きセルフィー スティックは、最適な角度から広大なシーンを安定してキャプチャします。軽量で耐久性のあるボディは素早く展開し、スムーズで効率的な撮影体験を保証します。
    用途撮影にセット内容Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック×1質量(g)378対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1600×502、【折畳時】347×38
  • Insta360 X5  標準レンズガード insta360

    Insta360 X5 標準レンズガード

    insta360
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外し
    セット内容標準レンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
  • GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント エレコム

    GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを胸に装着することで臨場感あふれるハンズフリー撮影ができるチェストマウント
    その他対応サイズ:胸囲 約52~120cmセット内容チェストハーネス、バックルマウント、接続ネジ材質チェストハーネス:ナイロン・ABS・ポリカーボネート、バックルマウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABSブラック質量(g)約170対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
  • スイベルクリップ(マグネット付き) GoPro

    スイベルクリップ(マグネット付き)

    GoPro
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    GoProをリュックサックのストラップや家具などに簡単に取り付けて、ユニークな視点から撮影が可能です。内蔵マグネットで金属物に貼り付けられるため、カメラをスマートかつ簡単に設置可能です。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。バッグに収まりやすいコンパクトなデザインは、野外アドベンチャーに最適です。タイムラプスに最適なスタンドにもなります。
    用途自撮り、グループ撮影、タイム ラプス撮影用のキックスタンドとして利用可能トラスコ品番207-2277適合機種HERO 全製品と MAX (マックス)セット内容マグネット付きスイベル クリップ、マウント用バックル、サム スクリュー質量(g)146
  • X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360

    X5 / X4 Air クイックリリースマウント

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。
    対応製品X5、X4 Air材質ステンレススチール、シリコン寸法(mm)40.8×20.8×10.5質量(g)27.5
  • Osmo Action エクストリームバッテリーPlus DJI

    Osmo Action エクストリームバッテリーPlus

    DJI
    5,300税込5,830
    1個
    当日出荷
  • 3プロング-1/4インチアダプター insta360

    3プロング-1/4インチアダプター

    insta360
    889税込978
    1個
    当日出荷
    カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター。・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。
    セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く)材質プラスチック、ステンレススチール保証期間3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2) GoPro

    GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2)

    GoPro
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    適合機種全てのGoProカメラ幅(mm)80質量(g)280奥行(mm)143対応機種全てのGoPro カメラ
  • サクションカップマウント GoPro

    サクションカップマウント

    GoPro
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
    トラスコ品番764-0781適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)質量(g)200対応機種全てのGoProカメラ
  • Luna Ultra POVヘッドトラッカー insta360

    Luna Ultra POVヘッドトラッカー

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    48日以内出荷
    頭の動きに合わせてカメラ視点を連動させることで、まるで自分の見ている世界をそのまま映像化できる革新的なアクセサリーです。装着者が向いた方向にLuna Ultraが追従するため、両手が自由な状態でも直感的な撮影が可能。アクションシーンやアウトドア、スポーツ撮影において臨場感あふれる一人称視点(POV)映像を簡単に記録できます。またLuna Ultraのジンバル性能と組み合わせることで、動きの多いシーンでもブレの少ない滑らかな映像を実現。軽量設計で長時間使用しても負担が少なく、Vlogや体験共有コンテンツを制作したいクリエイターに特におすすめです。映像の没入感を一段引き上げる、表現力拡張アイテムといえます。
    セット内容POVヘッドトラッカー、イヤーマウント、ストラップ、クリップ、接着マウント、充電ケース質量(g)総重量:88.6、POVヘッドトラッカー:6.4対象Luna Ultraサイズ(mm)本体:99.5×57.5×28、POVヘッドトラッカーサイズ:26.5×25.5×13.5素材プラスチック、布地、シリコン
  • DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJI

    DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー

    DJI
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
    セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
  • フレキシブルグリップマウント GoPro

    フレキシブルグリップマウント

    GoPro
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    あらゆる場所へ取り付け可能な万能マウント。不規則な形状のものに取り付けられる柔軟性と、しっかり固定できる強靭さを備えています。
    幅(mm)40質量(kg)0.12高さ(mm)230奥行(mm)25
  • Insta360 X5 収納ケース insta360

    Insta360 X5 収納ケース

    insta360
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納。万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応。自撮り棒用の安全ストラップ付き
    質量(g)270寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒防塵防水性能IPX5サイズ(mm)232×157×67素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
  • Insta360 X5 万能急速充電ケース insta360

    Insta360 X5 万能急速充電ケース

    insta360
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能。スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属。USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能。ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能。スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
    質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
  • リプレースメントドアVer2.0HERO9/10/11/12 GoPro

    リプレースメントドアVer2.0HERO9/10/11/12

    GoPro
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドア破損時や紛失時の交換用。ツール不要で簡単に交換可能
    幅(mm)18高さ(mm)50質量(g)5奥行(mm)8

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ関連品