21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム(光学/デジタル)から絞り込む
  • 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    【期間限定特価】 広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
    仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグセット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書寸法(mm)約126×59×63質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、電源リチウムイオン充電池 NP-FV5レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7有効画素数約846万画素ズーム(光学/デジタル)光学3倍ズーム光学3倍、デジタル3.3倍焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)画質4Kポート入出力:USB2.0 Type-Cカメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5Mビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサー1/2.8型 CMOS
  • デジタルハイビジョンビデオカメラ フィールドスリー

    デジタルハイビジョンビデオカメラ

    フィールドスリー
    15,273税込16,800
    1台
    当日出荷
    長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
    付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能質量(g)291(バッテリー含まず)電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム連続使用時間(分)96インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応)ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF充電時間(時間)2画質ハイビジョンパソコン動作環境Windows11
  • 光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ CABIN

    光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ

    CABIN
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    最大5Kの高画質撮影が可能なデジタルビデオカメラです。 コンパクト・軽量設計ながら光学10倍ズームとタイムラプス、スローモーション(HD120fps)など多彩な撮影機能を搭載、高品質な動画を手軽に撮影できます。
    用途動画撮影出力HDMI:対応電源DC 5V/2A本体寸法(mm)124(L)×56(W)×67(H)本体質量(g)約305(バッテリー除く)マイクロホン外部:3.5mmミニプラグ インピーダンス0.2kΩ~2.2kΩバッテリーリチウムイオン電池NP-180液晶パネル3.0インチIPSタッチスクリーンズーム光学:10倍解像度写真設定:2M , 5M , 8M , 10M , 12M , 16M , 2M , 24M , 30M , 48M、動画設定:5K/24fps , 4K/30fps , WQHD/30fps , FHD/60fps , FHD/30fps , HD/120fps , HD/30fpsLEDランプ補助:あり焦点距離(mm)4.9~49 (35換算約40~400スピーカー内蔵:あり記録ファイル形式写真:JPG / 動画:MP4F値F1.8(4.9mm時)~F3.1(49mm時)手ブレ補正機能DIS電子式手振れ補正(写真撮影のみ有効)ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600言語表示日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / トルコ語 / ロシア語 / ポルトガル語 / オランダ語 / 中国語 / ポーランド語デジタルズーム4倍リモコン赤外線リモコン(6m以内)記録メディア対応:SDHC/SDXC(最大256GB)PC接続USB Type-C内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8型CMOSセンサー
  • 赤外線機能付きハンディカメラ サイエルインターナショナル

    赤外線機能付きハンディカメラ

    サイエルインターナショナル
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    赤外線付きで夜間でも撮影のできるFHDハンディカメラです。デジタルズーム16倍、旅行に運動会等のイベントに、動物観察など様々なシーンで大活躍します。美白フィルター、顔検出、スマイルショット、手振れ補正など撮影充実の機能付き。便利なUSB充電式、連続使用可能時間2.5時間(使用状況により異なる)です。
    セット内容本体、バッテリー、USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)長さ118×幅65×高さ62質量(g)310(電池含む)レンズF/3.2、f=7.2mm記録方式静止画JPEG、動画AVI連続使用時間(時間)2.5機能赤外線:オン/オフ可能インターフェースUSB 2.0バッテリーリチウムイオン 3.7V 1700mAhズーム(光学/デジタル)デジタルズーム16倍ズームデジタルズーム16X撮影距離(m)通常:1(赤外線対応尾距離3m迄)音声録音有り画面サイズ3.0インチ LCD画質FHDISO感度設定オート / ISO100 / ISO200 / ISO400記録メディアSD/SDHCカード(128GBまで)イメージセンサー500万画素 CMOSセンサー
  • 小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付き ファミリー・ライフ

    小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付き

    ファミリー・ライフ
    9,982税込10,980
    1台
    当日出荷
    録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付き
    セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン材質ABS樹脂ブラック電圧DC5V/1A質量(g)(約)50電源USB充電式(リチウム電池内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)解像度動画:1080p(1920×1080)標準持続時間(h)バッテリー:最大約3保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降画像サイズ最大:6016×4096再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
  • ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット Canon

    ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット

    Canon
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
    付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0仕様映像エンジン:DIGIC X質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオカメラ PowerShot V10 Canon

    ビデオカメラ PowerShot V10

    Canon
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
    付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0仕様映像エンジン:DIGIC X質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
  • <Insta360>GO 3S レトロキット(128GB)クラシックレッド Arashi Vision

    <Insta360>GO 3S レトロキット(128GB)クラシックレッド

    Arashi Vision
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    高画質4Kの小型アクションカメラに、多機能なフリップ式タッチスクリーン搭載アクションポッド。長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。レトロに着想を得たデザインで、この特別版GO 3Sは非常に小型でコンパクト。どこにでも持ち運べ、ひらめいた瞬間にすぐ撮影可能。クラシックなフィルムカメラ体験を再現。触覚的なフレームと光学レンズで、デジタルとは思えないリアルな撮影体験を提供。GO 3Sはシンプルなワンボタン設計で、素早く簡単に撮影可能。1回押しで写真撮影、2回押しで動画撮影を開始。操作はアプリでカスタマイズもできます。GO 3SをInsta360アプリに接続している場合、ボタン1回押しでアプリで選択した撮影モードが起動します。バッテリーパック 本体に直接装着するか、レトロビューファインダ一経由で装着することで、駆動時間を最大76分まで延長可能。77F(25℃)のラボ環境で、Wi-Fiオフ・1080p30fps動画モードでテスト。使用環境により駆動時間は異なります。スマホでNFCタグにタッチするだけでInsta360アプリが起動し、編集やプレビュー機能がすぐに使えます。NFCの対応状況は端末によって異なります。レトロフィルター 専用フィルターで写真に個性的なレトロ感をプラス。クラシックカラープロファイル 内蔵フィルターがフィルム調の色味を加え、編集なしでも個性的な写真に仕上がります。歪みが少なく、まっすぐできれいなエッジで、今までにないシャープさがあります。新開発のメガ広角FOVは、すべてを写真・映像に収め、見たとおりに映し出します。ハンズフリーで、その瞬間を捉えよう。セットするだけで、簡単に超広角POV撮影が可能です。GO 3Sの向きを変えるだけで横向き撮影から縦向き撮影へ簡単切り替え。
  • バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン)

    バーティカル4Kデジタルムービーカム

    NEXION(ネクシオン)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    高画質で美しく鮮明な映像。1秒間に60フレームで記録、スポーツなど早い動きの録画も鮮明に記録します。また光学5倍ズームで画質そのままに遠い場所からも表情豊かな映像が撮れます。アプリをダウンロードすることで、スマホにWi-Fi経由でデータ転送。楽しみが広がります。デュアルカメラで撮影している人も1フレーム内に録画可能なPinP機能付き
    付属品充電池 NP-120(2)、レンズカバー(1)、三脚(1)、USBケーブル(1)、ポーチ(1)、ストラップ(1)、USB ACアダプター(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)材質ABS+PCダークネイビー質量(g)約275(充電池装填時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×101×120記録方式MP4・JPEG有効画素数1200万画素その他の機能タイムラプス機能、デュアルカメラ P in P撮影、スローモーション撮影、ループ録画、ネジ穴1/4-20UNCズーム光学5倍 (総合ズーム倍率10倍/デジタルズーム2倍)解像度[ビデオ]UHD(4K):3840×2160(60/30fps)、WQHD(2.7K):2560×1440(30fps)、FHD(1080P):1920×1080(30/60fps)、[静止画(写真)]12MP(4032×3024)、8MP(3264×2448)、3MP(1984×1448) デジタル補間処理:75MP(9984×7488)、64MP(9280×6960)、48MP(8064×6048)、40MP(7296×5472)、30MP(6400×4800)、24MP(5696×4272)、18MP(4896×3672)焦点距離(mm)f=6.0-30.0 (35フィルム換算)46~232充電池タイプリチウムイオン二次電池(NP-120) DC3.7V 1600mAh(充電時間:1個当たり約3.5時間、4K動画約120分連続撮影可※条件/環境により異なる)撮像素子1/2.9型 CMOSセンサーホワイトバランス自動/昼光/曇り/電球/蛍光灯液晶モニター3.0インチ IPS液晶(HVGAW)露出補正-3.0EV ~ +3.0EVF値F/1.8-2.5ISO感度設定オート/100/200/400/800/1600/3200/6400インターフェイス適合:USB 2.0(Type-C)、3.5mmマイク端子(MONO)記録メディアmicroSD最大256GBWi-FiIEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz帯効果[フィルター効果]カラー(標準)/モノクロ/ネガティブ/セピア/レッド/グリーン/ブルー/INST1977/寒色/暖色/LOMO/バイオレット/プリント
  • サイオニクス プロ SiOnyx(サイオニクス)

    サイオニクス プロ

    SiOnyx(サイオニクス)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    フルカラー暗視の幕明け。 ISO感度819200。 超低照度CMOSセンサー搭載。 サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。 防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影 (ISO感度819200) 静止画・動画撮影(MicroSDカード保存) 日本語メニュー WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視 防塵防水ハードケース 三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。 3倍デジタルズーム GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード 274g軽量コンパクト 電子手ブレ補正(EIS)
    付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ寸法(mm)63×53×119質量(g)274レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時)機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーンファインダー有機ELマイクロディスプレイ防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)ISO感度設定819200デジタルズーム3倍静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)保存データ種類MicroSDカード 最大256GB使用可能画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度動作温度範囲(℃)-20~50稼働時間(時間)約2Wi-FiiOS、 Android対応
  • 4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン)

    4Kデジタルムービーカム

    NEXION(ネクシオン)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    4K動画撮影対応、光学10倍ズーム、Wi-Fi転送機能、3.0インチIPSタッチパネルを搭載したデジタルムービーカムです。高画質で美しく鮮明な映像を残そう!運動会や発表会などのイベントで威力発揮。光学10倍ズームで遠くからでも表情までしっかり捉えます。
    付属品充電池 BP-29M(2)、リモコン RM-9V7、HDMIケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、USBケーブル、レンズカバー、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書、保証書材質ABS+PC質量(g)電池含む480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×146×71連続使用時間4K動画撮影:約150分記録方式動画MP4/静止画JPEG(記録メディア:microSD 最大512GB(Class10以上))有効画素数829万画素インターフェースMini HDMI Type-C/USB 2.0 Type-C/マイク端子ズーム光学10倍(総合40倍/デジタル4倍)解像度静止画:8MHD 3840×2160/5M 2592×1944/2MHD 1920×1080(補間最大30M)、動画:UHD 3840×2160(30fps)/WQHD 2560×1440(30fps)/FHD 1920×1080(30・60fps)/HD 1280×720(30・120fps)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー液晶モニター3.0インチ IPS液晶タッチパネル焦点距離f=4.9~49mm(35mm換算33~330mm)Wi-FiIEEE802.11b/g/n 2.4GHz
  • <Insta360>GO 3S レトロキット(64GB)クラシックレッド Arashi Vision

    <Insta360>GO 3S レトロキット(64GB)クラシックレッド

    Arashi Vision
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    高画質4Kの小型アクションカメラに、多機能なフリップ式タッチスクリーン搭載アクションポッド。長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。レトロに着想を得たデザインで、この特別版GO 3Sは非常に小型でコンパクト。どこにでも持ち運べ、ひらめいた瞬間にすぐ撮影可能。クラシックなフィルムカメラ体験を再現。触覚的なフレームと光学レンズで、デジタルとは思えないリアルな撮影体験を提供。GO 3Sはシンプルなワンボタン設計で、素早く簡単に撮影可能。1回押しで写真撮影、2回押しで動画撮影を開始。操作はアプリでカスタマイズもできます。GO 3SをInsta360アプリに接続している場合、ボタン1回押しでアプリで選択した撮影モードが起動します。バッテリーパック 本体に直接装着するか、レトロビューファインダ一経由で装着することで、駆動時間を最大76分まで延長可能。77F(25℃)のラボ環境で、Wi-Fiオフ・1080p30fps動画モードでテスト。使用環境により駆動時間は異なります。スマホでNFCタグにタッチするだけでInsta360アプリが起動し、編集やプレビュー機能がすぐに使えます。NFCの対応状況は端末によって異なります。レトロフィルター 専用フィルターで写真に個性的なレトロ感をプラス。クラシックカラープロファイル 内蔵フィルターがフィルム調の色味を加え、編集なしでも個性的な写真に仕上がります。歪みが少なく、まっすぐできれいなエッジで、今までにないシャープさがあります。新開発のメガ広角FOVは、すべてを写真・映像に収め、見たとおりに映し出します。ハンズフリーで、その瞬間を捉えよう。セットするだけで、簡単に超広角POV撮影が可能です。GO 3Sの向きを変えるだけで横向き撮影から縦向き撮影へ簡単切り替え。
  • <Insta360>GO 3S レトロキット(64GB)キャンバスホワイト Arashi Vision

    <Insta360>GO 3S レトロキット(64GB)キャンバスホワイト

    Arashi Vision
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    高画質4Kの小型アクションカメラに、多機能なフリップ式タッチスクリーン搭載アクションポッド。長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。レトロに着想を得たデザインで、この特別版GO 3Sは非常に小型でコンパクト。どこにでも持ち運べ、ひらめいた瞬間にすぐ撮影可能。クラシックなフィルムカメラ体験を再現。触覚的なフレームと光学レンズで、デジタルとは思えないリアルな撮影体験を提供。GO 3Sはシンプルなワンボタン設計で、素早く簡単に撮影可能。1回押しで写真撮影、2回押しで動画撮影を開始。操作はアプリでカスタマイズもできます。GO 3SをInsta360アプリに接続している場合、ボタン1回押しでアプリで選択した撮影モードが起動します。バッテリーパック 本体に直接装着するか、レトロビューファインダ一経由で装着することで、駆動時間を最大76分まで延長可能。77F(25℃)のラボ環境で、Wi-Fiオフ・1080p30fps動画モードでテスト。使用環境により駆動時間は異なります。スマホでNFCタグにタッチするだけでInsta360アプリが起動し、編集やプレビュー機能がすぐに使えます。NFCの対応状況は端末によって異なります。レトロフィルター 専用フィルターで写真に個性的なレトロ感をプラス。クラシックカラープロファイル 内蔵フィルターがフィルム調の色味を加え、編集なしでも個性的な写真に仕上がります。歪みが少なく、まっすぐできれいなエッジで、今までにないシャープさがあります。新開発のメガ広角FOVは、すべてを写真・映像に収め、見たとおりに映し出します。ハンズフリーで、その瞬間を捉えよう。セットするだけで、簡単に超広角POV撮影が可能です。GO 3Sの向きを変えるだけで横向き撮影から縦向き撮影へ簡単切り替え。
  • <Insta360>GO 3S レトロキット(128GB)キャンバスホワイト Arashi Vision

    <Insta360>GO 3S レトロキット(128GB)キャンバスホワイト

    Arashi Vision
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    高画質4Kの小型アクションカメラに、多機能なフリップ式タッチスクリーン搭載アクションポッド。長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。レトロに着想を得たデザインで、この特別版GO 3Sは非常に小型でコンパクト。どこにでも持ち運べ、ひらめいた瞬間にすぐ撮影可能。クラシックなフィルムカメラ体験を再現。触覚的なフレームと光学レンズで、デジタルとは思えないリアルな撮影体験を提供。GO 3Sはシンプルなワンボタン設計で、素早く簡単に撮影可能。1回押しで写真撮影、2回押しで動画撮影を開始。操作はアプリでカスタマイズもできます。GO 3SをInsta360アプリに接続している場合、ボタン1回押しでアプリで選択した撮影モードが起動します。バッテリーパック 本体に直接装着するか、レトロビューファインダ一経由で装着することで、駆動時間を最大76分まで延長可能。77F(25℃)のラボ環境で、Wi-Fiオフ・1080p30fps動画モードでテスト。使用環境により駆動時間は異なります。スマホでNFCタグにタッチするだけでInsta360アプリが起動し、編集やプレビュー機能がすぐに使えます。NFCの対応状況は端末によって異なります。レトロフィルター 専用フィルターで写真に個性的なレトロ感をプラス。クラシックカラープロファイル 内蔵フィルターがフィルム調の色味を加え、編集なしでも個性的な写真に仕上がります。歪みが少なく、まっすぐできれいなエッジで、今までにないシャープさがあります。新開発のメガ広角FOVは、すべてを写真・映像に収め、見たとおりに映し出します。ハンズフリーで、その瞬間を捉えよう。セットするだけで、簡単に超広角POV撮影が可能です。GO 3Sの向きを変えるだけで横向き撮影から縦向き撮影へ簡単切り替え。
  • <Insta360 Ace Pro 2>フルプロシューターキット Arashi Vision

    <Insta360 Ace Pro 2>フルプロシューターキット

    Arashi Vision
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    優れた画質、耐久性、使いやすさを提供するこの万能アクションカメラは、アクションスポーツ、旅行、日常生活など、あらゆるシーンで活躍します。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現します。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。高度なAIが撮影と編集を簡素化し、あなたの創造性を制限なく輝かせます。
  • Cinema Line カメラ SONY(ソニー)

    Cinema Line カメラ

    SONY(ソニー)
    549,800税込604,780
    1台
    翌日出荷
    裏面照射型の35mmフルサイズCMOSセンサーと、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズ エックスアール)を搭載。裏面照射型構造のセンサーに合わせて、伝送速度が速いCu(銅)配線を採用し、包含するAD変換処理の高速化により、センサーからの高速データ読み出しを実現。最大4:2:2 10bitの4K(QFHD)120p動画記録(*1)や、ローリングシャッター歪みの低減に寄与しています。さらに、忠実な色再現性の向上のため、センサーに最新のカラーフィルターを採用。入射光量に合わせて出力される信号のレベルをセンサー内部で最適化することで、すべての感度領域において高感度・低ノイズ性能を実現しました。低感度側80から102400(拡張時80-409600)の常用ISO感度に加えて、15+ストップ(*2)のワイドラチチュードを達成しています。
  • QooCam 3 KANDAO

    QooCam 3

    KANDAO
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    360°の世界を、高画質で。QooCam 3。
    仕様動画ビットレート(Mbps):120、EV値(EV):±2、ジャイロスコープ:6軸、写真撮影モード:360°パノラマ写真/インターバル撮影/DNG 8/AEB/TimeFusion、動画撮影モード:360°パノラマ動画/タイムラプス/ループ録画、スタイル:標準/ProColor寸法(mm)71.5×82.7×26.6電流(A)2電圧(V)5温度範囲(℃)動作:-20~40、5~40本体質量(g)189※電池含まずセンサーサイズ(インチ):1/1.55インターフェースWi-Fi:2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac、BLE:4.2、マイクロSDカード(UHS-IV30以上、最大256GB)、exFATフォーマット解像度静止画:62MP(11136×5568)、360度動画:5.7K@24/25/30fps・4K@24/25/30/50/60fps、単レンズ動画:2.8K@24/25/30/50/60fps防塵防水性能IP68焦点距離(mm)9.36スピーカー1個ホワイトバランス自動、2500~8000Kシャッター速度(秒)写真:1/6400~60、動画:1/6400~フレームレート設定値録画時間58分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1600F値1.6ISO感度設定100~6400ビデオフォーマットMP4内蔵マイク4個モニターサイズ1.9インチ
  • プロフェッショナルカムコーダー SONY(ソニー)

    プロフェッショナルカムコーダー

    SONY(ソニー)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    新たに開発したAPS-Cサイズ(Super 35mm)の有効約2010万画素裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)(エクスモアアール)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズエックスアール)を搭載。 6K相当の豊富な情報量を凝縮することで、高品位な4K(QFHD:3840x2160)映像を出力でき、4K 120pのハイフレーム動画のカメラ内記録に対応します。 低感度側100から32000の常用ISO感度に加えて、14+ストップのワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。 また、大口径レンズと組み合わせることで、浅い被写界深度を生かした印象的なぼけ描写とクリアな解像感で、シネマのような映像表現を可能にします。
    画質4K
  • XDCAMハンディカムコーダー SONY(ソニー)

    XDCAMハンディカムコーダー

    SONY(ソニー)
    619,800税込681,780
    1個
    5日以内出荷
    新開発1/3型 3CMOSを搭載し4K60p収録に対応。 光学25倍ズームが可能なハンディカムコーダーです。 4K60p収録対応のCMOSイメージセンサーExmor Rを3板式で搭載しました。 3板式にすることで、色分離に優れた高精細で階調のある4K画質を実現します。 60p内部収録も可能になり、動きの速い対象を追う場合にも、くっきりと滑らかに捉えられます。 ズームの応答性が向上した広角28.8mm、光学25倍ズームレンズを搭載しました。 XAVC-Long、DVCAMに加え、最大9MbpsのXAVC Proxyなど、多彩な記録フォーマットに対応します。
    画質4K
  • CinemaLineカメラ SONY(ソニー)

    CinemaLineカメラ

    SONY(ソニー)
    849,800税込934,780
    1個
    5日以内出荷
    有効約1026万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R(TM)」に加え、カメラの心臓部である画像処理エンジンを刷新しました。 圧倒的な動画撮影機能・性能を提供し、撮影領域を拡大します。 将来をも見据えたこれらハードウェアの進化が、圧倒的高感度性能、ワイドラチチュードに加え、ファストハイブリッドAF、4:2:2 10bit内蔵記録や4K 120p記録を始めとした最新の機能を実現しています。 さらに、メディアへの書き込みや、データ転送速度も従来比で大幅に向上させ、プロフェッショナルが求める機能性能を全方位で実現。 あらゆる撮影シーンにおいて、圧倒的な映像品質とストレスフリー撮影を両立しました。
  • QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック KANDAO

    QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック

    KANDAO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。
    仕様PPD(ピクセル/度):37、動画ビットレート(Mbps):60、モニターPPI:847、EV値(EV):-2~+2カメラ:ブラック、ビューア:レッド本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65センサーサイズ(インチ):1/2インターフェースWi-Fi5、USB-C、Micro SDメモリカード(最大256GBまで対応、U3推奨)寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズ無):94×52×22、ビューア:97.2×52.8×47.6解像度動画(単眼):1920×1080@60fps/1920×1080@30fps、動画(立体視)(サイドバイサイド方式):3840×1080@60fps/3840×1080@30fps、写真(単眼):4000×3000、写真(両眼)(サイドバイサイド方式):8000×3000、モニター:1600×1440視野角66°(H)52°(V)79°(D)焦点距離(mm)28ホワイトバランスオート、2000-10000K録画時間48分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1340(交換式)充電方式パソコンとのUSB接続または電源アダプター、充電器5V/2A(別売り)F値1.8露出モード自動ビデオフォーマットMP4内蔵マイクデジタルステレオマイク×2モニターサイズ2.54インチ対応コーデックH.264

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

パーソナルビデオカメラ