絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(703)
  • Nikon(ニコン)(295)
  • DJI(262)
  • insta360(255)
  • Canon(233)
  • エツミ(227)
  • SONY(ソニー)(201)
  • Manfrotto(162)
  • PGYTECH(134)
  • オリンパス(115)
  • 富士フイルム(112)
  • GoPro(102)
  • PENTAX(ペンタックス)(96)
  • Kenko(ケンコートキナー)(94)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
  • OM SYSTEM(62)
  • king(撮影・写真用品)(61)
  • RICOH(リコー)(54)
  • Arashi Vision(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ

    広告兼用デジタルサイネージモニター

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
    用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A
  • 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ

    広告兼用デジタルサイネージモニター

    ブロードウォッチ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
    用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約315×210×25質量(g)約720出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI表示部13.3インチ TFT LCD解像度1280×800ピクセル入力電源DC12V/1A
  • 【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター) ブロードウォッチ

    【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)

    ブロードウォッチ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
    用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影幅(mm)110色ブルー高さ(mm)30質量(g)165奥行(mm)65電源DC5V/1A(AC USB アダプター)バッテリーリチウムイオン電池メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)バッテリー電圧(V)3.7LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258音声録音ありバッテリー容量(mAh)1200手ブレ補正機能ありデジタルズーム18倍防水性防水3m
  • 【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生 ブロードウォッチ

    【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生

    ブロードウォッチ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    スティックタイプのアクションカメラ、モニターもついてさらに使いやすくなりました。スティックの横にはフックが付いているので眼鏡や帽子、ポケットにつけて簡単に撮影できます。付属品の眼鏡もご利用いただけますし、お持ちの眼鏡にとりつけても自然なウェアラブルカメラとしてご利用いただけます。内蔵バッテリーでの撮影時間は約1時間。モバイルバッテリーに接続しながらも利用できるので、長時間録画したい場合にも活用していただけます。カメラについているモニターで撮影した映像の再生ができます。パソコンに接続して撮影している画像をそのまま表示できるWEBカメラとしてもご使用いただけます。もちろんパソコン上で録画した動画や画像を再生もできます。
    寸法(mm)約85×20×12質量(g)約20解像度【カメラ】2.7K/1080p/720P、録画ファイル形式:MOV、圧縮形式:H.264、写真ファイル形式:JPEG、電源:DC5V/1A、外部メモリー:マイクロSDカード(8~128GB、class10以上)※マイクロSDカードは別売りになります。【同梱品】ブルーライトカット眼鏡、眼鏡ケース、ポーチ、USB電源ケーブルモニタ0.96インチ
  • 超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) ブロードウォッチ

    超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)

    ブロードウォッチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
    用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)仕様マイク:なし、技適:取得済み材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
  • 【ペタカメ】  貼るだけ超小型ドラレコ(200 万画素) ブロードウォッチ

    【ペタカメ】 貼るだけ超小型ドラレコ(200 万画素)

    ブロードウォッチ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・世界最小クラスのドラレコ ・小型・軽量でフロントガラスに貼るだけの簡単設置 ・フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 ・スマートフォンで設定・映像確認が可能 ・サイクル録画
    用途車の走行状況の記録に。付属品本体、カーシガー電源アダプター、両面テープ(2枚)、レンズ固定用ドライバー、ケーブル止め ※マイクロ SD カードは別売仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適取得済材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約20電源DC5VメモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)保証期間お買い上げ日より1年間録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質(ビデオ)1080P/VGA、(静止画)1080P/VGAフレームレート10/15/24/30fps画角(撮影)約120度(対角)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
カメラ・ビデオカメラ