絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- ケミカル山本(62)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(23)
- マイト工業株式会社(19)
- エスコ(6)
- タセト(5)
- 大崎電工(3)
- ジェイインターナショナル(1)
- ペムジャパン(1)
- レグルス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

刷毛型モップソフトタイプ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,3781箱(5本)欠品中内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
ステンブライトTK-240
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能です。90 ~264V入力対応で海外でも使用可能です。モード・電解液の組み合わせで、ステンレスのいろいろな表面処理が可能です。オートリセット機能搭載。電解液との組み合わせで不動態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械の故障の原因となる異物混入を低減。精密なワークや複雑な形状の焼け取りに威力を発揮する刷毛型電極用の専用モードと専用端子を搭載することでスイッチの切り替えだけで簡単に通常ステッシャーとの切り替えができます。仕様AC最大(A):26セット内容電解装置×1台/刷毛型モップ専用ステッシャー×1本/標準ステッシャー×1本/標準アースクリップコード×1本/電源コード100V×1本/電極ホルダー×1個/刷毛型モップ×1本/ブレートチップ(小)×1個/ステンブライト薄型モップ(小)×10枚/分液容器×2個/取扱説明書×1部本体寸法(mm)W215×D340×H185本体質量(kg)5.5入力電圧(V)90~264RoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)最大600
コテ型電極(TK-510用)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
コテ型電極(TK-330用)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
スーパーステンブライトTK-330
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
スーパーステンブライト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥829,800税込¥912,7801台4日以内出荷大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。用途ステンレス溶接の焼け取り電解セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10最大電流(A)AC/60入力電圧(V)100~240入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源最大出力電力(W)1500