17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロウ材 フラックス付 新富士バーナーロウ材 フラックス付新富士バーナー(25件のレビュー)
759税込835
1パックほか
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ硬ロウ 新富士バーナーアルミ硬ロウ新富士バーナー(14件のレビュー)
759税込835
1パック(5本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ロウ材 新富士バーナー粉末ロウ材新富士バーナー(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソルダー 新富士バーナーアルミソルダー新富士バーナー(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3長さ(mm)300トラスコ品番376-9194使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応
万能ハンダ 新富士バーナー万能ハンダ新富士バーナー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)2長さ(mm)300仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ硬ロウ TRUSCOアルミ硬ロウTRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用線径(mm)1.6長さ(mm)500トラスコ品番329-1553材質アルミロウ質量(g)約2.8融点(℃)580引張強度(N/mm2)245
鉛フリーハンダ 新富士バーナー鉛フリーハンダ新富士バーナー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。線径(mm)1.6使用温度(℃)220長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ質量(g/パック)36トラスコ品番376-9232
アルミソルダー TRUSCOアルミソルダーTRUSCO
9,998税込10,998
1パック(10本)
欠品中
溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。線径(mm)2.0長さ(mm)500トラスコ品番329-1561材質亜鉛合金質量(g)約10融点(℃)380引張強度(N/mm2)294
アルミろう Φ2.0 goot(太洋電機産業)アルミろう Φ2.0goot(太洋電機産業)
729税込802
1個
10日以内出荷
アルミろう goot(太洋電機産業)アルミろうgoot(太洋電機産業)
599税込659
1箱(4本)
翌々日出荷
トラスコ品番213-7164質量(g)20線径(Φmm)2内容量(g)20(ロウ)
ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリアろう材リング NS-6F 1.6X内径288日本スペリア
26,980税込29,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリアろう材リング NS-6F 1.2X内径80日本スペリア
26,980税込29,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.2トラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-5 1.0X内径635 日本スペリアろう材リング NS-5 1.0X内径635日本スペリア
16,980税込18,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.0トラスコ品番145-7074材質銅:89%、リン:6%、銀:5%JIS規格BCup-3相当融点(℃)640~805
ろう材リング NS-2 1.6X内径96 日本スペリアろう材リング NS-2 1.6X内径96日本スペリア
9,998税込10,998
1袋(500g)
当日出荷
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
ろう材リング NS-0 1.8X内径68 日本スペリアろう材リング NS-0 1.8X内径68日本スペリア
5,998税込6,598
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.8トラスコ品番145-7076材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
ろう材リング NS-0 1.6X内径69 日本スペリアろう材リング NS-0 1.6X内径69日本スペリア
5,998税込6,598
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
ろう材リング NS-0 1.4X内径485 日本スペリアろう材リング NS-0 1.4X内径485日本スペリア
5,498税込6,048
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.4トラスコ品番145-7078材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

ロウ材