絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(3)
- 2TB(1)
- 32GB(1)
- 64GB(6)
- 128GB(6)
- 256GB(7)
- 512GB(5)
ビデオスピードクラス
- V30(11)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(4)
- UHS-I U3(11)
SDスピードクラス
- CLASS10(14)
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- TRANSCEND(トランセンド)(8)
- Gigastone(3)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- エレコム(2)
- グリーンハウス(2)
- ARCHISS(2)
- オーム電機(1)
- サンディスク(1)
- プリンストン(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- エアージェイ(1)
- Team(チーム)(1)
- HIDISC(1)
- ハギワラソリューションズ(1)
- BrightSign(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
特価
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(3)
2TB(1)
32GB(1)
64GB(6)
128GB(6)
256GB(7)
512GB(5)

高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10
SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 128GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥5,898~税込¥6,488~1枚6日以内出荷高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】無しSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS1(U3)ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s
SanDisk(サンディスク)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s
SanDisk(サンディスク)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
MAX Endurance高耐久 microSDXC カード
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥7,398~税込¥8,138~1枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30
microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s
SanDisk(サンディスク)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s
SanDisk(サンディスク)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度100MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s
SanDisk(サンディスク)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)¥69,980税込¥76,9781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30