絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ロボット周辺機器

737件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着金具・回止式 アインツ

    吸着金具・回止式

    アインツ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着が簡単に行えます。 六角シャフトによる回止構造です。 ジャングルジムへの直接取付が可能です。
  • 吸着金具・回止式 アインツ

    吸着金具・回止式

    アインツ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着が簡単に行えます。 六角シャフトによる回止構造です。
  • 吸着金具・ラージ用 アインツ

    吸着金具・ラージ用

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パットの装着が簡単に行えます。 シャフトが太い為、大型ワークの取出しに最適。
    取付接続:PT1/8
  • ランナーチャックEX(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEX(センサー無)

    アインツ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8807幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)147タイプセンサー無奥行(mm)30取付穴ピッチ(mm)32×43開き量(mm)爪先端:21
  • ランナーチャックEL(センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(センサー付)

    アインツ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8798材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)44.2取付3-M5高さ(mm)16タイプ近接センサー付奥行(mm)115.2
  • ランナーチャックEX(センサー付) アインツ

    ランナーチャックEX(センサー付)

    アインツ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
    付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8796幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)20タイプ近接センサー付奥行(mm)147
  • ランナーチャックES(センサー無) アインツ

    ランナーチャックES(センサー無)

    アインツ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8803材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)21.3取付3-M3高さ(mm)9タイプセンサー無奥行(mm)71.2
  • ランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪 アインツ

    ランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪

    アインツ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8799材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)41.6取付3-M5高さ(mm)16タイプセンサー無奥行(mm)115.2
  • ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪 アインツ

    ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪

    アインツ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8795材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)20タイプセンサー無奥行(mm)147
  • 近接センサーASS’Y CHK-ESE アインツ

    近接センサーASS’Y CHK-ESE

    アインツ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    CHK-ES用の近接Assyとなります。 (CHK-ES1には取付出来ません) 端末処理はしておりません。
    トラスコ品番387-8818適合機種CHK-ESセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20
  • 延長軸・ミニシリンダー用 アインツ

    延長軸・ミニシリンダー用

    アインツ
    528税込581
    1個
    当日出荷
    ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより、動きを安定させます。
    トラスコ品番389-4683材質アルミ幅(mm)Φ8高さ(mm)40タイプミニシリンダー用取付穴M4
  • 軸受・ミニシリンダー用 アインツ

    軸受・ミニシリンダー用

    アインツ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより動きを安定させます。
    トラスコ品番389-4682材質アルミ幅(mm)50高さ(mm)10タイプミニシリンダー用奥行(mm)50取付穴M4
  • シリンダーBKT・Φ8 アインツ

    シリンダーBKT・Φ8

    アインツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-6830材質超ジュラルミン幅(mm)90高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)8
  • ミニシリンダー・MCEー20W(複動) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー20W(複動)

    アインツ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6806ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ複動奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:130、引き:108
  • ミニシリンダー・MCEー10W(複動) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー10W(複動)

    アインツ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6809ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ複動奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:130、引き:108
  • ミニシリンダー・MCEー20S(押出) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー20S(押出)

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6810ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:105、引き:22
  • シリコンスポンジ アインツ

    シリコンスポンジ

    アインツ
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    ワークへの傷防止等にご使用ください。 適宜カットして使用できるフリーサイズタイプです。
    トラスコ品番389-1539材質シリコンスポンジ幅(mm)250高さ(mm)3奥行(mm)250
  • 吸着複合シリンダー(センサー付) アインツ

    吸着複合シリンダー(センサー付)

    アインツ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    真空吸着通路をロッドに設置します。 吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。 シリンダー作動確認用センサー付きです。
    幅(mm)17高さ(mm)36.5タイプ単動
  • 吸着複合シリンダー アインツ

    吸着複合シリンダー

    アインツ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    真空吸着通路をロッドに設置します。 吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。
    幅(mm)17高さ(mm)30タイプ単動
  • シリンダーBKT・Φ12 アインツ

    シリンダーBKT・Φ12

    アインツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-6831材質超ジュラルミン幅(mm)95高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)12
  • シリンダーBKT・Φ20 アインツ

    シリンダーBKT・Φ20

    アインツ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-6829材質超ジュラルミン幅(mm)105高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)20
  • 当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用 アインツ

    当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用

    アインツ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    スイッチ付なので製品確認として使用できます。
    トラスコ品番217-8987材質シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
  • パラレルI/Oケーブル SMC

    パラレルI/Oケーブル

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ライトアングル
  • 電源ケーブル SMC

    電源ケーブル

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ライトアングル
  • ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
    質量(g)130接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
  • ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CC NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CC

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
    接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
  • ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。 PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。
    入力電圧(V)5±5%(USB給電)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz帯無線通信ユニット数32台(最大接続)
  • ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    67,880税込74,668
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
    定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力有線通信:RS-485(ModbusRTU)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
  • ハンドル自動化ユニット|アダプタープレート EOAP‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|アダプタープレート EOAP‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットのアダプタプレート。 装置についているデジタルポジションインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジションインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、ハンドル自動化ユニットを取付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    78,980税込86,878
    1個
    10日以内出荷
    ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。 可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
    材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    78,980税込86,878
    1個
    10日以内出荷
    ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。 可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
    材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    78,980税込86,878
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm~1007mmにできます。 可搬重量4kg~14kgのファナック製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
    材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • COBOTTA  フィールドネットワーク・インターフェースモジュール デンソーウェーブ

    COBOTTA フィールドネットワーク・インターフェースモジュール

    デンソーウェーブ
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    EtherCAT、 EtherNet/IP、PROFINETが使えます。
  • COBOTTA 中継ケーブル デンソーウェーブ

    COBOTTA 中継ケーブル

    デンソーウェーブ
    9,498税込10,448
    1本
    30日以内出荷
  • アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMC

    アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
  • 変換ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC

    変換ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    20日以内出荷
    コントローラーとティーチングボックス若しくはコントローラ設定キットを接続する場合、変換ケーブルが必要です。
    ケーブル長(mm)300
  • 通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC

    通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    20日以内出荷
    用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)300
  • モータ付パールデックス(PDW) 加茂精工(KAMO)

    モータ付パールデックス(PDW)

    加茂精工(KAMO)
    199,800税込219,780
    1台
    20日以内出荷
    モータ駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
    用途インダクションモーターとユニット化、低コストかつ簡単制御で装置を組みたい方向けセンサー直流2線式(割出確認)制御コントローラパック(SB50W付属)
  • エアーインデックステーブル(MT) 加茂精工(KAMO)

    エアーインデックステーブル(MT)

    加茂精工(KAMO)
    189,800税込208,780
    1台
    20日以内出荷
    エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
    用途電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器