絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • アインツ(286)
  • RS PRO(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • コスメック(57)
  • CRG(51)
  • SMC(40)
  • ナベル(20)
  • OnRobot(16)
  • コガネイ(15)
  • DOBOT(10)
  • ビーエルオートテック(8)
  • CKD(6)
  • TOWA(東和コーポレーション)(6)
  • NORGREN(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • REALMAN ROBOTICS(4)
  • ノヴァエレクトロニクス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックアジャスタ 近藤製作所

    クイックアジャスタ

    近藤製作所
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!。低摺動な自動調芯装置。ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。繰り返し精度は±0.02mmの高精度。軽量コンパクトボディで業界No.1
    繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
  • チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE 近藤製作所

    チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE

    近藤製作所
    24,890税込27,379
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。
    シリーズKHE
  • ロータリージョイント 近藤製作所

    ロータリージョイント

    近藤製作所
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    配線・配管のトラブル解消。ロボットの配線・配管の絡みを防止。ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ。電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)
    使用圧力範囲エアーポート/-100kPa~0.7MPa※真空保持はできません。周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)エンドレス
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH

    近藤製作所
    246,620税込271,282
    1個
    16日以内出荷
    省スペース。全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。軽量で大把持力。従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。高剛性高耐久性。衝撃に強いT型スライドガイドを採用。
    タイプ標準(複動式)シリーズHH
  • ハンド(エアー駆動) ロングストローク平行ハンド HG 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) ロングストローク平行ハンド HG

    近藤製作所
    65,645税込72,210
    1個
    16日以内出荷
    超ロングストロークハンド。カム比率のアップにより超ロングストロークを実現しました。軽量コンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも薄型で扱いやすくなっています。取付けが容易。取付け面が3方向ありますのであらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    シリーズHG大きさ3MS
  • ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB

    近藤製作所
    19,665税込21,632
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    低コストを実現。しかも、軽量、コンパクトで把持力は強力です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。(HB-1Mを除く)。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHB
  • ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE

    近藤製作所
    33,250税込36,575
    1個
    16日以内出荷
    センタリング精度±0.05mmを実現。高硬度ステンレスの採用により、高剛性高耐久性を発揮します。開閉ストローク調整も可能です。(オプション設定)
    タイプ標準(複動式)シリーズBHE
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD

    近藤製作所
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
  • チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR

    近藤製作所
    77,980税込85,778
    1個
    16日以内出荷
    パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
    タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
  • チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU

    近藤製作所
    154,660税込170,126
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。
    繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
  • チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20) 近藤製作所

    チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)

    近藤製作所
    19,855税込21,841
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。
    シリーズKHC駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
  • チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5) 近藤製作所

    チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5)

    近藤製作所
    15,200税込16,720
    1個
    91日以内出荷
    0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。
    大きさ0.5最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78
  • チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC) 近藤製作所

    チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)

    近藤製作所
    19,855税込21,841
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
  • チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB 近藤製作所

    チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB

    近藤製作所
    12,350税込13,585
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    シリーズKHB

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器