絞り込み
ブランド
- CRG
- アインツ(284)
- RS PRO(105)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- コスメック(57)
- SMC(40)
- ナベル(20)
- OnRobot(16)
- コガネイ(15)
- 近藤製作所(15)
- DOBOT(10)
- ビーエルオートテック(8)
- CKD(6)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- NORGREN(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- デンソーウェーブ(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- ノヴァエレクトロニクス(3)
- ブランドをもっと見る

スライドブラケット
CRG¥739~税込¥813~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)16
フレーム用取付ブラケット
CRG¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
I/Oモジュール 信号ボックス
CRG¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷複数のセンサー信号を集約し、PNP/NPN入力タイプの切替と出力状態の確認に対応します。DC24V電源、8組の外部接続信号、電源・出力表示灯を備えています。1.複数のセンサーを1回路に接続した際の電源電力不足問題を解決し、リレー変換を廃止することで設置スペースの問題を解消します。最大8組まで使用可能、8組未満の場合は短絡が必要です。2.出力タイプの変更可能(現在NPN/PNP/NC/NOの4種類の出力形式)。3.個別に信号を掴み可能で、掴む信号タイプはセンサーの実際のタイプです。4.各センサーの検知状態および出力状態を監視可能。5.センサーと出力タイプが一致しない場合、ジャンパーピンを使用してタイプ変換が可能で、センサー交換作業を省略できます。用途ロボットEOATのセンサー信号集約、入出力確認、配線整理に使用します。
デュアルチャネルマニホールド
CRG¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。寸法H(mm)20内容【T型ナット】PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×1、【ねじ】PTC-M5L14×1寸法A(mm)25寸法F(mm)15寸法D(mm)35寸法E(mm)5寸法B(mm)15寸法C(mm)30
マニホールド
CRG¥689~税込¥758~1個3日以内出荷複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
Y型エアコネクター
CRG¥3,998税込¥4,3981セット(10個)3日以内出荷複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。型式KQ2U06-00A質量(g)3.8有効断面積(mm2)ナイロン:13.4 / ポリウレタン:10.6寸法L1(mm)30.1寸法D(Φmm)10.4寸法L2(mm)19.4寸法P(mm)10.4寸法M(mm)13.3寸法Q(mm)6.8寸法O(Φmm)6寸法N(Φmm)3.2適合パイプ外径(Φmm)Φ6孔径(Φmm)最小4.5
吸着パット
CRG¥880~税込¥968~1セット(10個)ほか3日以内出荷用途に応じてシリコン、特殊複合材、ニトリルゴムなどの材質を選択できる真空吸着パッドです。形状・材質により柔軟性、耐摩耗性、耐熱性が異なります。用途ワークの真空吸着、搬送、取り出し、位置保持に使用します。
ランナーチャック
CRG¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。広いジョーで、より安定した保持が可能です。用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。タイプセンサーなし
単動型フィンガーグリッパー
CRG¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
Y型チャック
CRG¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。温度範囲(℃)-10~60口径【接続パイプ】M5×0.8
ランナーチャック
CRG¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。タイプセンサーなし
ランナーチャック
CRG¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。用途射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
非回転式サスペンション
CRG¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。高負荷容量の非回転式ロッド。用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式VFN1011-M5質量(g)7寸法H(mm)60寸法A(mm)M5寸法F(mm)17寸法S(mm)11寸法D(mm)10寸法E(mm)22寸法B(mm)M5寸法C(mm)Φ10寸法G(mm)8圧力範囲(MPa)-0.1~0.8
吸着金具非回転式サスペンション
CRG¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。0°から+/-90°の間で連続角度設定可能。外部給気。本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。高負荷容量の非回転式ロッド。用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)35寸法E(mm)14寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)Φ20寸法G(mm)14圧力範囲(MPa)-0.1~0.8
吸着パット金具
CRG¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法C(mm)18
吸着パット用シャフト
CRG¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法E(mm)8寸法A1(mm)G1/8
吸着パッドベース
CRG¥659税込¥7251個3日以内出荷吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式VM24-G18質量(g)5.5
吸着パット固定用・取付コネクター
CRG¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式SVA-G18T質量(g)42内容【T型ナット】PTN-M5P30×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2、【ねじ】PTC-M5L16×2寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)24寸法E(mm)12寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)15適合フレームPEP2518,PEP2525,PEP5025,PEP4040,PEP3030
吸着パット用エルボ
CRG¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。寸法B(mm)Φ20
姿勢調整器
CRG¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ワークや吸着部の姿勢を調整するためのEOAT用調整部品です。用途ロボットハンド先端の角度調整、位置合わせ、吸着部の姿勢調整に使用します。仕様【媒体】フィルター済み / 潤滑型無潤滑型圧縮空気型式GFN20-90質量(g)65寸法L(mm)4.5寸法H(mm)17温度範囲(℃)-10~70寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)14寸法S(mm)3.25寸法D(mm)35.5寸法E(mm)54.6寸法B(mm)20寸法C(mm)20寸法P(mm)18.5寸法M(mm)8寸法N(mm)14.74寸法O(mm)83.34寸法I(mm)30.5寸法J(mm)20寸法G(mm)8寸法K(mm)28.5寸法Q(mm)7.6寸法R(mm)M5傾斜角度(°)90圧力範囲(MPa)0.2~0.8トルク(N・cm)【6bar圧力時】(リフト)120
L型手動ツールチェンジャー
CRG¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
自動ツールチェンジャー
CRG¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。質量(kg)(締結後)1サイズ【ストレートエアホール】M5(12個)トルク(N・m)【静耐】80許容偏角(°)±1°静的許容モーメント(N・m)59締付力(N)2400(@80Psi(5.5Bar))最大負荷能力(kg)25繰り返し位置決め精度(mm)(X,Y&Z)±0.015
円形手動ツールチェンジャー
CRG¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
ツールチェンジャー信号モジュール
CRG¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。用途段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
シリコンガスケット
CRG¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ランナーチャック用のシリコンガスケットです。対象チャックに装着して接触部を保護します。GFR20-95EG,GFR20-95LG,GFR20-95SG用シリコンガスケット用途対応するランナーチャックの交換部品、保護部品として使用します。
フレームT型プレート
CRG¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP2510,PEP2518,PEP2525,PEP5025
フレーム用90度ブラケット
CRG¥879税込¥9671個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。M5ネジセット込み仕様。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。適合フレームPEP1818,PEP2510,PEP2518,PEP2525
取付ブラケット
CRG¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
アクチュエータ固定用ブラケット
CRG¥659税込¥7251個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBH1-12M6質量(g)25寸法A(mm)Φ12寸法D(mm)16寸法E(mm)Φ6.5寸法B(mm)20寸法C(mm)39
ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット
CRG¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
固定用エルボ
CRG¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SEA-2020L100質量(g)90寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)154寸法D(mm)20寸法E(mm)19寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)100寸法G(mm)22.5
パイプ用ティーコネクター
CRG¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法F(mm)M4
センサーホルダー
CRG¥699~税込¥769~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
固定用シャフト
CRG¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCA2-2020L150質量(g)101寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)Φ20寸法C(mm)150寸法G(mm)31
フレーム角度調整プレート
CRG¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
NY25エアニッパー取付ブラケット
CRG¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-25質量(g)61
ヘビーデューティー取付ブラケット
CRG¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
パラレルコネクター
CRG¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
アンギュラーブラケット
CRG¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット
CRG¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-1015質量(g)38
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器