絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- ミニター(65)
- エスコ(43)
- NSK(ナカニシ)(31)
- 高島産業(27)
- PFERD 馬印(25)
- TRUSCO(24)
- サンフレックス(24)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- ヤナセ(柳瀬)(16)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(14)
- リューター(8)
- LESSMANN(8)
- クロダブラシ(7)
- コーワ(6)
- オズボーン(4)
- SK11(4)
- RELIEF(2)
- オフィスマイン(1)
- 3M(1)
- ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

平型ブラシナイロン
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要仕上げ、艶出し、クリーニング質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ナイロン0.2
軸付ホイルブラシ研磨粒入
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)仕様研摩粒入グリッド軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
ステンレス 軸付ホイールブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス¥679~税込¥747~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線厚さ(mm)10軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス¥529税込¥5821袋(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22![12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615823-131225-02.jpg)
12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ
エスコ¥575税込¥6331個当日出荷高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適していますエスコ品番EA819AJ-1軸径(Φmm)3全長(mm)37直径(Φmm)12線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000
ミニチュアホイールブラシ
コーワ¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷電動工具・空気工具用。コンパクトで狭い箇所・溝の磨きにも対応。まとめ買いに適した10個セット用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛材ステンレス
軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線
リューター¥2,898税込¥3,1881袋(5本)当日出荷冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。トラスコ品番128-1814軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)16毛材硬鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付ホイールブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーブラシ
NSK(ナカニシ)¥4,898~税込¥5,388~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。幅(mm)1.5軸長(mm)43毛材SUS304
真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷タイプ真鍮Φ0.15寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線
LESSMANN¥479~税込¥527~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
軸付ホイールブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り適合材真鍮、銅など
軸付ホイールブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
鋼線軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)75適合材鋼板など金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
平型ブラシ グリットナイロン
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番272-7137軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3外径(Φmm)23毛材砥粒入ナイロン#320適合材金属![12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615902-150518-02.jpg)
12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷エスコ品番EA819AJ-21軸径(Φmm)3直径(Φmm)12線径(Φmm)0.08最大回転数(min-1[r.p.m])16000
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,898~税込¥4,288~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,198~税込¥1,318~1セット3日以内出荷から6日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,298~税込¥1,428~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
真鍮 軸付ミニホイールブラシ
高島産業¥1,998税込¥2,1981本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ
高島産業¥1,998税込¥2,1981本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,498~税込¥2,748~1本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10本)当日出荷幅(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)53毛材豚外径(mm)13
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン
サンフレックス(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
ホイールブラシ 鋼
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5個)4日以内出荷から6日以内出荷硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
ミニモ 耐熱ナイロンブラシ ホイール Φ22
ミニター¥4,898税込¥5,3881袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2229軸径(Φmm)3厚さ(mm)1全長(mm)45質量(g)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)22
軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.3
ナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径
サンフレックス¥649税込¥7141本6日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としにセット内容毛ブラシ×1、ナイロンブラシ×1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
真鍮軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)真鍮線外径(Φmm)75適合材木工、銅、合金金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
平型ブラシ フランネル(布)
TRUSCO¥769税込¥8461本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。材質フランネル(布)軸径(Φmm)3形状フランネル幅(mm)5全長(mm)45色白摘要ほこり取り、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー材質(軸)快削鋼
ホイルブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面金具幅(mm)12










![12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615823-131225-02.jpg)












![12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615902-150518-02.jpg)





















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)