絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- ミニター(65)
- エスコ(43)
- NSK(ナカニシ)(31)
- 高島産業(27)
- PFERD 馬印(25)
- TRUSCO(24)
- サンフレックス(24)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- ヤナセ(柳瀬)(16)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(14)
- リューター(8)
- LESSMANN(8)
- クロダブラシ(7)
- コーワ(6)
- オズボーン(4)
- SK11(4)
- RELIEF(2)
- オフィスマイン(1)
- 3M(1)
- ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

平型ブラシアラミド繊維
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金型等の仕上げ、クリーニング質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)アラミド繊維
平型ブラシ ダイヤ0.25mm
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番259-0611軸径(Φmm)3摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25外径(Φmm)23
平型ブラシ ダイヤ
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番259-0573軸径(Φmm)3摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25外径(Φmm)20
ホイルブラシ 真鍮0.15mm
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨仕様真鍮0.15m/m軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材真鍮、銅、合金金具幅(mm)12
ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10![22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615823-131010-02.jpg)
22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適していますエスコ品番EA819AJ-5軸径(Φmm)3全長(mm)46直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
毛ブラシ
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷他の自然素材の毛と比べて柔軟性・弾力性が高く腰が強い。用途研磨作業・洗浄作業・払い作業トラスコ品番499-1621色ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])10000シャンク径(Φmm)3.0材質(ブラシ部)豚毛(ハード)ブラシ直径(Φmm)22
OSBORNステン軸付ブラシリングロック
ムラキ¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷外径D(Φmm)76最大安全回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(inch)内径B:13先端幅(mm)A:110長さT(mm)トリム:25
フェアッド DBUR複合材ディスクブラシ
PFERD 馬印¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。 複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。 フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。 長方形フィラメントは、より強い研磨力を発揮します。
フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ
PFERD 馬印¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。 手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。 天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。厚さ(mm)ブラシ:2全長(mm)46











![22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615823-131010-02.jpg)
![#600x22mm[3mm軸]ダイヤ砥粒付ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616645-180824-02.jpg)
![#400x22mm[3mm軸]ダイヤ砥粒付ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616636-180824-02.jpg)
![#240/65mm[6mm軸]砥粒付ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618772-180824-02.jpg)
![# 80/65mm[6mm軸]砥粒付ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618754-180824-02.jpg)




![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)