絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
毛丈(mm)
ブランド
- エスコ(94)
- ミニター(42)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(39)
- 高島産業(23)
- ヤナセ(柳瀬)(22)
- PFERD 馬印(21)
- TRUSCO(15)
- リューター(日本精密機械工作)(15)
- サンフレックス(13)
- バーテック(8)
- FBK(フタバ)(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- LESSMANN(7)
- オズボーン(6)
- SK11(6)
- H&H(4)
- ジーベックテクノロジー(4)
- 錦(4)
- 双和化成(SOWA)(3)
- ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

工業用ブラシ クリンプトエンド
オズボーン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000毛材スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1381
ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。寸法(mm)5×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエンド SG型
錦¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15
精密毛ブラシ 筆型
サンフレックス¥499税込¥5491本8日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒径(Φmm)5筒長(mm)9![5mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616487-131010-02.jpg)
5mm[3mm軸]ナイロンブラシ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA819AN-3軸径(Φmm)3直径(Φmm)5高さ(mm)8線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])15000![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562897-260813-02.jpg)
六角軸ワイヤーブラシ
トップマン[工具・金物]¥769税込¥8461セット3日以内出荷金属のサビ落としやペンキ等塗装剥がしに最適セット内容ホイールブラシ50mm、カップワイヤーブラシ50mm、ペン型ブラシ25mm六角対辺(mm)シャンク:6.35
六角軸ブラシ 真鍮
ヤナセ(柳瀬)¥499~税込¥549~1本5日以内出荷真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
六角軸ブラシ 鋼線メッキ
ヤナセ(柳瀬)¥309~税込¥340~1本5日以内出荷鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
軸付エンド型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1セット翌々日出荷から8日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数(本)3
六角軸 鋼線筒型ブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥849~税込¥934~1本9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)30
真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥899~税込¥989~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
バリ取りマスター 筒型ブラシ
コーワ¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から7日以内出荷6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。用途加工面・角部のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)75外径(Φmm)16
六角軸筆型ブラシ
iHelp¥439税込¥4831個当日出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)80×24×24質量(g)69タイプ筆型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)24
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)32
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.2mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径50mm
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入
FBK(フタバ)¥389税込¥4281本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクブラシ SP型
錦¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
研磨材入り軸付エンド型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥3,298税込¥3,6281パック(5個)当日出荷から3日以内出荷ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6毛材ワイヤ鋼線
ミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ0.8
ミニター¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トラスコ品番853-0469軸径(Φmm)0.6全長(mm)70質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)0.8
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ10
ミニター¥3,198税込¥3,5181袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2792軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)61質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)15外径(Φmm)10
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ20
ミニター¥4,798税込¥5,2781袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2865軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)87質量(g)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)20
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)
サンフレックス¥698税込¥7681本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)15線径(mm)0.3
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,498~税込¥1,648~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ
高島産業¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8747材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
筒型・筆型・エンド型ブラシ
錦¥889税込¥9781個翌日出荷ゴム付で線材が折れにくい!用途狭い場所の金属のサビ取り、バリ取りに!材質鋼線メッキ・ゴム付最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)15取り付け工具100mmディスクグラインダー
軸付ブラシ
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(2本)翌日出荷プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13










![5mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616487-131010-02.jpg)
![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562897-260813-02.jpg)
























![6mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615735-170130-02.jpg)





![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)