絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
毛丈(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
353件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
  • メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    ステンレス 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業

    ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 結束

    高島産業
    ¥889~税込¥978~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ

    高島産業
    ¥869~税込¥956~
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。
    用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業

    ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 結束

    高島産業
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業

    メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ

    高島産業
    ¥829~税込¥912~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBR適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 高島産業

    ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ

    高島産業
    ¥799~税込¥879~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ブラシ カップ ステンレス Φ40 ミニター

    金属ブラシ カップ ステンレス Φ40

    ミニター
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0377軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)40線径(mm)0.15
  • 金属ブラシ カップ スチール Φ50 ミニター

    金属ブラシ カップ スチール Φ50

    ミニター
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0374軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)50線径(mm)0.15
  • 金属ブラシ カップ スチール Φ40 ミニター

    金属ブラシ カップ スチール Φ40

    ミニター
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0373軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)40線径(mm)0.15
  • 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30 ミニター

    金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0371軸径(Φmm)6.0形状ホイール型幅(mm)6厚さ(mm)6全長(mm)43軸長(mm)37毛丈(mm)14毛材ステンレス外径(mm)30穴径(mm)16線径(mm)0.15
  • 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30 ミニター

    金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0370材質真鍮軸径(Φmm)6.0厚さ(mm)6全長(mm)43外径(mm)30穴径(mm)16
  • 金属ブラシ ホイール スチール Φ30 ミニター

    金属ブラシ ホイール スチール Φ30

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0369材質スチール(硬鋼線)軸径(Φmm)6厚さ(mm)6全長(mm)43.0毛材スチール外径(mm)30穴径(mm)16
  • BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 高島産業

    BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    15日以内出荷
    硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸筒型ブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    6角軸筒型ブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷
    対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。
    外径(Φmm)15
  • 六角軸平型ブラシ iHelp

    六角軸平型ブラシ

    iHelp
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
    用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)40×50×50質量(g)47タイプ平型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
  • 筒型ブラシ バーテック

    筒型ブラシ

    バーテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(50箱)
    当日出荷
    研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズ
    用途酸化スケールのクリーニング。押出型、金型および工具のクリーニング。スケールとスラグの除去。凹部、管内部のクリーニング。ゴムとプラスチックのバリ取り。トラスコ品番827-8477
  • セラミックファイバーブラシCristone Bristle 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシCristone Bristle

    双和化成(SOWA)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
    用途バリ取り、ツールマークの除去。材質/仕上アルミナ長繊維質量(g)7.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ブラシ長(mm)30外径(mm)8
  • ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ スチール

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材スチール線径(mm)0.1
  • クリストンブリッスル 交差穴用 リューター(日本精密機械工作)

    クリストンブリッスル 交差穴用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000毛丈(mm)50
  • クリストンブリッスル ピンポイント用 リューター(日本精密機械工作)

    クリストンブリッスル ピンポイント用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)3×29毛丈(mm)20ブラシ径(Φmm)5
  • 15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線) エスコ

    15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
    仕様スプリング入り材質真鍮軸径1/4”(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
  • 19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ

    19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)19
  • 50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ

    50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)50
  • 38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ

    38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)38
  • 32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ

    32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)32
  • 25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ

    25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    当日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)25
  • 10x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    10x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    当日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50ブラシ寸法(mm)外径:10 線径:0.15
  • 38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径38mm
  • 25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:25mm 線径:0.15mm
  • 19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:19mm 線径:0.15mm
  • 16x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    16x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:16mm 線径:0.15mm
  • 毛ブラシ エンド軸径2.34mm ミニター

    毛ブラシ エンド軸径2.34mm

    ミニター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業

    亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ

    高島産業
    ¥799~税込¥879~
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200 双和化成(SOWA)

    ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200

    双和化成(SOWA)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。
    用途バリ取り、カッターマークの除去。トラスコ品番835-6043材質アルミナ長繊維軸径(Φmm)3粒度1200質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)52018年トラスコ掲載ページ5 1383
  • 工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEエンド

    オズボーン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
    用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。材質軸:スチール軸径(Φmm)6毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1382
  • PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、20d1x22d2 PFERD 馬印

    PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、20d1x22d2

    PFERD 馬印
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
  • PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、15d1x16d2 PFERD 馬印

    PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、15d1x16d2

    PFERD 馬印
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)
  • PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2 PFERD 馬印

    PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2

    PFERD 馬印
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm)8000~13000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)65線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
  • PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、30d1x29d2x25l PFERD 馬印

    PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、30d1x29d2x25l

    PFERD 馬印
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm)7500~11300軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)29ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)18000(rpm)
筒型・筆型・エンド型ブラシ