428件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
軸径(Φmm)6 外径(mm)12 毛丈(mm)30 トラスコ品番835-8379 質量(g)34.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)37 毛材スチール 線径(mm)0.40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

剛毛ブラシ DREMEL(ドレメル) 動画あり
DREMEL(ドレメル)剛毛ブラシ
軽度のバリ取りや銀製品、その他の貴金属の汚れ落としや磨きに使用します。 ポリッシング用コンバウンドと併用できます。 全ロータリーツール使用可能アクセサリー。
用途軽度のバリ取り・汚れ落とし・磨き 軸(mm)3.2
1パック(2個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。
用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000 軸長(mm)18 線径(Φmm)0.26
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・アルミ・チタン等 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
6日以内出荷

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・アルミ・チタン等 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
4日以内出荷

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。) スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・アルミ・チタン等 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材各種金属 線径(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA115GG-9 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)83
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-52 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)102
1個
9,840 税込10,824
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-46 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)64
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-31 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)95
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-3 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)45
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-29 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)83
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-27 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)70
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-26 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)64
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-25 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)57
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

ブラシ径(Φmm)38 エスコ品番EA115GG-22 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)38
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用 エスコ品番EA115GF-14 材質(ブラシ部)樹脂 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)25.4mm(1”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
特価
449 税込494
当日出荷

1個
860 税込946
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷

1個
7,770 税込8,547
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
460 税込506
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
920 税込1,012
翌日出荷

1個
490 税込539
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
805 税込886
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷