絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)(33)
- ジーベックテクノロジー(16)
- エスコ(12)
- TRUSCO(7)
- SUN TOOL(4)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- イチグチ(1)
- H&H(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ムラキ(1)
- サンフレックス(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 高島産業(1)
- 田中化工機工業(1)
- Minimo(1)
エコロジープロダクト

アーバー (研磨リング用)
エスコ¥2,600税込¥2,8601本翌々日出荷同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-46~51、EA819GG-121~123、EA819GG-201、-202。軸径(Φmm)6高さ(mm)30質量(g)40軸長(mm)40硬さハード直径(mm)30
セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)85最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,498~税込¥3,848~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状円筒先三角幅(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ
NSK(ナカニシ)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,198~税込¥4,618~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材馬毛
動物毛ブラシ カップ型 ハード 豚毛 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-5186軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材豚毛入数(本)5
動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,298~税込¥4,728~1パック当日出荷から翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ホイール毛材馬毛
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材豚毛入数(本)5
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ブラック (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材馬毛入数(本)5
動物毛ブラシ カップ型 ハード 馬毛 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-3156軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材馬毛入数(本)5
動物毛ブラシ エンド型 ミディアムハード 馬毛 (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド毛材馬毛
動物毛ブラシ カップ型 ミディアムソフト 馬毛 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-1023軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材馬毛入数(本)5
帯電防止 ナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥5,298~税込¥5,828~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。電子機器回路基板等のクリーニングに最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.15毛材静電防止材入ナイロン入数(本)5
耐熱 ナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥5,798~税込¥6,378~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。各種金属、金型等の研磨コンパウンドによる仕上げに最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.2毛材耐熱ナイロン入数(本)5
ナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,398税込¥4,8381パック翌々日出荷柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.2毛材ナイロン入数(本)5
軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状半丸線径(Φmm)0.3入数(本)1
ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,798~税込¥4,178~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)5入数(本)5
特厚ホイールブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。軸径(Φmm)3形状ホイール入数(本)1
セラミックファイバーカップブラシ
NSK(ナカニシ)¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。軸径(Φmm)3形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ
NSK(ナカニシ)¥6,098~税込¥6,708~1本翌々日出荷セラミックファイバーカップブラシの専用スリーブです。用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
NSK(ナカニシ)¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。軸径(Φmm)6全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)30外径(Φmm)4毛材ピアノ線
砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1パック翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.4毛材砥粒入りナイロン入数(本)5
研磨リング付アーバー
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
ジョイント型ブラ棒
SUN TOOL¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷通常ブラシの入らない場所での錆び取り作業が簡単に出来ます用途スライドピンブーツの溝の錆び取りセット内容6x35mm雄ネジ本体-1 6x35mm雌ネジ本体-1 3.5x16ロットピン-1 4x4イモネジ-1 2mm6角棒レンチ-1 付き
軸(逆転)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番216-7089軸径(Φmm)6全長(mm)56材質/仕上アルミ質量(g)50ねじ逆転枚数装着枚数:1~5適合外径(Φmm)50.4、76.2アズワン品番64-8728-63
セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー
双和化成(SOWA)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷Cristone Bristle専用ホルダーです。ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。トラスコ品番161-0421軸径(Φmm)6全長(mm)70材質/仕上ステンレス質量(g)17.6軸長(mm)30適合サイズ(mm)8ブラシ長(mm)30
GPトップ用アダプター小
TRUSCO¥129税込¥1421セット(5個)当日出荷装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。トラスコ品番798-4375材質ポリエチレン質量(g)6直径×厚さ×穴径(mm)30×2×15![GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229506-260518-02.jpg)
GPトップ[[(R)]]ミニ
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。仕様M7×P0.75ねじ穴付トラスコ品番798-4383材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)3全長(mm)21質量(g)2.7軸長(mm)15ねじ径M7(P0.75)軸径×軸長(mm)3×15![GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229445-260424-02.jpg)
GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター
TRUSCO¥169税込¥1861個翌々日出荷装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。トラスコ品番798-4367材質MBS樹脂厚さ(mm)1.6質量(g)7.2直径×穴径(Φmm)76×15
クランプジョイント
Minimo¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷モーターとヘッドの間に組み込み、自動機等への搭載を可能にします。トラスコ品番853-0334許容回転数(min-1[r.p.m])35000
ホイールアダプターキット No.3
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781キット25日以内出荷研磨ディスク製品用アクセサリーで一般的に使用されるアタッチメントを取り付けられるように、工具の取付方式を変更するために使用されます。用途アダプター各種
XEBECブラシ 表面用
ジーベックテクノロジー¥629税込¥6921本当日出荷表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
OSBORN ステン軸付ブラシアダプタ
ムラキ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷オズボーン工業用ブラシ 軸付ブラシ ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。 回転時ブラシが開きます。シャンク径(Φmm)6寸法F(mm)11寸法D(mm)12.7





































![GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229506-260518-02.jpg)
![GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229445-260424-02.jpg)




![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)