絞り込み
倍率(倍)
  • 10
  • 1.75(3)
  • 1.8(1)
  • 2.25(2)
  • 3(3)
  • 4(7)
  • 5(10)
  • 6(4)
  • 6.5(1)
  • 7(9)
  • 8(2)
  • 12(2)
  • 15(23)
  • 20(4)
  • 22(6)
  • 30(5)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 京葉光器(LEAF)(6)
  • NSK(5)
  • アズワン(4)
  • クリアー光学(4)
  • BeHAUS(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • TRUSCO(2)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(2)
  • MIZAR(ミザールテック)(2)
  • KONTEC(コンテック)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SSPOWER(1)
  • ケニス(1)
  • Carson(カールソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ モノタロウ

    ルーペ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
    用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
    用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付スケールルーペ NSK

    LEDライト付スケールルーペ

    NSK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトスケールルーペ SK(新潟精機)

    ライトスケールルーペ

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
    付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペ電源LR41×3個(別売)倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ モノタロウ

    スケールルーペ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
    用途部品検品、印刷物確認等付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm倍率(倍)10最小目盛(mm)0.1視野25mm
  • スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ

    スケールルーペ LEDライト付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
    用途部品検品、印刷物確認等質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
  • ルーペ NSK

    ルーペ

    NSK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
    用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ 京葉光器(LEAF)

    スケールルーペ

    京葉光器(LEAF)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
    用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン
    6,435税込7,079
    1個
    当日出荷
    付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
  • カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF)

    カップ式ルーペ

    京葉光器(LEAF)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
    用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
  • スケールルーペ 10X TRUSCO

    スケールルーペ 10X

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
  • LEDライト付スケールルーペ 10× アズワン

    LEDライト付スケールルーペ 10×

    アズワン
    9,435税込10,379
    1個
    当日出荷
    トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
    付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースサイズΦ45×55mm質量(g)225電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個アズワン品番4-2548-01
  • カップルーペ SSPOWER

    カップルーペ

    SSPOWER
    599税込659
    1個
    当日出荷
    対象物に付けて見るタイプ。
    用途写真、印刷物の検査などに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)10直径(mm)25
  • 10倍スタンドマグニファイア Carson(カールソン)

    10倍スタンドマグニファイア

    Carson(カールソン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。
    寸法(mm)約51×51×49質量(g)約41倍率(倍)10主要材質アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
  • 時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2030質量(g)15種類アイルーペ倍率(倍)10レンズガラスレンズダブルレンズレンズサイズ(mm)15サイズ(mm)43×31×31mm
  • 時計見ルーペ(プラスチック) クリアー光学

    時計見ルーペ(プラスチック)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
    タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
    用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    スケールルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    材質ABS・アクリル・ガラス種類スケールルーペ材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
  • LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン

    LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

    アズワン
    5,940税込6,534
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
    付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個LED白色LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
  • スケールルーペ BeHAUS

    スケールルーペ

    BeHAUS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
    用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
  • LEDスケールルーペ(目盛付) TRUSCO

    LEDスケールルーペ(目盛付)

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
    用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
  • スケールルーペ RCS-10 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-10

    MIZAR(ミザールテック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    目盛り付の精密ルーペです。小さな部品の形状検査やキズの大きさの判定や昆虫などの形態計測などに利用できます。
    仕様ダブルレンズ(0.2mmスケール)倍率10レンズ径(Φmm)28
  • LEDライト付スケールルーペ NSK

    LEDライト付スケールルーペ

    NSK
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!。・0.1mm単位の快段目盛仕様!。・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。
    付属品スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス材質レンズ:ガラス寸法(mm)スケール板:Φ35×D1.3質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×59目量(mm)0.1使用温度(℃)5~40目盛(mm)10-0-10、白黒クロス倍率(倍)10有効径(Φmm)28視野26mm充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムイオン電池連続点灯時間(分)約40
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • 目盛板ルーペ クリアー光学

    目盛板ルーペ

    クリアー光学
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
  • リーフ アイルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ アイルーペ

    京葉光器(LEAF)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    目に接眼して使用します。
    用途時計などの修理・加工。トラスコ品番219-1318寸法(mm)(レンズ)12/23質量(g)16種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)37×43倍率(倍)10
  • LED繰出しルーペ ケニス

    LED繰出しルーペ

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
    電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)有効径(Φmm)21収納時寸法(mm)約56×28×27使用時寸法(mm)約93×28×27
  • LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン

    LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

    アズワン
    6,336税込6,970
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
    付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個、UV LED×6個LED白色LED/UV LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
  • アイルーペ MIZAR(ミザールテック)

    アイルーペ

    MIZAR(ミザールテック)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    時計の修理などに利用するプロ用アイルーペ、高倍率の時計見ルーペです。時計の修理などに利用するプロ用アイルーペですが、今ではホビー用としてもご利用頂いています。上下のまぶたに挟んで使用します。まぶたに挟むことにより両手が自由に使えますので、精密模型の組み立てや細かな絵付けなどにも便利です。倍率が10倍と高いので、より細かい作業に重宝します。
    レンズ径(Φmm)15倍率(倍)10レンズガラスレンズ(ダブル)
  • インスペクションルーペ(10倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(10倍)

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
    トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • インスペクションルーペ(10倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(10倍)

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
    トラスコ品番848-1849種類インスペクションルーペ倍率10レンズ径(Φmm)28レンズ構成シングル2枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調節ルーペ KONTEC(コンテック)

    調節ルーペ

    KONTEC(コンテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。
    寸法(mm)Φ75×H47材質(本体)ABS樹脂 EVA質量(g)80種類デスクルーペ倍率(倍)約10材質(レンズ)アクリル樹脂
  • リーフ スケールルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ スケールルーペ

    京葉光器(LEAF)
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-1771材質アルミ・樹脂・アクリル質量(g)70種類スケールルーペ倍率(倍)10レンズガラス(アクロマートレンズ)レンズサイズ(mm)21サイズ(mm)約Φ42×52[mm]
  • リーフ カップルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ カップルーペ

    京葉光器(LEAF)
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-1772材質樹脂質量(g)20種類カップルーペ倍率(倍)10レンズ白ガラスレンズレンズサイズ(mm)28サイズ(mm)44×28
  • ロングアイポイント アクロマティック ルーペ 京葉光器(LEAF)

    ロングアイポイント アクロマティック ルーペ

    京葉光器(LEAF)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。 光学アクロマートレンズを採用しています。
    用途精密部品の検査。 写真・ポジ・ネガ。寸法(mm)(レンズ)36可動範囲(mm)35
スケールルーペ/ピークルーペ