絞り込み
倍率(倍)
  • 15
  • 1.75(3)
  • 1.8(1)
  • 2.25(2)
  • 3(3)
  • 4(7)
  • 5(10)
  • 6(4)
  • 6.5(1)
  • 7(9)
  • 8(2)
  • 10(38)
  • 12(2)
  • 20(4)
  • 22(6)
  • 30(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(3)
  • 京葉光器(LEAF)(3)
  • NSK(3)
  • TRUSCO(2)
  • BeHAUS(2)
  • クリアー光学(2)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(2)
  • エスコ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • ケニス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ モノタロウ

    ルーペ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
    用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
    用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付スケールルーペ NSK

    LEDライト付スケールルーペ

    NSK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ 15X TRUSCO

    スケールルーペ 15X

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33倍率15倍レンズ径(Φmm)21最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
  • ルーペ NSK

    ルーペ

    NSK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
    用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
    用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ 京葉光器(LEAF)

    スケールルーペ

    京葉光器(LEAF)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
    用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
  • カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF)

    カップ式ルーペ

    京葉光器(LEAF)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
    用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
  • スケールルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    スケールルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    材質ABS・アクリル・ガラス種類スケールルーペ材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
  • LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン

    LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

    アズワン
    6,138税込6,752
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
    付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個LED白色LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
  • スケールルーペ BeHAUS

    スケールルーペ

    BeHAUS
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
    用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
  • LEDスケールルーペ(目盛付) TRUSCO

    LEDスケールルーペ(目盛付)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
    用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
  • インスペクションルーペ(15倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(15倍)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
    トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペ倍率15レンズ径(Φmm)20レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • 目盛板ルーペ クリアー光学

    目盛板ルーペ

    クリアー光学
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
  • スケール付高倍率拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    スケール付高倍率拡大鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
    用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
  • スケールルーペ 15倍 I.L.K(池田レンズ工業)

    スケールルーペ 15倍

    I.L.K(池田レンズ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2090質量(g)53種類スケールルーペ倍率(倍)15レンズ白ガラスレンズレンズサイズ(mm)20サイズ(mm)Φ37×40mm
  • LED繰出しルーペ ケニス

    LED繰出しルーペ

    ケニス
    8,898税込9,788
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
    電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)有効径(Φmm)21収納時寸法(mm)約56×28×27使用時寸法(mm)約93×28×27
  • LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン

    LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

    アズワン
    6,534税込7,187
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
    付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個、UV LED×6個LED白色LED/UV LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
  • LEDライト付15倍ルーペ アズワン

    LEDライト付15倍ルーペ

    アズワン
    9,504税込10,454
    1個
    当日出荷
    白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
    寸法(mm)50×27×26質量(g)50電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)倍率15×レンズ径(Φmm)21光源白色LED・UV-LED切替式材質(レンズ)ガラスアズワン品番4-2240-01
  • x15/20mmルーペ エスコ

    x15/20mmルーペ

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    仕様3枚白ガラスレンズサイズ直径34×22mm目盛0.1mm(測定範囲6mm)倍率15倍レンズ径(Φmm)20mm
  • スケールルーペ RCS-15 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-15

    MIZAR(ミザールテック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    15倍のスケールルーペです。こちらは0.1mmのスケール付です。
    仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)倍率15レンズ径(Φmm)21
  • ファインルーペ 京葉光器(LEAF)

    ファインルーペ

    京葉光器(LEAF)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    簡易測定用として開発されたスケール付きルーペです。コンパクトなボディなので携帯性にも優れています。10x(5012)、15x(5013)、22x(5014)3種類の倍率からお選びください。
    用途精密部品・工具の検査、製図・印刷・各種鑑定などに。トラスコ品番259-1657材質レンズ/ガラス、本体/ABS樹脂、スケール盤/アルミ全長(mm)33全高(mm)33レンズ径(Φmm)21倍率(倍)15ミラー寸法(mm)21外径(mm)35
スケールルーペ/ピークルーペ