絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 京葉光器(LEAF)(13)
- クリアー光学(12)
- エスコ(9)
- ピーク(9)
- アズワン(7)
- I.L.K(池田レンズ工業)(7)
- NSK(7)
- SK(新潟精機)(6)
- MIZAR(ミザールテック)(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- TRUSCO(4)
- BeHAUS(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- 東海産業(PEAK)(1)
- SSPOWER(1)
- ビクセン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ルーペ追加スケール
アズワン¥1,139税込¥1,2531枚当日出荷標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。質量(g)約75有効径(Φmm)30視野径(Φmm)32
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
時計見ルーペ6倍
Kenko(ケンコートキナー)¥769税込¥8461個当日出荷主に時計の修理や精密部品検査などの作業に使用されます。まぶたに挟んで使用してください。サイズ32×31×31mm材質(本体)プラスチック質量(g)約7倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23材質(レンズ)硝子レンズ
スケール付高倍率拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
インスペクションルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応![時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223404-191002-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番805-2027質量(g)11種類アイルーペ倍率(倍)5レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)23サイズ(mm)32×31×31mm
リーフ アイルーペ
京葉光器(LEAF)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷目に接眼して使用します。用途時計などの修理・加工。トラスコ品番219-1318寸法(mm)(レンズ)12/23質量(g)16種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)37×43倍率(倍)10
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。豊富な目盛で、様々な計測が可能です。用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
LED繰出しルーペ
ケニス¥8,498~税込¥9,348~1個11日以内出荷から15日以内出荷ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)有効径(Φmm)21収納時寸法(mm)約56×28×27使用時寸法(mm)約93×28×27
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ
アズワン¥6,336~税込¥6,970~1個当日出荷から翌々日出荷トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個、UV LED×6個LED白色LED/UV LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
LEDライト付15倍ルーペ
アズワン¥9,504税込¥10,4541個欠品中白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。寸法(mm)50×27×26質量(g)50電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)倍率15×レンズ径(Φmm)21光源白色LED・UV-LED切替式材質(レンズ)ガラスアズワン品番4-2240-01
アイルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥899税込¥9891個4日以内出荷時計の修理などに利用するプロ用アイルーペ、高倍率の時計見ルーペです。時計の修理などに利用するプロ用アイルーペですが、今ではホビー用としてもご利用頂いています。上下のまぶたに挟んで使用します。まぶたに挟むことにより両手が自由に使えますので、精密模型の組み立てや細かな絵付けなどにも便利です。倍率が10倍と高いので、より細かい作業に重宝します。レンズ径(Φmm)15倍率(倍)10レンズガラスレンズ(ダブル)
アイルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥699税込¥7691個4日以内出荷時計の修理などに利用するプロ用アイルーペ、通称、時計見ルーペです。上下のまぶたに挟んで使用します。まぶたに挟むことにより両手が自由に使えますので、精密模型の組み立てや細かな絵付けなどにも便利です。レンズ径(Φmm)23倍率(倍)4レンズガラスレンズ(シングル)
フォトルーペ
クリアー光学¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷寸法(mm)37×107×40質量(g)70レンズ径(Φmm)21倍率(倍)12材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート3群4枚)アズワン品番64-5274-71
キュービックルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥899税込¥9891個当日出荷古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。トラスコ品番805-2032材質(本体)ABS樹脂質量(g)68倍率(倍)3レンズサイズ(mm)40×50mm本体サイズ(mm)60×57×47mm材質(レンズ)プラスチックレンズ
インスペクションルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1849種類インスペクションルーペ倍率10レンズ径(Φmm)28レンズ構成シングル2枚RoHS指令(10物質対応)対応
調節ルーペ
KONTEC(コンテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。寸法(mm)Φ75×H47材質(本体)ABS樹脂 EVA質量(g)80種類デスクルーペ倍率(倍)約10材質(レンズ)アクリル樹脂
リーフ アイルーペラージ型
京葉光器(LEAF)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷大型タイプです。用途時計などの修理・加工。トラスコ品番219-1334寸法(mm)(レンズ)28/36質量(g)32種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)40×43倍率(倍)8
時計見ルーペ(アルミ)
クリアー光学¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。耐久性のあるアルミボディです。P-25は、上部・下部のボディが取り外し可能で3パターンの倍率で観察できます。種類アイルーペ材質(ボディ)アルミ
LEDアーム式ルーペ オプションスタンド
ギガ・セレクション¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷・キャスター付き、場所は自由に移動できます。適合機種GSL-B長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)6.5高さ(mm)700色(本体)白
光学測微ルーペ
京葉光器(LEAF)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷高倍率でスケール付の光学測微ルーペです。収差を補正したアクロマートレンズを使用しており、フォーカス機能付きです。視野も明るいので、効率よく正確な測定を行えます。スケール最小目盛りは、0.1mm(15x)、0.05mm(20x.30x)です。用途に合わせてお選びください。用途各種検査、測定、鑑定などに。トラスコ品番259-0163セット内容ケース材質レンズ/アクロマート、本体/アルミ、スカート/アクリル全長(mm)40測定範囲(mm)6全高(mm)40レンズ径(Φmm)17倍率(倍)20最小目盛(mm)0.05外径(mm)37
ファインルーペ
京葉光器(LEAF)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷簡易測定用として開発されたスケール付きルーペです。コンパクトなボディなので携帯性にも優れています。10x(5012)、15x(5013)、22x(5014)3種類の倍率からお選びください。用途精密部品・工具の検査、製図・印刷・各種鑑定などに。トラスコ品番259-1657材質レンズ/ガラス、本体/ABS樹脂、スケール盤/アルミ全長(mm)33全高(mm)33レンズ径(Φmm)21倍率(倍)15ミラー寸法(mm)21外径(mm)35
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
スケールルーペ用アクリル鏡筒
SK(新潟精機)¥479税込¥5271個翌々日出荷スケールルーペの交換用アクリル鏡筒です。用途スケールルーペの交換用鏡筒に。材質本体:アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドルーペB&B 10x No.49910
MKS(明工舎)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ダイヤモンドを見るために製作されたルーペ。 側が黒くなっているのでダイヤのキズや光が見えやすいのが特徴。 レンズ径/16mm、ケース付き。 広げた中身サイズ:41×24mm、高さ:19.7mm、重量:50g
x10 スケールルーペ
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付仕様●倍率:10倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)
x6 スケールルーペ
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:20mm(最小目盛:0.1mm)
デスクルーペ RCS-5
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。仕様1mmスケール付きレンズ径(Φmm)30倍率(倍)5レンズガラスレンズ
粘着パット式自在ルーペ
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品粘着テープ、ビス(各4本)仕様粘着式トラスコ品番206-7836セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)139倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法粘着式アズワン品番64-8408-13












![時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223404-191002-02.jpg)