絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルズーム LEDアームライト オーム電機

    エルズーム LEDアームライト

    オーム電機(13件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)倍率約1.8倍全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
  • LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ

    LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
    用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
  • エルズーム LEDアームライト オーム電機

    エルズーム LEDアームライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5倍率約1.7倍全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
  • 拡大鏡 マグネット付 モノタロウ

    拡大鏡 マグネット付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
    全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800倍率2レンズ径(Φmm)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ

    拡大鏡 電池式 LEDライト付き

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    両手を使う作業に便利!
    用途検査や検品といった作業に。質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)(大)2/(小)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
  • LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付き スタンドルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らします。
  • LEDスタンドライトルーペ【アイボリー】 共栄プラスチック

    LEDスタンドライトルーペ【アイボリー】

    共栄プラスチック
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    色アイボリー高さ(mm)585縦(mm)208横(mm)184
  • 充電式LED付ルーペ サンワダイレクト

    充電式LED付ルーペ

    サンワダイレクト
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
    付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書材質ガラス電源リチウムイオン電池内蔵レンズ径(Φmm)80倍率(倍)5充電時間(時間)2動作時間(最長)8時間灯数4灯
  • LEDスタンドライトルーペ 共栄プラスチック

    LEDスタンドライトルーペ

    共栄プラスチック
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル出力DC5.0V/1.0A本体寸法(mm)208×184×585(全長)倍率(倍)3入力AC100V-240V材質(レンズ)アクリル樹脂製有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12材質(台座)ABS樹脂製
  • 193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ Kenko(ケンコートキナー)

    193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
    材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)230レンズサイズ(mm)193×140×1
  • LEDスタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDスタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
    電源電池、コンセント、USB倍率2倍レンズ径(Φmm)100
  • LEDライトルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDライトルーペ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
    用途車の点検作業などに。トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)2クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球レンズサイズ(mm)95
  • フレキシブル・スタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    フレキシブル・スタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
    種類スタンドルーペ
  • マグネット式自在ルーペ TRUSCO

    マグネット式自在ルーペ

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
    用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
  • 拡大鏡ライト付クリップスタンド型 サンワダイレクト

    拡大鏡ライト付クリップスタンド型

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
  • LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ

    LED付拡大鏡 クランプ式

    モノタロウ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
    用途測定や点検等材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)(大)2/(小)4アーム長さ(mm)310光源LED×12灯使用(交換不可)レンズサイズ(mm)95最大クランプ取付幅(mm)55マグネット有
  • クリップルーペミニ I.L.K(池田レンズ工業)

    クリップルーペミニ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。 強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。 また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。 旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
    トラスコ品番805-1864サイズ157×36×18mm質量(g)14種類スタンドルーペ(クリップ付)倍率(倍)4.5倍レンズサイズ(mm)30材質(レンズ)プラスチックレンズ
  • スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE

    スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド

    AFF WARE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    手持ちでもスタンドでも使える2WAYルーペ。LEDライト&ブラックライト搭載で、暗所の作業はもちろん肉眼では気づきにくい汚れまでしっかりチェック。3.5倍&25倍の高倍率レンズが細部までしっかり映し出します。
    用途読書や作業時の拡大鏡として質量(g)215電源USBケーブル、単4電池×3倍率(大)3.5倍/(小)25倍本体寸法(mm)245×50×22レンズ径(Φmm)108光源LEDライト、ブラックライト
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
    用途精密部品の検査、組立てに。トラスコ品番474-0017質量(kg)2.6電源(V)DC12(ACアダプター付)消費電力(W)6.1倍率(倍)1.75クランプ幅(mm)2~65アーム長さ(mm)855光源白色PowerLED×56個レンズサイズ(mm)170材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドルーペ BeHAUS

    スタンドルーペ

    BeHAUS(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラス
  • 拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き サンワダイレクト

    拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
    付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
  • ルーペ サンワダイレクト

    ルーペ

    サンワダイレクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです
    付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ
  • LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き メディアカバーマーケット

    LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き

    メディアカバーマーケット
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・6倍の大レンズと25倍の小レンズを搭載した、手持ち・スタンド兼用のLED・UVライト付きルーペです。・大レンズ(6倍)は、文字や対象物を広い範囲で拡大して確認できます。小レンズ(25倍)は、小さな文字や細かな部品などを、より大きく拡大して確認する際に便利です。・小レンズを使用する際は、小レンズ部分を確認したい対象物に近づけ、対象物との距離を調整して焦点を合わせてください。小レンズ用LEDライトを点灯することで、細部を明るく照らしながら確認できます。・折りたたみ式のスタンドを広げると自立するため、両手を使いながら細かな作業や確認ができます。・メインレンズ周囲のLEDライト、小レンズ用LEDライト、UVライト(ブラックライト)を搭載しています。側面の切替スイッチで、使用するライトを切り替えられます。・付属のUSBコードによるUSB給電と、単4形乾電池3本による給電に対応した2WAY電源仕様です。USB電源アダプターおよび乾電池は付属していません。・スタンドのベース内側には0~100mmの目盛りが付いており、印刷物や部品などの簡易的な寸法確認に便利です。
    付属品USBコード材質本体:ABS樹脂、レンズ:アクリル光学レンズ寸法(mm)215×95×26質量(g)約150タイプ手持ち・スタンド兼用電源USB給電/単4形乾電池×3本(別売り)倍率大レンズ:6倍、小レンズ:25倍LEDランプ大レンズ用LED×5灯、小レンズ用LED×1灯、UVライト(ブラックライト)×2灯
  • LEDライトルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDライトルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
    用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
  • スタンドルーペ クリップ・サポ goot(太洋電機産業)

    スタンドルーペ クリップ・サポ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    カバー付きクリップで対象物をホールドします。
    寸法(mm)110×130×105質量(g)460倍率約2×レンズΦ60mmガラス製レンズベース寸法(mm)50×50対象(固定物(目安))5~145mmアズワン品番4-5386-01開口幅(mm)最大12(クリップ)
  • LEDライト付スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付スタンドルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らします。
    質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170レンズ径(Φmm)130倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    マグネットルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 4倍小玉レンズ付です。
    トラスコ品番321-6268質量(g)288種類スタンドルーペ(マグネット付)倍率2倍(小玉4倍)レンズ径(Φmm)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×45×20全高390mm
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
    質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドルーペ RU-1730 MIZAR(ミザールテック)

    スタンドルーペ RU-1730

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
    質量(g)355倍率(倍)1.8レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)193×140アーム長さ(cm)25
  • せぼね君ルーペ 光

    せぼね君ルーペ

    光(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
    用途部品の組み立て、検査。トラスコ品番004-6248質量(g)356種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)250レンズサイズ(mm)193×140
  • LED拡大鏡 smolia フレクシズ スリーアールソリューション

    LED拡大鏡 smolia フレクシズ

    スリーアールソリューション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    今までのLED拡大鏡smoliaシリーズは置くだけで一定の大きさに拡大されるので、これまで対象物に合わせて倍率を変更することはできませんでした。 この拡大鏡であれば、拡大鏡を持ち上げることなくレンズ部分を回すだけで拡大倍率を変更することができます。 今までの倍率では少しもの足りない、対象物によって拡大する大きさを変えたいとお思いのあなたにおすすめです。
    セット内容3r-smolia-fzgy本体、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル(ケーブル長約1.8m)、取扱説明書兼保証書質量(g)約186電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)レンズ径(Φmm)約69パッケージサイズ(mm)約110×105×70光源白色LED×3個レンズ倍率約3倍入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)充電時間(時間)約2連続点灯時間(時間)約3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約92×50
  • 拡大鏡ライト付クリップスタンド型 サンワダイレクト

    拡大鏡ライト付クリップスタンド型

    サンワダイレクト
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
    付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
  • 拡大鏡ライト付手持ち型 サンワダイレクト

    拡大鏡ライト付手持ち型

    サンワダイレクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
    付属品取扱説明書材質アクリル電源単四乾電池4本倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5レンズサイズ(mm)130動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
  • スタンドルーペ(フレンネルタイプ) クリアー光学

    スタンドルーペ(フレンネルタイプ)

    クリアー光学
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷
    精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
    タイプ読書用ルーペ
  • ルーペ サンワダイレクト

    ルーペ

    サンワダイレクト
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです
    付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ
  • x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコ

    x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    当日出荷
    台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
    仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
  • フレネルレンズルーペ ENGINEER(エンジニア)

    フレネルレンズルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
    倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
  • LED付マルチルーペ スリーアールソリューション

    LED付マルチルーペ

    スリーアールソリューション
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。
    付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40レンズ径(Φmm)56レンズ倍率約3倍使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
  • 中型スタンドルーペ90 I.L.K(池田レンズ工業)

    中型スタンドルーペ90

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1994材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類スタンドルーペ倍率(倍)2.5レンズガラスレンズアーム長さ(mm)200レンズサイズ(mm)90サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
  • LEDライト付ルーペ (クリップ) 光

    LEDライト付ルーペ (クリップ)

    光
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
    用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2226材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)310質量(g)145種類スタンドルーペ電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)倍率(倍)2レンズサイズ(mm)105
スタンドルーペ/アームルーペ
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
スタンドルーペ/アームルーペ 【通販モノタロウ】 ルーペ/拡大鏡