絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,425件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テイシン電機 ICクリップ, 青 T.SIN(テイシン電機)

    テイシン電機 ICクリップ, 青

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 青定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
  • 4mm safety panel socket MULTI-CONTACT

    4mm safety panel socket

    MULTI-CONTACT
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤 Telegartner

    テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤

    Telegartner
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤

    MULTI-CONTACT
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICテストクリップ(小)緑 T.SIN(テイシン電機)

    ICテストクリップ(小)緑

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    サイズ小備考緑内容ICテストクリップ
  • ICテストクリップ 白 1A ミヤマ電器

    ICテストクリップ 白 1A

    ミヤマ電器
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    ICの足に引っ掛けてICの信号をテストするために使うクリップです。キャップ部は取り外せますので取り外してはんだづけしてご使用下さい。
    サイズ中備考白内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICテストクリップ 赤 1A ミヤマ電器

    ICテストクリップ 赤 1A

    ミヤマ電器
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    ICの足に引っ掛けて使うテストクリップです。ICの信号をチェックするのにお使い頂けます。ボタン部分が外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
    サイズ中備考赤定格1A.125V.AC内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷
    端子に付いているフックを活用することで、はんだ付けをせずにリード線を取り付けること
    材質純銅・金メッキ
  • バナナソケット メス 黒 真鍮 はくでん

    バナナソケット メス 黒 真鍮

    はくでん
    ¥189税込¥208
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナット・スプリングワッシャが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • プローブ・アクセサリー拡張セット フルーク(FLUKE)

    プローブ・アクセサリー拡張セット

    フルーク(FLUKE)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    24日以内出荷
    付属品プローブクリップ、4mmバナナプラグ(黒)、フッククリップ(黒)、ワニ口クリップ(黒)トラスコ品番435-0743RoHS指令(10物質対応)対応
  • 190シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    190シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9247電圧(V)7.2対応機種FLUKE190シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旧120シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    旧120シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9222電圧(V)DC4.8対応機種FLUKE123、124、125、43Bバッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,340~税込¥1,474~
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74 フルーク(FLUKE)

    ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74

    フルーク(FLUKE)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能【レベル・スパン】自動保証期間1年保存形式JPEGフレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
  • AC/DC電流クランプ I410 フルーク(FLUKE)

    AC/DC電流クランプ I410

    フルーク(FLUKE)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)I410 AC/DC電流クランプ
    仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V範囲(電圧)90Vac~1000Vac電圧周波数(Hz)50/60動作表示赤色発光コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
  • BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881 フルーク(FLUKE)

    BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    自動車用アクセサリー
    コネクタBNC(メス)ー4バナナ・プラグ(オス)
  • 190シリーズII用リチウム・イオン・バッテリー BP291 フルーク(FLUKE)

    190シリーズII用リチウム・イオン・バッテリー BP291

    フルーク(FLUKE)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    欠品中
    フルーク(FLUKE)BP291 リチウムイオンバッテリー
    バッテリー容量(Ah)5確度【ローパスフィルター基本】±(2%+40カウント)
  • 絶縁テストプローブ TP38 フルーク(FLUKE)

    絶縁テストプローブ TP38

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
  • テストプローブ TP220 フルーク(FLUKE)

    テストプローブ TP220

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ最大電流(A)10カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
  • リモート・コントロール・プローブ TP165X フルーク(FLUKE)

    リモート・コントロール・プローブ TP165X

    フルーク(FLUKE)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    リモート・コントロール・プローブ
    仕様測定部:フレキシブル電流プローブ導体径(mm)測定部:71周波数レンジ45Hz ~500Hz突入電流2500A (100ms実効値)
  • デラックス・テスト・リード・セット TL81A フルーク(FLUKE)

    デラックス・テスト・リード・セット TL81A

    フルーク(FLUKE)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    テスト・リード・セット
    付属品TL71テスト・リード・セット・TL224と継手・TP2 スリム・リーチ・テスト・プローブ ・TP920 テスト・プローブ・アダプター・スペード・ラグ・フック・クリップ(赤・黒2組)電源単3電池×6、活線接枝時は活線より供給周波数(kHz)出力信号:125内蔵ヒューズFO、5A 500V定格
  • シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222 フルーク(FLUKE)

    シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
    ケーブル長(m)1.5プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上)保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル)内部メモリー6GB保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃)データ転送USBおよびMicroHDMIケーブルカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)30
  • キャリングケース C115 フルーク(FLUKE)

    キャリングケース C115

    フルーク(FLUKE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C115 ソフトケース
    材質ポリエステル製保証期間1年
  • 高圧プローブ 80K-6 フルーク(FLUKE)

    高圧プローブ 80K-6

    フルーク(FLUKE)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)80K-6 6kV 高電圧プローブ
    確度DC~500Hz 1%、500Hz~1kHz 2%
  • 熱電対アダプター 80AK-A フルーク(FLUKE)

    熱電対アダプター 80AK-A

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)
    仕様デューティサイクル:1%~99%基本確度デューティサイクル:代表値1%
  • CDM-50用交換用テストリード カスタム

    CDM-50用交換用テストリード

    カスタム
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    CDM-50用交換用テストリード
    対応製品CDM-50質量(g)約23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×9×22コード長さ(cm)約470RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)18
  • プロテクタ HIOKI(日置電機)

    プロテクタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    8日以内出荷
    BT3554シリーズに対応。
    アズワン品番64-8881-88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934174101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934174101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-2031-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2031-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-2031-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2031-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972360701) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972360701)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 S 1.9、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだピン接続. SAB 2630 S 1.7、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだピン接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972360700) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972360700)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 S 1.9、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだピン接続. SAB 2630 S 1.7、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだピン接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934086100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934086100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = ソケットコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cmRoHS指令(10物質対応)対応

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品