絞り込み
ブランド
- エスコ
- Martindale(7)
- RS PRO(6)
- 共立電気計器(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ANEX(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- カイセ(1)
- プレシディアム(1)
- CHAUVIN ARNOUX(1)
- GOSSEN METRAWATT(1)
- MEGGER(1)
- John Drummond(1)
- はくでん(1)
直流電圧(V)
- -(2)
交流電圧(V)
- その他(2)
「交流電流(A)」から絞り込む

低電圧サーキットテスター
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)直流電圧(V)12交流電圧(V)12エスコ品番EA640TA-3全長(mm)200使用範囲AC・DC12V以下コード長さ(mm)850
強力型サーキットテスター
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)直流電圧(V)12交流電圧(V)12エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下コード長さ(mm)1200
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800